電子部品(オンボード) :「micro エレメント」の検索結果
仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
寸法(mm)6.75×3.53×3.53
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-15
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)28.2
最大クランピング電圧(V)59
最小ブレークダウン電圧(V)31.4
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)68
最大逆漏れ電流(μA)1
方向性タイプ双方向
最小動作温度(℃)-65
1箱(10個)
¥539
税込¥593
欠品中
仕様Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
幅(mm)3.53
寸法(mm)6.75×3.53×3.53
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-15
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)342
最大クランピング電圧(V)706
最小ブレークダウン電圧(V)380
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)5.7
方向性タイプ単方向
最小動作温度(℃)-65
1箱(10個)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流:0.2083333333
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
パッケージTO-220
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタカットオフ電流(mA)0.2
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)4
最大コレクタ-ベース間電圧(V)60
トランジスタ構成シングル
トランジスタタイプPNP
最小DC電流ゲイン1000
最大動作温度(℃)150
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
長さ(mm)6.75
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-15
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)171
最大クランピング電圧(V)353
最小ブレークダウン電圧(V)190
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)11.3
方向性タイプ双方向
最大動作温度(℃)175
最小動作温度(℃)-65
1箱(10個)
¥739
税込¥813
6日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。