電子部品(オンボード) :「ウォッチ」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実装タイプ = 表面実装。タイマータイプ = ウォッチドッグ。パッケージタイプ = SOT-23。内部タイマー数 = 1。ピン数 = 5。動作供給電圧 Min = 2.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃。寸法 = 3 x 1.75 x 1.3mm。ウォッチドッグタイマ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷


仕様実装タイプ = 表面実装タイマータイプ = ウォッチドッグパッケージタイプ = SOT-23内部タイマー数 = 1ピン数 = 5動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 1.6mmウォッチドッグタイマ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
859 税込945
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●実装タイプ : 表面実装●タイマータイプ : ウォッチドッグ●パッケージタイプ : SOT-323●内部タイマー数 : 1●ピン数 : 5●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃●長さ : 2.2mm●ウォッチドッグタイマ●STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様管理数:1出力ドライバ:アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュプル実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23ピン数:5手動リセット:あり最大リセットアクティブ時間:280ms寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm高さ:1.15mm最大モニター電圧:4.49V監視IC (ウォッチドッグタイマ(WDT)付) STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
719 税込791
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STMicroSTM6822RWY6F
エコ商品
仕様【リセットアクティブ時間】280ms【管理数】1 寸法(mm)2.9×1.6×1.15 タイプ【パッケージ】SOT-23 ピン数(ピン)5 タイマー【手動リセット】【ウォッチドッグ】あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)【最小】1V【最大】5.5V 出力ドライバアクティブロー,オープンドレイン 最大リセット閾値電圧(V)2.69 最小リセット閾値電圧(V)2.63 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
969 税込1,066
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様管理数 = 1出力ドライバ = アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュ-プル実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 5手動リセット = あり最大リセットアクティブ時間 = 280ms寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.15mm高さ = 1.15mm最大モニター電圧 = 3V監視IC (ウォッチドッグタイマ(WDT)付) STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 1●I2Cチャンネル数 : 1●動作温度 Max : +85 ℃mm●コア: ARM R 32 ビット Cortex R -M0 CPU 、周波数最大 48 MHz メモリ 32 → 128 KB のフラッシュメモリ 6 → 16 KB の SRAM 、 HW パリティ付き CRC計算ユニット リセット及び電力管理 デジタル及び I/O 電源: VDD : 2.4 → 3.6 V アナログ電源: VDDA : VDD → 3.6 V パワーオン / パワーダウンリセット( POR / PDR ) 低電力モード:スリープ、停止、スタンバイ クロック管理 4 → 32 MHz の水晶発振器です RTC 用 32 kHz 発振器、較正付き 内蔵 8 MHz RC ( x 6 PLL オプション付き 40 kHz RC 発振器を内蔵 最大 51 個の高速 I/O 外部割り込みベクタ上のすべてのマップ作成可能 最大 51 個の I/O ( 5 V 許容機能 5チャンネルのDMAコントローラ 12 ビット 1.0 μ s ADC x 1 (最大 16 チャンネル) 変換範囲: 0 ~ 3.6V 独立アナログ電源: 2.4 → 3.6 V アラーム付きカレンダー RTC 、停止 / スタンバイからの定期的なウェイクアップ タイマー x 11 6 チャンネル PWM 出力用 16 ビット高度制御タイマ x 1 最大 7 つの 16 ビットタイマ、最大 4 つの IC/OC 、 OCN 、赤外線制御デコードに使用可能 独立したウォッチドッグタイマ及びシステムウォッチドッグタイマです スティックタイマー 通信インターフェイス 最大 2 つの I2C インターフェイス Master Synchronous SPI / モデム制御をサポートする最大 4 つの USART 、 1 つは自動ボーレート検出機能付きです 最大 2 つの SPI ( 18 Mbit/s )、 4 → 16 のプログラマブルビットフレーム USB 2.0 フルスピードインターフェイスで、 BCD 及び LPM をサポートします シリアルワイヤデバッグ( SWD ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷