電子部品(オンボード) :「電圧安定器」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
併用可能製品 = デジタルコア HDD アプリケーションの低電圧、 LCD アプリケーションの高電圧の給電。キットの分類 = 評価ボード。対象機器 = ST1S10。キット名 = Demonstration Board。STEVAL-ISA044V5 は、 Power SO-8 ePad パッケージに組み込まれた ST1S10 デバイスをベースにしたデモボードです。ST1S10 は、インヒビット機能を備えたステップダウン DC-DC コンバータで、 LCD 用途の高電圧及びデジタルコア HDD 用途の低電圧への電力供給に最適化されています。高消費電力が問題になると、高電流リニアソリューションに取って代わります。2.5 → 18.0 V の入力電圧範囲で最大 3 A を供給し、同期整流により外部ショットキーダイオードは不要です。高い内部スイッチング周波数( 900 kHz )により、小型の表面実装部品や、出力電圧値を設定するための抵抗分圧器を使用することができます。インダクタと 3 個のコンデンサのみが必要です。電流モード PWM アーキテクチャを採用し、低 ESR SMD セラミックコンデンサで安定動作することにより、出力リプルが低く抑えられます。軽負荷時の電力変換効率を最大化するために、レギュレータはバーストモードで自動的に動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様●電圧管理タイプ ローパワー電圧 ディテクター●管理数 1●最大リセット閾値電圧 2.95V●最小リセット閾値電圧 2.84V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●ピン数 3●寸法 3.04×1.4×1.02mm●動作供給電圧 Max 6 V●動作温度 Min -40℃●STM1061 低消費電力電圧検出器は、バッテリ、電源、安定化したシステム電圧を監視します。高精度基準電圧とコンパレータは VCC 入力を監視し、指定された電圧しきい値条件と比較します。VCC が指定されたトリップポイントしきい値を下回ると、出力( OUT )は強制的にロー( Low )になり、 VCC 入力が VTH + ヒステリシス( VHYST )を下回っている限りアサート状態が続きます。STM1061 デバイスは、 VCC の最低 0.7 までの正しいロジック VCC 状態を出力することが保証されています。VCC の高速過渡を無視するようにも設計されています。 この小型低電力デバイスは、ポータブル用途に最適で、省スペースの SOT23-3 及び SOT323-3 SC70-3 )パッケージで提供されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様電流精度:±10%実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSOピン数:10寸法:9.3 x 7.4 x 3.6mm高さ:3.6mm長さ:9.3mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃最大周波数:50kHzLEDドライバ、リニア電流レギュレータ、 STMicroelectronics. これらのリニア電流レギュレータは、さまざまな入力電圧源から正確で安定した電流を供給します。 出力電流の設定には外部抵抗器を使用します。 高輝度LEDの駆動にはPWM調光も使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



おすすめ人気ランキング