38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●定格平均オン電流: 8A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 25mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●動作温度 Min: -40 ℃●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
5日以内出荷

仕様●定格平均オン電流 : 20A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●サージ電流レーティング : 210A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 700V●最大保持電流 : 75mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様●定格平均オン電流 : 25A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大ゲートトリガー電流 : 50mA●サージ電流レーティング : 260A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 800V●最大保持電流 : 50mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 31A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.4×4.6×9.15mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.15mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●定格平均オン電流: 30A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 284A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 60mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●ピークオンステージ電圧: 1.55V●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様●定格平均オン電流: 10A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 105A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×9.15mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.15mm●繰返しピークオフステート電流: 0.005mA●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

定格平均オン電流 = 8A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大ゲートトリガー電流 = 10mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 84A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 15mA。寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm。長さ = 10.4mm。幅 = 4.6mm。高さ = 15.9mm。動作温度 Max = +150 ℃V。TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

定格平均オン電流 = 4A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大ゲートトリガー電流 = 25mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 38A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 15mA。寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.15mm。長さ = 10.4mm。幅 = 4.6mm。高さ = 9.15mm。動作温度 Max = +125 ℃V。トライアック、最大6 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

定格平均オン電流 = 16A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大ゲートトリガー電流 = 10mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 168A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 15mA。寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm。長さ = 10.4mm。幅 = 4.6mm。高さ = 15.9mm。動作温度 Max = +125 ℃V。TRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様定格平均オン電流 = 25A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 35mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 260Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

1セット(50個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格平均オン電流 = 12A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大ゲートトリガー電流 = 50mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 126A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 50mA。寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm。長さ = 10.4mm。幅 = 4.6mm。高さ = 15.9mm。繰返しピークオフステート電流 = 1mA。TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1袋(2個)
619 税込681
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●定格平均オン電流: 6A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 63A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1セット(50個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様定格平均オン電流 = 12A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 126Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 25mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

定格平均オン電流 = 16A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大ゲートトリガー電流 = 35mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 168A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 35mA。寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm。長さ = 10.4mm。幅 = 4.6mm。高さ = 9.3mm。動作温度 Max = +125 ℃V。TRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1袋(5個)
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 300A●ショットキーバリアダイオード、30 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 20A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 250A●STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 20 → 25 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
5日以内出荷

仕様ダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ABダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.15mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Min = -65 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
5日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 180A●ショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
779 税込857
5日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 3.6V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 30ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 20A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.25V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 26ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
649 税込714
5日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.25V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 27ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 90A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
549 税込604
5日以内出荷

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 40A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : コモンカソードペア2組●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 700mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様最大連続 順方向電流 = 3A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 7.15mm幅 = 6.25mm高さ = 2.45mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 75Aショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
5日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷





1個ほか
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●定格平均オン電流 : 1.8A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧 : 400V●サージ電流レーティング : 22A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 1.5mA●最大ゲートトリガー電圧 : 3V●最大保持電流 : 175mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃V●サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929 税込1,022
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング