STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05CVSTMicro9日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, L7915ACVSTMicro翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815ABD2T-TRSTMicro7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 4.4mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L78M15CDT-TRSTMicro7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 6.6mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, L7915CVSTMicro5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 8-Pin, L78L05ACD13TRSTMicro7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 5mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 3-Pin, L78M09CDT-TRSTMicro7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 9 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 180 mV●極性 : 正●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 6.6mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78L12ACZSTMicro5日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 250mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●極性 : 正●静止電流 : 6.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 4.95mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78L05ABUTRSTMicro7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-89mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 4.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78M12CVSTMicro5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●高さ : 9.15mm●長さ : 10.4mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815ABVSTMicro7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.4mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ABPSTMicro7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●精度 : 2%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L7812ABVSTMicro翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.4mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 4.6mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05ABDT-TRSTMicro¥65,980税込¥72,578
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, L79L05ACZSTMicro¥52,980税込¥58,278
1袋(2500個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●高さ : 4.95mm●幅 : 3.94mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3-Pin, L78L33ABUTRSTMicro7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 2.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78L05ACUTRSTMicro7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●精度 : ±5%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-89mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 4.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ACD2T-TRSTMicro¥61,980税込¥68,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●入力電圧 Max : 35 Vmm●幅 : 9.35mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 8-Pin, LM217LD13TRSTMicro7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.02 %/V●ロードレギュレーション : 0.3 %●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●基準電圧 : 1.3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 5×4×1.65mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 5mm●LM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM217MDT-TRSTMicro7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.02 %/V●ロードレギュレーション : 0.3 %/V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●基準電圧 : 1.3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●LM217M / LM317Mリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics の LM217M / LM317M モノリシック集積回路(IC)は、可変出力正リニア電圧レギュレータ向けに設計されています。 TO220やDPAKなどのパッケージで提供されます。 この電圧レギュレータは、1.2 → 37 Vの範囲で調整可能で、500 mAの負荷電流を供給します。 この使いやすいレギュレータは、出力電圧は抵抗分割器で選択します。. 出力電圧範囲: 1.2 → 37 V @ 500 mA ライン調整: 0.01 %、負荷調整: 0.1 % 熱的過負荷保護、短絡保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CPSTMicro5日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 9 V, 8-Pin, L78L09ABD13TRSTMicro¥39,980税込¥43,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 9 V●ラインレギュレーション : 225 mV●ロードレギュレーション : 80 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●高さ : 1.65mm●幅 : 4mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 6 V, 3-Pin, L78L06ABZSTMicro7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 6 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-92mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 4.95mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317D2T-TRSTMicro¥82,980税込¥91,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.24×9.35×4.57mm●高さ : 4.57mm●幅 : 9.35mm●LM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L7812ACVSTMicro5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.4mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -1.2 → -37 V, 3-Pin, LM337SPSTMicro7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : -1.2 → -37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 50 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220μA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.2×4.6×15.75mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.2mm●LM337リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM337 シリーズ可変負電圧レギュレータは、1.2 → -37 Vの電圧範囲で1.5 Aの出力を備えています。 この電圧レギュレータは、2個の外付け抵抗を使用して出力電圧を設定する必要があります。 LM337レギュレータは、過負荷からの完全保護、電流制限、熱的過負荷及び安全領域保護機能を備えています。 調整端子を取り外しても、回路内の過負荷保護機能は維持されます。. 出力電流: 1.5 A 負荷調整: 0.3 %、ラインレギュレーション0.01 % リップル除去率: 77 dB 3端子トランジスタパッケージ 熱調整: 0.002 % 50 ppm/℃温度係数RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CD2T-TRSTMicro¥49,980税込¥54,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●極性 : 正●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815ACVSTMicro7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●高さ : 9.15mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, L7912CPSTMicro7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : -12 V●ラインレギュレーション : 240 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●高さ : 9.3mm●幅 : 4.6mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ACVSTMicro翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05ABVSTMicro7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 4.6mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5V, 3-Pin, L7905CVSTMicro5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●極性 : 負●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78L12ABUTRSTMicro¥54,980税込¥60,478
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 250 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●入力電圧 Max : 35 Vmm●幅 : 2.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 7.5 V, 3-Pin, L78S75CVSTMicro7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 2A●出力電圧 : 7.5 V●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 140 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●幅 : 4.6mm●L78S 2 Aリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78S シリーズ正電圧レギュレータは、固定電圧調整用の製品です。 出力を調整しないのであれば、外付け部品は不要です。 このリニア電圧レギュレータは、安全区域保護、内部電流制限、及びサーマルシャットダウンの機能を備えた堅牢なデバイスです。 STMicroelectronics のレギュレータでローカルオンカードレギュレーションを実現し、シングルポイントレギュレーションに関連するあらゆる配電の問題を排除することができます。. 3端子正電圧レギュレータ(TO220パッケージ) 出力電流: 最大2 A (固定出力電圧の範囲) 熱保護、短絡保護、出力遷移SOA保護. 特長RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, L7905CD2T-TRSTMicro7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : -5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, L7912CVSTMicro7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 240 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●入力電圧 Max : -35 Vmm●幅 : 4.6mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, L7915CPSTMicro予約販売
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L78L12ACUTRSTMicro¥72,980税込¥80,278
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 250 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 4.6mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~