仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: DTL, RTL, TTL●回路数: 1●標準応答時間: 200ns●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 5 V●寸法: 5×4×1.65mm●長さ: 5mm●幅: 4mm●高さ: 1.65mm●標準デュアル供給電圧: ±15V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 16V/μs●動作温度 Min : 0 ℃●標準電圧ゲイン : 106 dB●長さ : 4.9mm●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 16V/μs●動作温度 Max : +70 ℃●レール to レール : No●寸法 : 4.9×3.9×1.25mm●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準デュアル供給電圧 : ±18V●標準スルーレート : 16V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 15nV/√Hz●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準ゲイン帯域幅積 : 3MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 13V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 15nV/√Hz●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●ピン数 : 8●電圧基準、調整可能、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±0.25 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 Min : 2.5 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 8●寸法 : 5×4×1.5mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●電圧基準、調整可能、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±2.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●入力電圧 Max : 37 V●出力電圧 Min : 2.5 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 8●寸法 : 4.9×3.9×1.25mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●電圧基準、調整可能、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : TO-92●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±2.0 %●実装タイプ : スルーホール●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●入力電圧 Max : 37 V●出力電圧 Min : 2.5 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 3●寸法 : 4.7×3.7×4.4mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●電圧基準、調整可能、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : TO-92●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : スルーホール●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●入力電圧 Max : 37 V●出力電圧 Min : 2.5 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 3●寸法 : 4.7×3.7×4.4mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●電圧基準、調整可能、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2500個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
公称電圧 = 2.5 - 36V。パッケージタイプ = TO-92。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = スルーホール。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 100mA。入力電圧 Max = 37 V。出力電圧 Min = 2.5 V。出力電圧 Max = 36 V。ピン数 = 3。寸法 = 4.7 x 3.7 x 4.4mm。幅 = 3.7mm。電圧基準、調整可能、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2500個)
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : TO-92●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±1.0 %●実装タイプ : スルーホール●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●入力電圧 Max : 37 V●出力電圧 Min : 2.5 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 3●寸法 : 4.7×3.7×4.4mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●電圧基準、調整可能、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: CMOS、DL、ECL、MOS、TTL●回路数: 2●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2 → 36 V●寸法: 5×4×1.25mm●長さ: 5mm●幅: 4mm●高さ: 1.25mm●動作温度 Max: +125 ℃V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : CMOS, DL, ECL, MOS, TTL●回路数 : 4●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 2 → 36 V●寸法 : 5.1×4.5×1.05mm●長さ : 5.1mm●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●標準電圧ゲイン : 200 V/mVV●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。