絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • ホーザン(1)
  • RS PRO(137)
  • VISHAY(93)
  • onsemi(85)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • MICROCHIP(62)
  • INFINEON(45)
  • LITTELFUSE(37)
  • nexperia(28)
  • BOURNS(27)
  • KEMET(27)
  • OSRAM(22)
  • DiodesZetex(21)
  • AMPHENOL(19)
  • SEMTECH(17)
  • ON SEMICONDUCTOR(16)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(38)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「ESD」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics EMIフィルタ& ESDプロテクタ, 表面実装, USBUF01W6 STMicroSTMicroelectronics EMIフィルタ& ESDプロテクタ, 表面実装, USBUF01W6STMicro
249税込274
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : コンプレックスアレイ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323 (SC-70)●ピン数 : 6●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 2.2mm●USBポートESD保護RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics EMIフィルタ& ESDプロテクタ, 表面実装, USBUF02W6 STMicroSTMicroelectronics EMIフィルタ& ESDプロテクタ, 表面実装, USBUF02W6STMicro
77,980税込85,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : コンプレックスアレイ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323 (SC-70)●ピン数 : 6●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 2.2mm●USBポートESD保護RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics EMIフィルタ& ESDプロテクタ, 表面実装, EMIF06-MSD02N16 STMicroSTMicroelectronics EMIフィルタ& ESDプロテクタ, 表面実装, EMIF06-MSD02N16STMicro
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●動作温度 Min : -30 ℃●動作温度 Max : +85 ℃mm●静電容量 : 20pF●EMIフィルタとESD保護機能を内蔵、IPAD(TM)デバイス用のEMIFシリーズ、STMicroelectronics. 高いカットオフ周波数ローパスフィルタ400 MHz 効率の高いEMIフィルタ マイク、携帯電話、カメラ、LCDディスプレイ、メモリカード用のHDMI、USB、又はシリアルインターフェイスにおけるマルチメディア用途RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 17V, HDMIULC6-4SC6 STMicroSTMicroelectronics ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 17V, HDMIULC6-4SC6STMicro
96,980税込106,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 17V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6ESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 3.05 x 1.75 x 1.3mm高さ = 1.3mmHDMIポートESD保護. オーディオ / ビデオ用インターフェイスであるHDMI(高精細マルチメディアインターフェイス)の静電放電(ESD)回路保護デバイスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1W5 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1W5STMicro
289税込318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-323 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 150W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 2.2×1.35×1mm●長さ 2.2mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3SC5 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3SC5STMicro
399税込439
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 5.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 500W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 2μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, ESDA6V1BC6 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, ESDA6V1BC6STMicro
309税込340
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 6●ピークパルスパワー消費 80W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3.05×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)双方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA25L STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA25LSTMicro
629税込692
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 25V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +125 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA25W5 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA25W5STMicro
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 25V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-323 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 150W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +125 ℃mm●長さ 2.2mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 43V, ESDA25LY STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 43V, ESDA25LYSTMicro
37,980税込41,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 43V●最小ブレークダウン電圧 : 25V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT23-3LRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3L STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3LSTMicro
249税込274
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 5.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +125 ℃mm●長さ 2.9mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA14V2L STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA14V2LSTMicro
239税込263
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 14.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●寸法 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流 5μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3LY STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3LYSTMicro
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最小ブレークダウン電圧 : 5.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 3V●ピン数 : 3●最大ピークパルス電流 : 25A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.04×1.75×1.3mm●高さ : 1.3mm●このデバイスは、 1 ライン又は 2 ラインを ESD 過渡から保護するように設計されたダイオードアレイです。ライン静電容量の低減と基板スペースの節約の両方が必要な用途に最適です。ピン 1 と 2 のみを接続することで、双方向サプレッサとして使用することもできます。デュアル単方向 Transil 機能 低漏洩電流: IR 最大 RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1-5W6 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1-5W6STMicro
249税込274
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-323 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 6●ピークパルスパワー消費 100W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 5●動作温度 Min -40℃●寸法 2.2×1.35×1mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 2チャンネル 双方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 2チャンネル 双方向 TVSダイオードSTMicro
1,098税込1,208
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 40V, ESDCAN24-2BLY STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 40V, ESDCAN24-2BLYSTMicro
749税込824
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 40V●最小ブレークダウン電圧 27V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 230W●最大ピークパルス電流 5.5A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 100nA●車載用Transil(TM) TVS (CANバス対応). デュアルラインESD、EOS保護 双方向の動作 高速な応答時間 低漏洩電流 AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 双方向 TVSダイオードSTMicro
859税込945
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオードSTMicro
499税込549
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12V, ITA6V1U1RL STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12V, ITA6V1U1RLSTMicro
159,800税込175,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
方向性タイプ 双方向最大クランピング電圧 12V最小ブレークダウン電圧 6.51V実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOIC最大逆スタンドオフ電圧 5Vピン数 8ピークパルスパワー消費 300W最大ピークパルス電流 25AESD保護 あり1チップ当たりのエレメント数 6動作温度 Max +125 ℃mm高さ 1.5mmTransil双方向アレイ、データ回線保護300 W用、ITAシリーズ、STMicroelectronics. High Surge capability Transil Array Ipp 40A (8/20μs) Peak Pulse Power 300W (8/20μs) Multiple Bidirectional Transil protection functions
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2SC6 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2SC6STMicro
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.05×1.75×1.3mm●長さ : 3.05mm●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOICSTMicro
819税込901
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ STMicroSTMicroelectronics 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイSTMicro
47,980税込52,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:コンプレックスアレイ最大クランピング電圧:17V最小ブレークダウン電圧:6V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23最大逆スタンドオフ電圧:5Vピン数:6最大ピークパルス電流:5AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:4動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃幅:1.75mmシリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2P6 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2P6STMicro
58,980税込64,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-666●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 150nA●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 2チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ STMicroSTMicroelectronics 2チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイSTMicro
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicroSTMicroelectronics ローパワー オペアンプSTMicro
529税込582
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics USB ハブコントローラ STMicroSTMicroelectronics USB ハブコントローラSTMicro
899税込989
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様データレート:400kbit/sプロトコルサポート:I2C, USB 2.0, USB C電源タイプ:シングルESD保護:あり標準シングル供給電圧:4.1 → 22 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:24寸法:4.05 x 4.05 x 0.95mm高さ:0.95mm長さ:4.05mm動作温度 Max:+105 ℃動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧監視スイッチ SOIC 8-Pin 表面実装 STMicroSTMicroelectronics 電圧監視スイッチ SOIC 8-Pin 表面実装STMicro
489,800税込538,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●STMicroelectronics OMNIFETシリーズ 完全自動保護パワーMOSFET. OMNIFETシリーズの完全自動保護ローサイドドライバは、その堅牢さと向上した信頼性で評価されています。このソリッドステートパワースイッチは、特に車載環境における誘導負荷及び抵抗負荷用に設計されています。. リニア電流制限 過熱保護 短絡保護 ESD 保護 クランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 121V, SMAJ58CA-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 121V, SMAJ58CA-TRSTMicro
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 121V●最小ブレークダウン電圧 : 64.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 : 58V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 400W●最大ピークパルス電流 : 19A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 4.6×2.95×2.03mm●幅 : 2.95mm●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.5V, SMAJ15CA-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.5V, SMAJ15CA-TRSTMicro
71,980税込79,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 32.5V●最小ブレークダウン電圧 : 16.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 : 15V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 400W●最大ピークパルス電流 : 71A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 2.95mm●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 27.2V, SMAJ13A-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 27.2V, SMAJ13A-TRSTMicro
74,980税込82,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 27.2V●最小ブレークダウン電圧 : 14.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 : 13V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 400W●最大ピークパルス電流 : 85A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 2.03mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 400W, 25.3V, 2-Pin DO-214AC (SMA) STMicroSTMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 400W, 25.3V, 2-Pin DO-214AC (SMA)STMicro
959税込1,055
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 25.3V最小ブレークダウン電圧 = 13.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 91AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mATransil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 100V, SMAJ48CA-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 100V, SMAJ48CA-TRSTMicro
69,980税込76,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 23A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.95×2.03mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 59V, SMAJ28CA-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 59V, SMAJ28CA-TRSTMicro
899税込989
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 59V●最小ブレークダウン電圧 31.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 28V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 39A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 121V, SMAJ58A-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 121V, SMAJ58A-TRSTMicro
879税込967
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 121V●最小ブレークダウン電圧 64.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 58V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 19A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 6.8V, SM2T3V3A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 6.8V, SM2T3V3ASTMicro
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 6.8V●最小ブレークダウン電圧 3.6V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-216AA●最大逆スタンドオフ電圧 3.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 200W●最大ピークパルス電流 30A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●寸法 2.05×2.05×1.15mm●最大逆漏れ電流 500μA●Transil(TM) TVS SMT単方向200 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 59V, SMAJ28A-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 59V, SMAJ28A-TRSTMicro
899税込989
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 59V●最小ブレークダウン電圧 31.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 28V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 39A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.5V, SMAJ15A-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.5V, SMAJ15A-TRSTMicro
72,980税込80,278
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 32.5V●最小ブレークダウン電圧 16.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 15V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 71A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 2.95×4.6×2.03mm●高さ 2.03mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SMAJ5.0A-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SMAJ5.0A-TRSTMicro
71,980税込79,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 13.4V●最小ブレークダウン電圧 6.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 174A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.95×2.03mm●テスト電流 10mA●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SMAJ30A-TR STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SMAJ30A-TRSTMicro
769税込846
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 33.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 30V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 36A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.95×2.03mm●高さ 2.03mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
esdシール特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)