STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP16CPC26MTRSTMicro7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : SO●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 24●供給電圧 : 2.7 → 5.5 V●最大供給電流 : (Off) 13.5 mA, (On) 15mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 7.6mm●高さ : 2.35mm●長さ : 15.6mm●STP16CPC26 は、モノリシックの低電圧 16 ビット定電流 LED シンクドライバです。このデバイスには、 16 ビットシフトレジスタとデータラッチがあり、シリアル入力データをパラレル出力形式に変換します。出力段では、 16 個の調整型電流ジェネレータが 5 → 90 mA の定電流を供給して LED を駆動します。電流は抵抗器を介して外部で調整されます。LED の輝度は、 OE ピンを使用して 0 → 100 % に調整できます。 STP16CPC26 では、 20 V の駆動機能が保証されているため、各電流源により多くの LED を直列接続することができます。 30 MHz の高いクロック周波数により、このデバイスは高データレート伝送に適しています。 サーマルシャットダウン(約 15 ° C のヒステリシスで 170 ° C )により、過熱事象に対する保護を保証します。 STP16CPC26 は、 QSOP24 、 SO-24 、 TSSOP-24 、 HTSSOP-24 (露出パッド付き)の 4 つのパッケージに収容されています。定電流出力チャンネル x 16 外部抵抗から出力電流を調整可能 出力電流: 5 → 90 mA ビット間の標準電流精度: ± 1 % 最大クロック周波数: 30MHz 発電機定格電圧: 20 V 3 → 5.5 V の電源 過熱保護のためのサーマルシャットダウンRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05XTTRSTMicro7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 16●供給電圧 : 4 → 6 V●最大供給電流 : (Off, On) 13.5mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●長さ : 5.4mm●最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます ESD 保護: 2.5 kV HBM 、 200 V MMRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics LEDドライバ IC 表面実装, 10-Pin PowerSOSTMicro¥2,198~税込¥2,418~
1セット(5個)ほか
7日以内出荷
仕様電流精度:±10%実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSOピン数:10寸法:9.3 x 7.4 x 3.6mm高さ:3.6mm長さ:9.3mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃最大周波数:50kHzLEDドライバ、リニア電流レギュレータ、 STMicroelectronics. これらのリニア電流レギュレータは、さまざまな入力電圧源から正確で安定した電流を供給します。 出力電流の設定には外部抵抗器を使用します。 高輝度LEDの駆動にはPWM調光も使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ 評価ボード STM32303E-EVALSTMicro7日以内出荷
分類 = 評価ボードテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M4プロセッサファミリ名 = STMプロセッサ品番 = STM32F303プロセッサ種類 = MCUSTM32F301/302/303評価ボード(STM32F303VEマイクロコントローラ搭載). STM32303E-EVAL評価ボードは、ARMR cortexR-M4コアベースSTM32F303VET6マイクロコントローラ向けのデモンストレーション / 開発プラットフォーム一式として設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 5、CAN x 1、12ビットADC x 4、12ビットDAC x 2、64 KBデータ内蔵SRAM、16 KBプログラムSRAM及び512 KBフラッシュ、タッチセンサ、USB FS、JTAGデバッグサポートを備えています。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. 4種類の5 V電源オプション: 電源ジャック、ST-LINK/V2 USBコネクタ、ユーザーUSBコネクタ、ドーターボード I2SオーディオDAC、ステレオオーディオジャック(マイク付きヘッドセットに対応) SPIの2ギガバイト(以上)のMicroSDカード I2C対応シリアルインターフェイス温度センサ、EEPROM、RF EEPROM RS-232シリアル通信 IrDAトランシーバ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2 1 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット / タンパ / キーボタン 4色ユーザーLED及び高輝度LED 湿度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB高速コネクタ タッチセンサボタン リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) IR(赤外線)レシーバ ポテンショメータ 2モータ制御コネクタ
STマイクロ 評価ボード STM32373C-EVALSTMicro7日以内出荷
分類 = 評価ボードテクノロジー = MCUプロセッサファミリ名 = STMプロセッサ品番 = STM32F373STM32F3シリーズ評価ボード(STM32F373 MCU). STM32373C-EVAL評価ボードは、STMicroelectronicのARM Cortex-M4コアベースのSTM32F373VCT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームとして設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 3、CAN x 1、CECコントローラ x 1、12ビットADC x 1、16ビットシグマデルタADC x 3、12ビットDAC x 3、内蔵の32 KバイトSRAMと256 Kバイトフラッシュメモリ、タッチセンシングスライダ、USB FS、及びJTAGデバッグ機能を備えています。 この評価ボードは、ユーザーアプリケーション開発のリファレンスデザインとして使用できますが、最終的なアプリケーションとはみなされません。 このボードのさまざまなハードウェア特性により、あらゆる周辺機器(USB FS、USART、オーディオDAC、マイクADC、ドットマトリックスLCD、IrDA、LDR、Micro SDカード、HDMI CEC、ECG、圧力センサ、CAN、赤外線トランスミッタ / レシーバ、EEPROM、タッチスライダ、温度センサなど)を評価して独自のアプリケーションを開発することができます。 また、拡張ヘッダを使用すると、特定用途向けのドーターボードやラッピングボードを簡単に接続することができます。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. STM32F373VCT6マイクロコントローラ 4つの5 V電源オプション: 電源ジャック ST-LINK/V2 USBコネクタ ユーザーUSBコネクタ ドーターボード I2S DACに接続されたオーディオジャック アンプを通してADCに接続されたマイク SPI上の2ギガバイト(以上)のMicro SDカード I2Cバス上の3つのコンポーネント: 温度センサ、EEPROM、及びデュアルインターフェイスRF EEPROM フラッシュローダの通信用として構成可能なRS-232通信 IrDAトランシーバ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット、ウェイクアップ又はタンパ、及びキーボタン 4色ユーザーLED LED 2灯、MCU電力範囲インジケータ用 STM32F373VCT6の16ビットシグマデルタADCに接続されたECG、圧力センサ、及びPT100温度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB FSコネクタ タッチスライダ リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) DDC / CEC対応HDMIコネクタ x 2 赤外線トランスミッタ / レシーバ ADC及びDAC入力 / 出力信号コネクタ x 2、及びシグマデルタADC入力信号コネクタ x 1 ポテンショメータ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2
STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05TTRSTMicro7日以内出荷
パッケージタイプ = TSSOPディスプレイタイプ = LEDピン数 = 16供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V最大供給電流 = (Off, On) 13.5mA動作温度 Min = -40℃実装タイプ = 表面実装℃幅 = 4.5mm高さ = 1.05mm長さ = 5.4mm最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~