STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSV630AICTSTMicro7日以内出荷
仕様●アンプタイプ : ローパワー, 精密●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-70●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 6●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 850kHz●標準スルーレート : 0.34V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 67nV/√Hz●TSV63x、TSV63xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. レールツーレール入力 / 出力 低消費電力: 60 μA (代表値) (5 V) 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 880 kHz シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 高出力電流 低オフセット電圧: 最大500 μV (シングル用のAバージョン) 低オフセット電圧: 最大800 μV (デュアル及びクワッド用のAバージョン)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1-5W6STMicro7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-323 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 6●ピークパルスパワー消費 100W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 5●動作温度 Min -40℃●寸法 2.2×1.35×1mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2SC6STMicro翌々日出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.05×1.75×1.3mm●長さ : 3.05mm●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイSTMicro¥47,980税込¥52,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:コンプレックスアレイ最大クランピング電圧:17V最小ブレークダウン電圧:6V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23最大逆スタンドオフ電圧:5Vピン数:6最大ピークパルス電流:5AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:4動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃幅:1.75mmシリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
USBLC6-4SC6STMicro7日以内出荷
長さ(mm)3.05幅(mm)1.75寸法(mm)3.05×1.75×1.3高さ(mm)1.3タイプ【パッケージ】SOT-23ピン数(ピン)6ダイオードコンプレックスアレイRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数4最大逆スタンドオフ電圧(V)5最大クランピング電圧(V)17最小ブレークダウン電圧(V)6最大ピークパルス電流(A)5テスト電流(mA)1最大逆漏れ電流(μA)2方向性タイプ単方向ESD保護あり最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980