電子部品(オンボード) :「smc エレメント」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大連続 順方向電流 = 3A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 7.15mm幅 = 6.25mm高さ = 2.45mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 75Aショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
5日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.75V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 40A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
449 税込494
5日以内出荷

方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 64.3V。最小ブレークダウン電圧 34.2V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 30.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 156A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -40 ℃。動作温度 Max +150 ℃mm。高さ 2.45mm。Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

方向性タイプ 単方向。最大クランピング電圧 13.4V。最小ブレークダウン電圧 6.45V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SMC。最大逆スタンドオフ電圧 5.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 746A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -55 ℃。動作温度 Max +150 ℃mm。幅 6.25mm。Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 64.3V。最小ブレークダウン電圧 34.2V。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SMC。最大逆スタンドオフ電圧 30.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 1500W。最大ピークパルス電流 156A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -55 ℃。寸法 7.15 6.25 2.45mm。幅 6.25mm。Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷


仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 32.5V●最小ブレークダウン電圧 17.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 15.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 308A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●テスト電流 1mA●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics
1セット(2500個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 32.5V●最小ブレークダウン電圧 16.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 15V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 308A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●テスト電流 1mA●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 69.7V●最小ブレークダウン電圧 37.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 33.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 143A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 21.7V●最小ブレークダウン電圧 11.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 10.2V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 461A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
669 税込736
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.5V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 25.6V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 187A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
699 税込769
7日以内出荷


仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 34.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 30.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 156A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 388V●最小ブレークダウン電圧 209V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 188V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 26A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●長さ 7.15mm●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 64.3V●最小ブレークダウン電圧 : 33.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 : 30V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 156A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 265V●最小ブレークダウン電圧 143V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 128V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 38A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.5V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 25.6V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 187A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
749 税込824
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 100A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 39.3V●最小ブレークダウン電圧 20.9V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 18.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 254A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 53.3V●最小ブレークダウン電圧 36.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 33V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 29A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.25mm●高さ 7.15mm●Transil(TM)過渡電圧サージサプレッサ(TVS)、STMicroelectronics. Transil(TM) TVSは、IEC61000-4-2に準拠して高感度の機器を静電気放電から保護するように設計されています。 過渡過電圧に対して瞬時に反応するため、電圧に敏感な装置の保護には特に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷