電子部品(オンボード) :「ばね用」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スプリングコンタクト TE Connectivity ステンレス鋼 表面実装使用 2.15 x 3.26 x 1.15mm
RoHS
材質ステンレス鋼 長さ(mm)3.26 幅(mm)1.15 高さ(mm)2.15 寸法2.15 x 3.26 x 1.15mm 定格電流(A)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(25個)
819 税込901
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コンタクト引抜工具 Mod IV, Mod IV.v, Mod Vシリーズ スプリング 0.81mm
RoHS
シリーズMod IV, Mod IV.v, Mod V 使用工具抜き取り工具 端子0.81mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 1極, 53884-4
RoHS
極数 = 1。シリーズ = Power Lock。TE Connectivity Power LockシリーズIIオスメスハウジング. Power LockシリーズIIオスメスハウジングは、ポリカーボネートGF製で、ステンレススチール製スプリングを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス,1列 1 Seriesシリーズ
RoHS
オス/メス = メス。シリーズ = 1 Series。適合電線サイズ = 28 → 25 AWG。長さ = 4.27mm。行数 = 1。接続方向 = ストレート。コンタクト材質 = ベリリウム銅。表面処理:コンタクト = 錫。定格電流 = 5A。結線方法 = はんだ。極数 = 1。TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット. ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
83,980 税込92,378
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装
RoHS
極数 4。行数 2。ピッチ 1.27mm。タイプ メス-オンボード。実装タイプ 表面実装。接続方向 ストレート。結線方法 はんだ。定格電流 1.5A。定格電圧 230 V。シリーズ Micro-MaTch。コンタクト材質 青銅。TE Connectivity Micro-MaTch 1.27 mmメスオンボードSMTソケット. Micro-MaTchメス-オンボードSMTソケットコネクタは、垂直及びライトアングルのどちらの基板対基板及び電線対基板相互接続にも対応しています。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTchメスオンボードSMTソケットには、誤かん合を防ぐ極性が付いています。品番x-338069-xは、確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きです。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリング 気密性の高い接続 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きタイプも用意. 用途. これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造 マテハン機器 ロボットやモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(900個)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装
RoHS
極数 20。行数 2。ピッチ 2.54mm。タイプ メス-オンボード。実装タイプ 表面実装。接続方向 ストレート。結線方法 はんだ。定格電流 1.5A。定格電圧 230 V。シリーズ Micro-MaTch。コンタクト材質 青銅。TE Connectivity Micro-MaTch 1.27 mmメスオンボードSMTソケット. Micro-MaTchメス-オンボードSMTソケットコネクタは、垂直及びライトアングルのどちらの基板対基板及び電線対基板相互接続にも対応しています。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTchメスオンボードSMTソケットには、誤かん合を防ぐ極性が付いています。品番x-338069-xは、確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きです。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリング 気密性の高い接続 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きタイプも用意. 用途. これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造 マテハン機器 ロボットやモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(900個)
339,800 税込373,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))QSFPケージアセンブリ
TE Connectivity SFP/SFP+/zSFP+ (ケージアセンブリ)は、データレート(最大) 4 Gb/s、EMI スプリング、SFP、付属のライトパイプを備え、ポート Matrix 構成が 1 x 4 となっています。ケージタイプ - ハングアップ プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ コネクタシステムケーブル対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
仕様●種類:ケージアセンブリ●併用可能製品:SFP●シリーズ:SFP●コード番号:217-5403 アズワン品番65-7506-43
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))QSFPケージアセンブリ
TE Connectivity SFP/SFP+/zSFP+ (ケージアセンブリ)は、データレート(最大) 4 Gb/s、EMI スプリング、SFP、付属のライトパイプを備え、ポート Matrix 構成が 1 x 2 となっています。ケージタイプ - ハングアップ プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ コネクタ
仕様●種類:ケージアセンブリ●併用可能製品:SFP●シリーズ:SFP●コード番号:217-5405 アズワン品番65-7708-91
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 250個入
かん合面に対して平行なはんだレグをインデントし、保持力を高める Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムを採用しています。極性付きハウジング。 TE Connectivity ( TE ) Micro-MaTch コネクタファミリは、1.27 mm のコンタクト間隔で、さまざまな電線対基板及び基板対基板相互接続が可能です。Micro-MaTch コンタクトは、フレッチング腐食を防止します。これは、スズめっき接続での従来の故障モードです。オスコンタクトとメスコンタクトの間の振動 / 熱膨張によって発生する相対的な動きは、メス部品の追加の位置決めスプリングによって吸収されます。接触点のずれを防止すると、気密性の高い接続が実現され、Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムのフレッチング腐食を防止できます。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接続システムです 用途 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V●シリーズ:Micro-MaTch Industrial●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:7-215460●コード番号:189-5905 アズワン品番65-7776-13
1セット(250個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装
極数 = 8。行数 = 2。ピッチ = 1.27mm。タイプ = コネクタ。実装タイプ = スルーホール実装。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = はんだ。定格電流 = 1.5A。定格電圧 = 100 V。シリーズ = Micro-MaTch Industrial。コンタクト材質 = 青銅。シリーズ番号 = 7-215460。かん合面に対して平行なはんだレグをインデントし、保持力を高める Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムを採用しています。極性付きハウジング。 TE Connectivity ( TE ) Micro-MaTch コネクタファミリは、 1.27 mm のコンタクト間隔で、さまざまな電線対基板及び基板対基板相互接続が可能です。Micro-MaTch コンタクトは、フレッチング腐食を防止します。これは、スズめっき接続での従来の故障モードです。オスコンタクトとメスコンタクトの間の振動 / 熱膨張によって発生する相対的な動きは、メス部品の追加の位置決めスプリングによって吸収されます。接触点のずれを防止すると、気密性の高い接続が実現され、 Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムのフレッチング腐食を防止できます。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、 28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接続システムです 用途 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
1セット(250個)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リボンケーブル, 6芯
RoHS
コネクタ1 = Micro-MaTch IDC。コネクタ 2 = Micro-MaTch IDCmm。終端処理 = 終端処理済み。極数 = 6。シールド有無 = 非遮蔽。AWGサイズ = 28 AWG。シリーズ = Micro-MaTch。長さ = 75.5mm。外被色 = グレー。代表規格 = RoHS対応、UL。TE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対ワイヤー付きオス. Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、ワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで両端とも終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。 このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。 メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。 コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。 このコンタクトは赤いポリエステル製ハウジングで完全に保護されています。 このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリでは、200 mm、150 mm、70 mmのケーブル長を用意しています。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング耐腐食仕上げ 気密性の高い接続. 用途. このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 8極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215570-8
RoHS
極数 8。行数 2。オス/メス オス。ピッチ 1.27mm。実装タイプ スルーホール実装。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 1.5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ Micro-MaTch。動作温度 Min -40.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 230.0 ac。コンタクト材質 リン青銅。TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ. 電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パドルボードコネクタは、IDCコンタクトを備えているため、ワイヤを前処理する必要がありません。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、コンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止します。これらのMicro-MaTchパドルボードIDCコネクタは、基板への確実な保持を可能にするキンク処理レグと基板スタンドオフを備えています。. 特長. コンパクトな省スペース設計 ケーブルを基板に直接接続可能 完全スズめっき IDC コンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 キンク加工端子で確実に保持可能 基板スタンドオフ. 用途. これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造装置とマテハン機器 ロボットとモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーション・システム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 8-215083-6
RoHS
極数 16。行数 2。オス/メス オス。ピッチ 1.27mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 1.5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ Micro-MaTch。動作温度 Min -40.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 230.0 ac。コンタクト材質 リン青銅。TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途. これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215083-4
RoHS
極数 4。行数 2。オス/メス オス。ピッチ 1.27mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 1.5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ Micro-MaTch。動作温度 Min -40.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 230.0 ac。コンタクト材質 リン青銅。TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途. これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 5-867052-1
RoHS
オス/メス = メス。併用可能製品 = AMPMODUロッククリップハウジング。シリーズ = AMPMODU。結線方法 = 圧着mm2。表面処理:コンタクト = 錫。適合電線サイズAWG Max = 20AWG。最大接触抵抗 = 12mΩ。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +105℃。TE Connectivity AMPMODUロッククリップ圧着コンタクト. 素早い接続と切断を永続的に行うためのAMPMODU自動固定ロッククリップ圧着コンタクトです。 これらのロッククリップワイヤ圧着コンタクトは、絶縁サポート、ステンレススチール製スプリング及び3層めっきオプションを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7000個)
569,800 税込626,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 215083-4
RoHS
極数 4。行数 2。オス/メス オス。ピッチ 1.27mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 1.5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ Micro-MaTch。動作温度 Min -40.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 230.0 ac。コンタクト材質 リン青銅。TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途. これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
419 税込461
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ M2.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 1000個入
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●幅:5mm●適合電線サイズmm2 Min:1.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:M2.5●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●厚さ:0.79mm●コード番号:190-3882 アズワン品番65-7746-70
1袋(1000個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ 4.17mm 青 16AWG to 14AWG 1袋 10000個入
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●絶縁:絶縁●幅:6.4mm●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:4.17mm●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3766 アズワン品番65-7767-37
1袋(10000個)
459,800 税込505,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ A, オス ケーブルマウント 2040305-1
RoHS
オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE Connectivity産業用タイプA USBプラグコネクタキット. TE Connectivityのこの産業用タイプA USB 2.0プラグコネクタキットは、480 Mbit/sのデータ速度とプラグアンドプレイ機能に対応しています。 この産業用タイプA USBプラグは、プラグの外れを防止する40 Nの保持力と内蔵ロック機構で、産業用途における信頼性をさらに高めています。 また、既存のUSBタイプAレセプタクルとかん合可能です。 これらのタイプA USB 2.0プラグのハウジングは、黒色の高温UL94V-0熱可塑樹脂製で、ニッケルめっきのシールドと金めっきの黄銅コンタクトを備えています。 このキットは、保持ハウジング、カバー、ロックスプリング、フロント バックのシェル、プラグハウジング、キャップハウジングから構成されます。. HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置. 産業用タイプA USBプラグコネクタキットの代表的な用途:. 用途: HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 37極 オス ケーブルマウント
AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ HDP-20シリーズ 圧着スナップインコンタクト。D-subコネクタは、D型の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気製品です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの 1 つです。 TE Connectivity の圧着 D-Sub コネクタシリーズは、94V0の黒色熱可塑性樹脂インサート付きのスズめっきスチールシェルです。このAMPLIMITEは、HD-20コネクタに比べて約65%の密度を持つ高密度の圧着コネクタです。AMPLIMITEシリーズは、通信やデータのインターフェイスに使用されるように設計されています。 HD-20コネクタにより65%の高密度 省スペース 94V0 黒色の熱可塑性樹脂インサート スズめっきスチールシェル。特長。シェルサイズにより、9、15、25、37、50といった幅広いコンタクト位置を選択可能 軍用規格に認定シリーズの、商用バージョン スズ又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり / なし 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数のみに負荷をかける シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意 多数のケーブルクランプと嵌合ハードウェアオプションを用意 低コストで高性能な精密成型圧着端子。アクセサリ。圧着端子 ; 446-787 446-787 オスねじリテーナー ; 450-9208 450-9208、; 717-4498 717-4498 メスねじロック ; 717-4543 717-4543、; 450-9270 450-9270 ロックポストアセンブリ ; 450-9365 450-9365 スプリングラッチ ; 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック ; 450-9371 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック ; 680-9392 680-9392
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:鋼●定格電圧:250.0 V●長さ:69.31mm●幅:12.54mm●深さ:17.8mm●シリーズ:Amplimite HDP-20●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:680-8838 アズワン品番65-7786-62
1個
689 税込758
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 MCONシリーズ
RoHS
仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = MCONジェンダー = メス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
RoHS
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819&#x27;) 718-0819/、< 718-1143&#x27;) 718-1143/、< 720-2433&#x27;) 720-2433/、< 726-8981&#x27;) 726-8981/及び< 726-8988&#x27;) 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599&#x27;) 395-7599/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
RoHS
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅ニッケル2ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819&#x27;) 718-0819/、< 718-1143&#x27;) 718-1143/、< 720-2433&#x27;) 720-2433/、< 726-8981&#x27;) 726-8981/及び< 726-8988&#x27;) 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599&#x27;) 395-7599/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))グランドコンタクト TE Connectivity 銅合金 クリップオン使用 2.7 x 1.5 x 1.7mm
RoHS
仕様材質 = 銅合金方法を修正 = クリップオン寸法 = 2.7 x 1.5 x 1.7mm高さ = 1.7mm長さ = 2.7mm幅 = 1.5mmTE Connectivity標準スプリングフィンガーコンタクト. スプリングフィンガー(別名シールドフィンガー、アーススプリング、汎用アースコンタクト)は、デバイスと基板間をアースし、モータ、スピーカー、マイクから発生するEMIノイズや静電気又は使用時の他の振動を防止するシールドを提供します。 スプリングフィンガーの追加機能には、アンテナフィード、低電圧電気接続があり、一次基板と二次基板間で簡単なスタッキング用途の接続に使用することもできます。 この標準スプリングフィンガーは金めっきが施され、非圧縮時の高さは1.7 mm、動作時の高さは0.5 → 1.4 mmです。 小型設計の標準スプリングフィンガーは、基板スペースの節約、設計の柔軟性、信頼性の高い接続を実現します。 この標準スプリングフィンガーの一般的な用途には、携帯電話、ウェアラブルデバイス、ゲーム機、タブレット、患者のモニタリング用デバイス、POSスキャナ、セキュリティデバイス、GPSデバイスなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
829 税込912
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDC終端処理工具
RoHS
仕様タイプ:スプリングIDCタイプ:インサート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8Kシリーズ
RoHS
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
209 税込230
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 AMP MCP 2.8Kシリーズ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 MCONシリーズ
仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = MCONジェンダー = メス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ
RoHS
1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SCSIコネクタ
RoHS
材質(コンタクト)リン酸銅
1セット(1個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity アクセサリ AMPLIMITE シリーズ D-subコネクタ用
RoHS
種類スプリングラッチ 極数9 → 37 シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
299 税込329
5日以内出荷

1個ほか
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 6極, 緑
RoHS
タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5.08 極数6 シリーズBuchanan 定格電圧300 V ac 定格電流(A)10 深さ(mm)13.9 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スプリングケージ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向垂直
1個
799 税込879
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity QLセット M3 モデルC VW背面-壁面取り付け
RoHS
仕様タイプ:QLセットスレッドサイズ:M3全長:21.8mmコネクタタイプ:D-サブヘッドスクリュー:丸型ねじロックジェンダー:オス併用可能製品:モデルC VW背面-壁面取り付けキット内容:ディスクワッシャ x 4, ラッチピン x 2, ナット x 2, スプリングワッシャ x 4仕上げ:銅合金TE Connectivityクイックロックピンセット(クイックロックシールドバックシェル対応) - タイプC. TE Connectivityクイックロック総金属製D-Subミニチュアバックシェル対応のクイックロックピンセットです。タイプCキットには、M3ねじ込み式ラッチピン、ステンレススチール製スプリング / ディスクワッシャ、M3ナットなどが用意されています。クイックロックピンは、M3ナットを使用して標準取り付け穴に取り付けられます。適合するフードについては、代表品番 ; 139-0759 139-0759 とそのシリーズを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 5749193-2 SCSIコネクタバックシェル
RoHS
仕様長さ = 49.91mm幅 = 12.19mmSCSI D-Subコネクタ用のスプリングラッチを装備したAMPLIMITE .050シリーズIIIシールドバックシェルキット. AMPLIMITE .050シリーズIIIシールドSCSI (50極及び68極) D-Subバックシェルキットには、銅めっきにニッケルを施した亜鉛製の上部及び下部のバックシェル、ステンレススチール製スプリングラッチ(2個)、ステンレススチール製2-56ねじ(2個)、ニッケルめっきにスズが施されたストレインリリーフステープル(1個)が含まれています。 このAMPLIMITE .050シリーズIII D-Subバックシェルキットは、ストレートタイプの接続口2つと、角度付きタイプの接続口1つを用意しており、様々なケーブル径に対応します。 (詳細については、メーカーWebサイトのテーブルとデータシートをご覧ください。) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity QLセット UNC 4-40
RoHS
1個
699 税込769
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ Micro-Matchシリーズ
RoHS
行数2 コンタクトめっきニッケルの上に錫 シリーズMicro-MaTch
1個ほか
259 税込285
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
699 税込769
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)