電子部品(オンボード) :「コネクタ かしめ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 959025-000
エコ商品
仕様圧着コネクタのタイプ = スプライスケーブルサイズ = 26 → 12 AWG最小ワイヤサイズ = 12AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG全長 = 198.12mmTyco Raychemスプライス圧着工具. AD-1377-6は、Raychem圧着スプライスを使用したワイヤのスプライスを行えるように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 Supersealコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58583-1
全長(mm)255 タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品Supersealコネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.5→1.5
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 CERTI-CRIMPシリーズ
シリーズCERTI-CRIMP
1個
569,800 税込626,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 Ampsealコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58529-1
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品Ampsealコネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.5→1.25 最大ワイヤーサイズ(AWG)20 → 16
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 SL-156コネクタコンタクト Pro-Crimper IIIシリーズ 58614-1
タイプ圧着工具 シリーズPro-Crimper III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品SL-156コネクタコンタクト
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 AMPMODU IVコネクタコンタクト Pro-Crimper IIIシリーズ 58641-1
タイプ圧着工具 シリーズPro-Crimper III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品AMPMODU IVコネクタコンタクト
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 AMPMODU IIコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58654-1
エコ商品
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品AMPMODU IIコネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(AWG)30 → 22
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具フレーム ERGOCRIMPシリーズ 539635-1
全長(mm)205 タイプ圧着工具フレーム シリーズERGOCRIMP 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 MULTILOCK 070コネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58521-1
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品MULTILOCK 070コネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.5→1.25 最大ワイヤーサイズ(AWG)20 → 16
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 CST 100コネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58517-1
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品CST 100コネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.12→0.3 最大ワイヤーサイズ(AWG)26 → 22
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 AMPLIMITE HD-22コネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 90800-1
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品AMPLIMITE HD-22コネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(AWG)28 → 22
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具フレーム CERTI-LOKシリーズ 169400
全長(mm)265 タイプ圧着工具フレーム シリーズCERTI-LOK 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具フレーム ERGOCRIMPシリーズ 1-1105850-8
エコ商品
タイプ圧着工具フレーム シリーズERGOCRIMP 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構ラチェットあり
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 AD-1522-1-CRIMPING-TOOL
仕様圧着コネクタのタイプ = DuraSeal及びPolyCrimp端子ケーブルサイズ = 22 → 10 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWG全長 = 228.6mmTE Connectivity AD-1522手動圧着工具、DuraSeal端子及びPolyCrimp端子用. AD-1522手動圧着工具は、22-18 AWG、16-14 AWG及び12-10 AWGのワイヤにDuraSeal端子及びPolyCrimp端子を取り付ける際に使用します。 このAD-1522手動圧着工具はラチェット制御のリリースハンドルを備え、圧着深さが設定済みです。これにより、完成した端子の伸張強度と絶縁の整合性が最適化されます。
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 (ダイス) BNC, MCX, SMB, SMC
圧着端子BNC, MCX, SMB, SMC シリーズ番号9-1478248 併用可能製品同軸ケーブル、 RG174 ケーブル
1袋(10個)
399,800 税込439,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具ポジショナ ポジショナ AMPシリーズ 601966-2
エコ商品
タイプポジショナ シリーズAMP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具フレーム AFM8シリーズ 601966-1
全長(mm)190.5 タイプ圧着工具フレーム シリーズAFM8 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.2→0.5 最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 20
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 91522-1 CERTI-CRIMP IIシリーズ
仕様シリーズ = CERTI-CRIMP II圧着コネクタのタイプ = Mini-Universal MATE-N-LOKコンタクトケーブルサイズ = 22 → 18 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 18AWG全長 = 297mmTE Connectivity CERTI-CRIMP IIストレートアクション手動圧着工具. CERTI-CRIMP IIプレミアムグレードストレートアクション手工具(SAHT)は、幅広い端子及びコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 このストレートアクション手動圧着工具のダイは直線状に閉じます。 これらのCERTI-CRIMP IIプレミアムグレード手動圧着工具は高品質素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的最高性能を発揮する一定の高品質終端を実現します。 プレミアムグレード手動圧着工具は作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。 各手動圧着工具には、圧着ダイ、位置固定、歪み取り機能があり、この工具で適用可能なTEC用途(114-)仕様の要件に適合するように端子を圧着できます。 このCERTI CRIMP II圧着工具は、コンタクトロケータ、サポート、ワイヤストップを備えています。 品番< 782-9741&#x27;) 782-9741/、< 782-9120&#x27;) 782-9120/、< 782-1122&#x27;) 782-1122/、< 366-1816&#x27;) 366-1816/、< 864-3715&#x27;) 864-3715/、< 864-3719&#x27;) 864-3719/は、小さな端子の位置決め精度を高めるフリップロケータを装備しています。 絶縁端子圧着用のCERTI-CRIMP II圧着工具は、4ポジションで絶縁圧着の高さを調整することもできます。 CERTI-CRIMP IIストレートアクション圧着工具の全体的な設計により、作業者の技術レベル、負担、工具の損耗の影響を受けずに、確実なダイの底付きが実現します。 この圧着工具はCERTI-CRIMPラチェットを備え、工場出荷時の設定により、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされています。 このラチェット機構により、圧着を完了した場合のみ工具が開くので、部分圧着を防止できます。 この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。 識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具のヘッドに記載されています。. 特長と利点:. 高品質素材を使用した高性能設計 特定の端子タイプ用の固定圧着ダイ 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により完全な圧着サイクルを保証 コンタクトロケータ及びワイヤストップ フリップロケータタイプを用意 4ポジションで絶縁圧着の高さを調整 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 修理可能 適切なメンテナンス下で50000回以上の長寿命. 用途. CERTI-CRIMP IIプレミアムグレードストレートアクション手動圧着工具はさまざまな端子及びコンタクトの圧着に使用します。 用途には、少量生産、プロトタイプ作業及び修復、一定の高品質終端を必要とする用途などがあります。 これらのCERTI-CRIMP IIプレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL / CSA用途にも適合します。
1個
特価
119,800 税込131,780
当日出荷

タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.3→0.8 最大ワイヤーサイズ(AWG)22 → 18
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 商用MATE-N-LOKコネクタコンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91512-1
全長(mm)297 タイプ圧着工具 シリーズCERTI-CRIMP II 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品商用MATE-N-LOKコネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.2→0.8 最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 18
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91502-1
タイプ圧着工具 シリーズCERTI-CRIMP II 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(AWG)30 → 26
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 閉端コネクタ、熱収縮端子 PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58573-1
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品閉端コネクタ、熱収縮端子 最大ワイヤーサイズ(AWG)20 → 10
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 Ultra-Fast端子 PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58628-1
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品Ultra-Fast端子 最大ワイヤーサイズ(AWG)26 → 14
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具ダイ Pro-Crimper III / Universal MATE-N-LOKシリーズ MATE-N-LOK
仕様シリーズ:Pro-Crimper III / Universal MATE-N-LOK圧着コネクタのタイプ:MATE-N-LOK併用可能製品:角型コンタクト14-20 AWGワイヤ寸法mm2:0.3 → 2mm2ワイヤ寸法AWG:22 → 14TE Connectivity SDE (Standard Die Envelope)ダイアセンブリ. SDEダイアセンブリは、商用グレードのSDE (Standard Die Envelope) PRO-CRIMPER III圧着工具(品番 ; 849-114 849-114 )及びSDE-SA商用グレード手動圧着工具(品番 ; 448-7883 448-7883 )向けに設計されています。この圧着ダイは、精密に設計 / 製造されており、さまざまなタイプの圧着端子と併用可能です。 シリーズPro-Crimper III / Universal MATE-N-LOK
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 SOLISTRAND端子、Solistrandスプライス PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58546-1
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品SOLISTRAND端子、Solistrandスプライス 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.3→5 最大ワイヤーサイズ(AWG)22 → 10
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

タイプ圧着工具フレーム シリーズTETRA-CRIMP 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品ウルトラファーストターミナル、ウルトラファーストプラスターミナル 最大ワイヤーサイズ(AWG)26 → 14
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 Tetra-Crimpシリーズ 59824-1
タイプ圧着工具 シリーズTetra-Crimp 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 CERTI-CRIMPシリーズ 409775-1
全長(mm)280 タイプ圧着工具 シリーズCERTI-CRIMP 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 16
1個
109,800 税込120,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 CERTI-CRIMPシリーズ 59239-4
タイプ圧着工具 シリーズCERTI-CRIMP 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 最大ワイヤーサイズ(mm2)3→5 最大ワイヤーサイズ(AWG)12 → 10
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 CERTI-CRIMPシリーズ 47387-7
タイプ圧着工具 シリーズCERTI-CRIMP 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 最大ワイヤーサイズ(mm2)1.2→2 最大ワイヤーサイズ(AWG)16 → 14
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 60006-2 スペードコネクタ
エコ商品
タイプ = タブ。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。タブサイズ = 6.3 x 0.8mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 真鍮。表面処理:コンタクト = 錫。TE Connectivity FASTON 250シリーズ圧着タブ端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着タブ端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. FASTON 250圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ, メス TE Connectivity
エコ商品
仕様オス/メス = メス 実装タイプ = 表面実装 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.8A コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -30.0℃動作温度 Max = +85℃TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト及び圧着工具. さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 280075-2 スペードコネクタ
エコ商品
タイプ タブ。シリーズ FASTIN-FASTON .375mm2。適合電線サイズmm2 Max 6mm2。タブサイズ 9.53 1.22mm。絶縁 非絶縁。適合電線サイズAWG Min 12AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 真鍮。表面処理:コンタクト 錫。全長 37.4mm。TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ375クイックコネクトタブ圧着端子. FASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 375タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 375圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。このタブ端子は、かん合するFASTIN-FASTON端子がロックする穴を備えています。各FASTIN FASTON 375端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 375タブは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。 . 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 製品用途の情報. FASTON 375圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 170032-2 スペードコネクタ
エコ商品
タイプ = レセプタクル。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2.27mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 真鍮。全長 = 19.2mm。TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スペードコネクタ 1袋 10000個入
TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:6mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:14AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3685 アズワン品番65-7767-39
1袋(10000個)
239,800 税込263,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スペードコネクタ 1袋 6000個入
TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:2.27mm2●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3129 アズワン品番65-7769-30
1袋(6000個)
199,800 税込219,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スペードコネクタ 1袋 10000個入
TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3697 アズワン品番65-7768-94
1袋(10000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スペードコネクタ 1袋 100個入
TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性。用途。FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●タブサイズ:2.79mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:24AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン, PE, PP●シリーズ:FASTON .110●コード番号:246-6531 アズワン品番65-7777-99
1袋(100個)
3,798 税込4,178
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))USBコネクタ Micro タイプ メス 表面実装 1袋 5個入
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.8A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-7911 アズワン品番65-7759-01
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷