電子部品(オンボード) :「コネクター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4,579件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板コネクタアクセサリ
TE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokインターフェイスシール。ウレタンフォーム製のミニユニバーサルMATE-N-LOKインターフェイスシール。ミニユニバーサルMATE-N-LOK密封型コネクタとの併用向きです。 品番 ; 864-9549 864-9549 : 2極シール 品番 ; 864-9543 864-9543 : 4極シール 品番 ; 864-9546 864-9546 及び ; 500-535 500-535 : 10極シール 寸法の詳細については、製造元のデータシートを参照してください。
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●コード番号:864-9549 アズワン品番65-7710-34
1個
109 税込120
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ RECEPT
仕様ピッチ間隔4.19mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:レッド アズワン品番65-1491-70
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタリテーナー CHAMP シリーズ CHAMPシリーズコネクタ用
エコ商品
種類ベールクリップ シリーズCHAMP RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CHAMPシリーズコネクタ
1個
479 税込527
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタねじ CHAMP シリーズ CHAMPシリーズコネクタ用
エコ商品
種類ジャックスクリュー シリーズCHAMP RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CHAMPシリーズコネクタ
1個
299 税込329
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ
仕様コネクタ タイプ:Circu アズワン品番65-1554-27
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタねじ AMPLIMITE シリーズ D-subコネクタ用
エコ商品
材質ステンレス鋼 種類ジャックスクリュー シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタねじ AMPLIMITE シリーズ 用途 サブミニチュア D コネクタ
仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:サブミニチュア D コネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●材質:ステンレス鋼●コード番号:192-0043 アズワン品番65-7651-33
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング
1袋(5個)ほか
189 税込208
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール
エコ商品
長さ(mm)38.1 タイプシール シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CPCレセプタクル(角型フランジ付)
1個
239 税込263
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール
エコ商品
長さ(mm)63.5 タイプシール シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CPCコネクタ
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, 174352-2
エコ商品
幅(mm)20.6 高さ(mm)22.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal J Mk II+ 深さ(mm)27.6 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Nタイプコネクタ
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール
シールシール
1個ほか
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール
エコ商品
長さ(mm)34.92 タイプシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール
エコ商品
長さ(mm)47.62 タイプシール シェルサイズ23 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMP丸型プラスチック / 金属シェルコネクタ
1箱(1000個)
389,800 税込428,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール
エコ商品
長さ(mm)38.1 タイプシール シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CPCレセプタクル(角型フランジ付)
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール
エコ商品
長さ(mm)63.5 タイプシール シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CPCコネクタ
1箱(50個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス 車載用コネクタハウジング, 174663-2
エコ商品
幅(mm)37.5 高さ(mm)26.9 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal J Mk II+ 深さ(mm)36.5 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
299 税込329
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HDMIコネクタ TE Connectivity
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック色 = 黒TE ConnectivityタイプA HDMIコネクタ. M3ねじ付きパネルフランジを備えたタイプA HDMI基板表面実装レセプタクルスタイルコネクタ。 19ポジションと5 gbpsの帯域幅を特長とするこれらのHDMI基板表面実装コンセントは、1本のケーブルでビデオとマルチチャンネルオーディオに対応しており、確実な電気接続のためにフリクションロックデザインが採用されています。 品番< 745-5511&#x27;) 745-5511/にはM3 x 0.5ねじサイズの取り付けフランジがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ パネルマウント SHVコネクタ, 51421-2
エコ商品
材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 オス 車載用コネクタハウジング, 1123338-1
エコ商品
幅(mm)28.8 ナチュラル 高さ(mm)23 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMULTILOCK 025/040 III 材質(ハウジング)PBT 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント
1個
389 税込428
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 オス 車載用コネクタハウジング, 2822346-1
エコ商品
幅(mm)29.3 高さ(mm)25.4 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal J 070 Mk II+ 深さ(mm)27.6 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プラグイン オス・メスオス 最小動作温度(℃)-30
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング, 282189-1
エコ商品
幅(mm)23.8 極数2 シリーズJunior Power Timer 定格電流(A)20 深さ(mm)37.5 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプフリーハンギング 最小動作温度(℃)-30
1個
159 税込175
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 オス 車載用コネクタハウジング, 776164-5
エコ商品
タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。実装タイプーブルマウント。シリーズMPSEAL。色。高さ4.6mm。幅3.4mm。ハウジング材質ラス繊維強化PBTmm。動作温度in40℃。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ パネルマウント SHVコネクタ, 51494-2
エコ商品
表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Twinaxコネクタ, 5332225-5
エコ商品
サイズスタンダード シリーズAMP 適合ケーブルRG/U RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 1050525-1
エコ商品
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG402 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 to 18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 同軸タイプSMAコネクタ 表面処理(コンタクト)銅の上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 5414217-1
エコ商品
シリーズBNC インピーダンス75Ω 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号5414217 バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 94極 メス 車載用コネクタハウジング, 284743-1
エコ商品
幅(mm)46 黒, 茶 高さ(mm)97 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMicro Quadlok System 深さ(mm)74.3 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1箱(80個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 8極 メス 車載用コネクタハウジング, 929504-3
エコ商品
幅(mm)23 高さ(mm)29.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)37.6 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイププラグイン
1袋(5個)
679 税込747
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 7極 メス 車載用コネクタハウジング, 282194-1
エコ商品
幅(mm)50.4 高さ(mm)24.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)38.2 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス
1袋(450個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 60極 メス 車載用コネクタハウジング, 284742-1
エコ商品
幅(mm)46 黒, 茶 高さ(mm)80 極数60 シリーズMicro Quadlok System 深さ(mm)74.4 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 52極 メス 車載用コネクタハウジング, 1393450-5
エコ商品
幅(mm)82.65 高さ(mm)26.75 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズELO 深さ(mm)47.5 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング, 368162-1
エコ商品
タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
159 税込175
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング, 282191-1
エコ商品
幅(mm)30.4 高さ(mm)24.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
209 税込230
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 36極 メス 車載用コネクタハウジング, 344111-1
エコ商品
幅(mm)70.8 高さ(mm)34 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal III 070 深さ(mm)30.5 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイププラグイン
1個
799 税込879
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 メス 車載用コネクタハウジング, 776164-4
エコ商品
幅(mm)63.4 グレー 高さ(mm)34.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 電源コネクタ, 776228-1
エコ商品
幅(mm)60.8 高さ(mm)34.25 タイプ電源コネクタ シリーズAMPSEAL 定格電流(A)8 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 メス 車載用コネクタハウジング, 1376106-1
エコ商品
幅(mm)23 ナチュラル 高さ(mm)15.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズTH 025 深さ(mm)33.9 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
269 税込296
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 メス 車載用コネクタハウジング, 1376106-1
エコ商品
幅(mm)23 ナチュラル 高さ(mm)15.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズTH 025 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷