電子部品(オンボード) :「コンタクト洗浄」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL。ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ。TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。特長と利点:。2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 @ 500 V dc 10 Ω サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 / 10 μs)及びIEC 60950(10 / 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V。用途:。通信機器(リング及びテストアクセス、PABX / VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス / HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:5A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:14.5mm●高さ:9.8mm●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:791-7564
アズワン品番65-8059-86
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
UL。TE ConnectivityのSMT通信 / シグナルリレーP2 V23079シリーズ。P2 V23079シリーズのDIP縦置き取り付けSMTシグナル/通信リレーには、15 x 7.5 mmのスリムライン設計で、2A DPDT分岐の金めっき銀ニッケルコンタクトを備えています。 これらのSMTシグナルリレーは、浸漬洗浄可能で、外装被覆加工済みモノステーブルコイル(モノステーブル高絶縁耐性コイル付きの品番 ; 718-1998 718-1998 を除く)を備え、高感度で、消費電力を140 mW/70 mWと低く抑えることができます。 品番 ; 515-565 515-565、; 515-577 515-577、; 756-1274 756-1274 は、長いSMTピンを備え、; 718-1812 718-1812 及び ; 718-1998 718-1998 は、短いSMTピンを備えています。 これらのP2 V23079シリーズのDIP垂直取り付けSMTシグナルリレーの主な用途は、通信機器(リング及びテストアクセス、PABX及びVOIP)、家庭用電化製品(セットトップボックス及びHiFi)、オフィス機器、制御機器、医療機器、及び自動車機器など。オーバーモール型シングルコイルの2極極性付き通信及び信号用リレー 長短のSMT脚 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗(500 Vdc 10 ;sup9 Ω) 高感度により低公称消費電力を実現 - 140 mW サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 / 10 μs)及びIEC 60950(10 / 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V 用途: 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX及びVOIP)、家庭用電化製品(セットトップボックス及びハイファイ)、オフィス機器、制御機器、医療機器、自動車機器など
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.029 kΩ●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:14.6mm●奥行き:9.4mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:168-0262
アズワン品番65-8095-20
1袋(250個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc Axicom P2
エコ商品
コイル電圧 5V dc。接点構成 DPDT。取り付けタイプ 基板実装。最大スイッチング電流 DC 2 A。最大スイッチング電圧 AC 250V。最大スイッチング電圧 DC 220V dc。最大スイッチング電源 DC 60 W。ラッチ なしmm。奥行き 7.4mm。高さ 9.8mm。寸法 14.5 9.8 7.2mm。ターミナルタイプ スルーホール。アプリケーションタイプ シグナルA。動作温度範囲 -40 +85℃。UL. ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ. TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。. 特長と利点:. 2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 500 dc >10 サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 10 μs)及びIEC 60950(10 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = 拡張スライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。機械的寿命 = 1000Cycles。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = フラッシュスライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。機械的寿命 = 1000Cycles。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = 8P。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ
エコ商品
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 30A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。長さ = 68.58mm。コイル抵抗 = 350Ω。コイル電力 = 1.7W。シリーズ = T92℃。TE Connectivity T92シリーズ基板及びパネル実装リレー. T92シリーズ基板及びパネル実装リレーは、30 Aスイッチング電流を備え、DPST又はDPDTコンタクト構成を選択できます。 これらの基板及びパネル実装リレーは、防塵プラスチックケース付き(品番T92P以降)又は耐洗浄、テープシールプラスチックケース付き(品番T92S以降)があります。 品番T92XXX1X-XXのT92シリーズリレーは基板実装タイプです。 品番T92XXX2X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、6.35 x 0.81 mm QC端子付きです。 品番T92XXX3X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、コイル用の4.75 x 0.81 mm QC端子、コンタクト用の6.35 mm端子付きです。. 30 AのDPST-NO / DPDTスイッチング能力 新しいねじ止め端子タイプ 動作温度範囲: -40 → +65 ℃ コンタクト材質: AgCdO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
定格電圧(V)DC24
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 2.8 kΩアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 10mm高さ = 15.2mm寸法 = 20 x 10 x 15.2mm最高動作温度 = +85℃UL、CSA、VDE. TE Connectivityミニチュア基板リレー - PCHシリーズ. PCHシリーズミニチュア基板スルーホール取り付けリレー、SPST及びSPDT AgSnO 2 コンタクト付き。 これらのミニチュア基板スルーホール取り付けリレーは、耐フラックスベントカバー付きの< 533-0867') 533-0867/、< 533-0867') 533-0867/、< 533-0873') 533-0873/とは別に耐洗浄シールドプラスチックカバーを備えています。 SPSTコンタクト付き基板リレーは感度の高い200 mWコイルを採用しています。 これらのPCHシリーズ基板リレーの代表的な用途には、HVAC、冷蔵庫、電子レンジなどがあります。. 高サージ電圧容量: 8000 V (1.2/50 μs) 気温: -30 → +85 ℃ コンタクト定格: 5 A @ 250 Vac (IEC 61810)、10 A @ 125 Vac (UL 508) コンタクト材質: AgSnO 寸法 (mm): H 15.2、W 9.9、D 19.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
定格電圧(V)DC5
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 125 Ωアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 10mm高さ = 15.2mm寸法 = 20 x 10 x 15.2mm接点材質 = 銀合金UL、CSA、VDE. TE Connectivityミニチュア基板リレー - PCHシリーズ. PCHシリーズミニチュア基板スルーホール取り付けリレー、SPST及びSPDT AgSnO 2 コンタクト付き。 これらのミニチュア基板スルーホール取り付けリレーは、耐フラックスベントカバー付きの< 533-0867') 533-0867/、< 533-0867') 533-0867/、< 533-0873') 533-0873/とは別に耐洗浄シールドプラスチックカバーを備えています。 SPSTコンタクト付き基板リレーは感度の高い200 mWコイルを採用しています。 これらのPCHシリーズ基板リレーの代表的な用途には、HVAC、冷蔵庫、電子レンジなどがあります。. 高サージ電圧容量: 8000 V (1.2/50 μs) 気温: -30 → +85 ℃ コンタクト定格: 5 A @ 250 Vac (IEC 61810)、10 A @ 125 Vac (UL 508) コンタクト材質: AgSnO 寸法 (mm): H 15.2、W 9.9、D 19.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = ニッケルめっき銅合金上に金ポジション数 = 3装着タイプ = スルーホールパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 7装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
定格電圧(V)DC24
仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 AC = 175V ac最大スイッチング電圧 DC = 175V dcコイル電力 = 288mWコイル抵抗 = 2 kΩ長さ = 19.3mm高さ = 5.7mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.7mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rms最大スイッチング電源 DC = 3 WDLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω
エコ商品
接点構成1c
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 90 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 26.5mm奥行き = 21.5mm高さ = 21.5mm寸法 = 26.5 x 21.5 x 21.5mm接点材質 = 銀TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレー. TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレーは、広い電圧範囲に対応していて、限界連続電流は40 Aです。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 抵抗負荷又は誘導負荷 切換コンタクト x 1 基板アセンブリ用 浸漬洗浄可能(IP67等級の保護) コンタクト材質: Ag 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:16Pコンタクト定格電流:20 mA @ 20 V dcコンタクト材質:ニッケルめっき銅合金上に金ポジション数:16装着タイプ:スルーホールアクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-30℃動作温度範囲:-30 → +85℃絶縁耐力:300V acミニチュアロータリエンコードスイッチ. コンタクト定格: 0.4 VA (最大20 Vdc) 接触抵抗: 最大50 mΩ 想定寿命: 10000回転 使用温度範囲: -30 → +85 ℃ 285 ℃でのウエーブはんだ付けに対して5秒間の抵抗力(1.5 mmのカードへの取り付け時) 溶剤が10 %混じった溶媒溶液での超音波洗浄に対する耐性 金めっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4Pコンタクト定格電流 = 10 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = ニッケルめっき銅合金上に金ポジション数 = 4装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = SIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃SIL低プロファイルSTVシリーズ. 高密度の基板設計が可能 金フラッシュ仕上げコンタクト 中心間0.1インチ、エンドツーエンドでスタッキング可能 水又は溶剤で洗浄可能 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度: -30 → +85 ℃ 想定寿命: 1000サイクル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 720 Ωアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 10mm高さ = 15.2mm寸法 = 20 x 10 x 15.2mm最低動作温度 = -40℃UL、CSA、VDE. TE Connectivityミニチュア基板リレー - PCHシリーズ. PCHシリーズミニチュア基板スルーホール取り付けリレー、SPST及びSPDT AgSnO 2 コンタクト付き。 これらのミニチュア基板スルーホール取り付けリレーは、耐フラックスベントカバー付きの< 533-0867') 533-0867/、< 533-0867') 533-0867/、< 533-0873') 533-0873/とは別に耐洗浄シールドプラスチックカバーを備えています。 SPSTコンタクト付き基板リレーは感度の高い200 mWコイルを採用しています。 これらのPCHシリーズ基板リレーの代表的な用途には、HVAC、冷蔵庫、電子レンジなどがあります。. 高サージ電圧容量: 8000 V (1.2/50 μs) 気温: -30 → +85 ℃ コンタクト定格: 5 A @ 250 Vac (IEC 61810)、10 A @ 125 Vac (UL 508) コンタクト材質: AgSnO 寸法 (mm): H 15.2、W 9.9、D 19.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 3装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
3日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 6装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = 拡張スライドパッケージスタイル = DIP機械的寿命 = 1000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 8装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = フラッシュスライドパッケージスタイル = DIP機械的寿命 = 1000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
定格電圧(V)DC5
仕様接点構成 = DPNOコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = Plug In最大スイッチング電圧 AC = 200V ac最大スイッチング電圧 DC = 200V dcコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 7.5mm奥行き = 7mm寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mm最低動作温度 = -40℃DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPST コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc コンタクト材質 = 銅合金 ポジション数 = 2 装着タイプ = スルーホール アクチュエータタイプ = 拡張スライド パッケージスタイル = DIP 機械的寿命 = 1000Cycles 動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
長さ(mm)500
幅(mm)100
高さ(mm)15
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
定格電圧(V)DC5
仕様接点構成 = DPNOコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 200V ac最大スイッチング電圧 DC = 200V dcコイル電力 = 50mWコイル抵抗 = 500 Ω長さ = 19.3mm高さ = 7.5mm奥行き = 7mm寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rms最低動作温度 = -40℃DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
定格電圧(V)DC12
仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 200V ac最大スイッチング電圧 DC = 200V dcコイル電力 = 144mWコイル抵抗 = 1 kΩ長さ = 19.3mm高さ = 5.7mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.7mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rmsターミナルタイプ = スルーホールDLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
定格電圧(V)DC5
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 125 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.4mm奥行き = 7mm高さ = 15mm寸法 = 20.4 x 7 x 15mm動作温度 Max = +85℃UL、CSA、VDE. TE Connectivity PCJシリーズミニチュアパワーPCBリレー. スルーホール実装のPCJシリーズミニチュアパワーPCBリレーは200 mWの高コイル感度で、沿面距離 / クリアランスは8 mmです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーは、品番PCJ-xxxxxx-WG000Mを除き、クラスA 3 A銀ニッケルコンタクトを備えています。品番PCJ-xxxxxx-WG000Mは、IEC60335-1 (家庭用電気機器)準拠で、クラスF 5 A銀ニッケルコンタクトを備えています。 末尾にHが付いている品番(例: PCJ-xxxxxxH)は耐洗浄、付いていない品番は耐フラックスです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーの代表的な用途は家庭用電気機器です。. 高コイル感度: 200 mW 沿面距離とクリアランス: 8 mm 周囲温度範囲: -40 → +90 ℃ / -40 → +105 ℃ コンタクト材質: AgNi 寸法(mm): H 15、W 7、D 18.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
接点構成2c
定格電圧(V)DC24
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 350 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 30.73mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 30.73mm動作温度 Max = +85℃TE Connectivity T92シリーズ基板及びパネル実装リレー. T92シリーズ基板及びパネル実装リレーは、30 Aスイッチング電流を備え、DPST又はDPDTコンタクト構成を選択できます。 これらの基板及びパネル実装リレーは、防塵プラスチックケース付き(品番T92P以降)又は耐洗浄、テープシールプラスチックケース付き(品番T92S以降)があります。 品番T92XXX1X-XXのT92シリーズリレーは基板実装タイプです。 品番T92XXX2X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、6.35 x 0.81 mm QC端子付きです。 品番T92XXX3X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、コイル用の4.75 x 0.81 mm QC端子、コンタクト用の6.35 mm端子付きです。. 30 AのDPST-NO / DPDTスイッチング能力 新しいねじ止め端子タイプ 動作温度範囲: -40 → +65 ℃ コンタクト材質: AgCdO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。