電子部品(オンボード) :「タイコエレクトロニクス ハウジング」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング コネクタハウジング Multilock Hybridシリーズ
エコ商品
仕様TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ
シリーズMultilock Hybrid
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品自動車用コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング コネクタハウジング Posi Lock 250シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング コネクタハウジング Multilock .040 .070 Hybridシリーズ
エコ商品
仕様TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ
シリーズMultilock .040 .070 Hybrid
コンタクト数16
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコネクタハウジング
オス・メスオス
併用可能製品自動車用コネクタ
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
仕様製品群:Mini Universal MATE-N-LOK 2 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 ピッチ間隔4.14mm 適合製品:Mini-Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ホワイト 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:100MΩ 列数:1 最大動作温度:65ーC 最低動作温度:20ーC テスト電圧:1500V
アズワン品番65-1393-14
1個
¥559
税込¥615
欠品中
仕様プラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス定格電流 = 13Aハウジング材質 = ナイロン最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジング(ポジティブロック付). 業務用MATE-N-LOKパネル取り付けレセプタクル / キャップ式ピンハウジングには、電線対電線の用途向けに5.13 mmのセンターライン(3 / 4極の場合は5.08 mm)が付いています。 この業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジングは、ナチュラルカラーのUL94V-2ナイロン製で、完全に極性化されています。確実なかん合保持を保証するポジティブロックとパネル取り付け用のフランジを備えています。 適切なピンコンタクトについては、代表品番< 709-9814') 709-9814/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:15 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ホワイト コンタクト 抵抗:3.5mΩ 定格電流:15A 絶縁耐力 VDC:10000V 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:クリアナイロン 嵌合サイクル数:50 列数:3 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルの厚さ最大:2.29mm パネル厚さ最小:0.76mm 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:600V
アズワン品番65-1412-77
1個
¥549
税込¥604
8日以内出荷
ボディ向きストレート
仕様アクセサリタイプ:ロックトレイ併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタシリーズ:C42334ARP618、RP622、RP300ケーブルハウジング / ロックトレイ. RP618 / 622及びRP300シリーズのコネクタと互換性があるプラグハウジング、ロックトレー、ケーブル接続及びその他のアクセサリ製品です。角度付きケーブルエントリを備えたロックトレイとプラグハウジングは、金属製とプラスチック製のものを用意しています。
仕様製品群:- 種別:プラグ ポジション数:24 適合製品:AMP 1393364 1393365 1393366 1393367 オートモーティブ コンタクト IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:-
アズワン品番65-1389-71
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:AMPMODU MOD IV シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 定格電流:3A 列ピッチ:2.54mm
アズワン品番65-1389-31
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:AMPMODU MOD IV シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 定格電流:3A 列ピッチ:2.54mm
アズワン品番65-1389-30
1個
¥549
税込¥604
8日以内出荷
仕様製品群:SSC シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 適合製品:AMP SSC シリーズ オートモーティブ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体
アズワン品番65-1389-86
1個
¥419
税込¥461
10日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Max = +105℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
長さ(mm)9.62
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17ボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Max = +105℃ケーブル取り付けレセプタクルシェルシリーズ3. これらのTE Connectivity製のシリーズ3ケーブル取り付け丸型プラスチックコネクタレセプタクルは熱可塑樹脂で成形されており、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みコンタクトを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して3極と7極の配列を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
仕様製品群:Dynamic 3100 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔3.81mm 適合製品:AMP Dynamic 3100 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-14
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:Universal MATE-N-LOK コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-32
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
仕様製品群:Dynamic D-5200 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 ピッチ間隔10.16mm 適合製品:D-5200M Dynamic シリーズ パワー コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-19
1個
¥859
税込¥945
8日以内出荷
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:4 ピッチ間隔10.16mm 適合製品:Dynamic D-5000 シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-18
1個
¥809
税込¥890
8日以内出荷
仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:プラグ ポジション数:15 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-87
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:8 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:Mod IV ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-33
1個
¥729
税込¥802
欠品中
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ハウジング●ピン数:5極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個
アズワン品番67-0394-71
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
仕様製品群:Econoseal J-070 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 適合製品:AMP Econoseal J-070 シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1350-70
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:2 ピッチ間隔10.16mm 適合製品:Dynamic D-5200S シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-17
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
仕様製品群:LEAVYSEAL シリーズ 種別:プラグ ポジション数:62 適合製品:AMP LEAVYSEAL シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1350-69
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
仕様製品群:MQS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 適合製品:AMP MQS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1350-16
1個
¥459
税込¥505
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:AMPMODU MOD II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブラック 可燃性評価:UL94V-1 材質:サーモプラスチック(PPO) 最大動作温度:+80ーC 最低動作温度:-40ーC
アズワン品番65-1414-49
1個
¥429
税込¥472
8日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●形状:ハウジング●ピン数:7極●定格:250V-5A●適応電線:AWG30~AWG20●入数:1個
アズワン品番67-0394-72
1個
¥76
税込¥84
4日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Min = -55℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
6日以内出荷
仕様製品群:MQS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 適合製品:AMP MQS シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1350-66
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
仕様製品群:Dynamic D-3200M シリーズ 種別:プラグ ポジション数:20 ピッチ間隔5.08mm 適合製品:Dynamic D-3000 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-01
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。