電子部品(オンボード) :「ピエゾ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity DTシリーズ圧電振動センサ。TE ConnectivityのMEAS圧電フィルムセンサは、角型ピエゾフィルム上の銀インクスクリーン印刷の電極で構成されています。 リードのないピエゾ振動センサは、エポキシ樹脂又は両面テープを使用して表面に直接接着することができ、リードは、圧着、アイレット、導電性エポキシ、又は圧縮クランプで装着することができます。 リードが付属している圧電センサの場合は、28 AWGワイヤとリベット留めラグが使用されます。 最適な用途には、事象の時間の記
仕様●長さ:41mm●幅:16mm●奥行き:0.04mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●寸法:41 (mm) x 16 (mm) x 40 (μm)●コード番号:893-7301
アズワン品番65-7265-69
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
TE Connectivity スリープモードモニタストリップは、長さ 800 mm、幅 8 mm のピエゾフィルム(圧電 PVDF ポリマー)です。アクティブ電極領域は長さ 698.5 mm、幅 3 mm です。ストリップの厚さは約 50 ミクロンで、ボディ下に配置すると非常に柔軟で、まったく知覚できません。電気的に相互接続するには、2 つの圧着はんだタブを使用します。このストリップは、動的歪み(長さの変化)に晒されると充電又は電圧を出力します。厚さが非常に低く、マットレスにはほとんど見えません 動的ストレインに対するオープン回路の電圧感度が高い 呼吸、パルス、身体の動きを検出可能 Ballistocardigraphic (BCG) の原理
仕様●検出タイプ:スリープモニタセンサー●実装タイプ:パネル取り付け●長さ:800mm●幅:8mm●コード番号:202-2150
アズワン品番65-7347-32
1袋(100個)
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。