電子部品(オンボード) :「マウンタ」の検索結果
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
オス/メス = オス。極数 = 68。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ピッチ = 1.27mm。結線方法 = IDT。長さ = 51.54mm。幅 = 14.94mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧600 V ac/dc
定格電流(A)9.5
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥709
税込¥780
5日以内出荷
定格電圧 600 ac/dc。オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。定格電流 9.5A。ハウジング材質 ナイロン。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:2極オン / オフスイッチ装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:22.2mmコンタクト定格電流:3 AコンタクトAC定格電圧:250V定格電圧:250V acアクチュエータ色:銀基準適合:EU ELV準拠、R個準拠、UL (E46765)RoHS / R個 / UL認定. TE Connectivity AV22シリーズアンチバンダルスイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV22シリーズは、22 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ、ラッチなど、さまざまな組み合わせが用意されており、LED表示付きのオプションもあります。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの、寿命の長い優れたユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点: 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:6.5 mmコンタクト定格電流:3 A @ 125 V acアクチュエータ色:黒/緑/赤ターミナルタイプ:ワイヤーラグTE接続パネル取り付けミニチュア押ボタン - MPSシリーズ. MPSシリーズのパネル取り付けミニチュア押ボタンには、スナップアクション機構が搭載されており、黄銅めっきのSPDT (MPS1)又はDPDT (MPS2)のブレークビフォアメーク型コンタクト(定格60 mA、30 Vdc)が備わっています。 これらのMPSシリーズミニチュア押ボタンには、黄銅ニッケルめっき8 mm拡張アクチュエータ、On-On又はOn-(On)スイッチ機能、1/4-40のねじ込みブッシュがあり、PCB取り付けピン又はワイヤラグで利用できます。 別売りの黒、緑、赤のキャップについては、必須アクセサリを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●動作特性 : モーメンタリ●イルミネーション : なし●パネルのカットアウト直径 : 6.35mm●実装タイプ : パネルマウント●接点構成 : DPDT●コンタクト定格電流 : 6 A @ 120 V ac●コンタクト材質 : 銅●銀めっき●メーカー型番 : MPA206R●アクチュエータボタンはスイッチには含まれていません。別途注文の必要があります。 モメンタリスイッチの場合●一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。. TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには●SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり●モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で●絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており●耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac●3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac●1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >50000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。定格電流 = 10.7A。接続方向 = ライトアングル。定格電圧 = 25.0 V。長さ = 20.6mm。実装タイプ = PCBマウント。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 金, 錫。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = DC-IN。TE Connectivity角型DC電源プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
オス/メス = メス。端子サイズ = 16。適合電線サイズ = 18 → 16 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = Type III+。コンタクトタイプ = シグナル。表面処理:コンタクト = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。実装タイプ = ケーブルマウント。品番 782-9851 は、 4000 個パックのリールです。. TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +. Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
極数 = 10。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。シリーズ = CPC Series 6。シェルサイズ = 17。ハウジング材質 = ナイロン。動作温度 Min = -55℃。IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ6. シリーズ6コネクタに適したコンタクト。品番 ; 360-2463 360-2463 などを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
UL、CSA。TE Connectivity、PCB コネクタハウジング - ユニバーサル MATE-N-LOK。PCB コネクタハウジングは、PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。特長と利点。難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング - 6.35 mm ピッチ
仕様●極数:1●行数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●併用可能製品:適切なユニバーサル MATE-N-LOK キャップ●長さ:7.37mm●幅:27.43mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5979
アズワン品番65-7775-65
1袋(12000個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
極数 2。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Universal MATE-N-LOK。接続方向 ストレート。幅 14.73mm。ハウジング材質 ナイロン。UL、CSA. TE Connectivity PCB コネクタハウジング ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。
. 特長と利点.難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング 6.35 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
極数 6。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス オス。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。接続方向 ストレート。幅 14.73mm。ハウジング材質 ナイロン。UL、CSA. TE Connectivity PCB コネクタハウジング ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。
. 特長と利点.難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング 6.35 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE Connectivity産業用タイプA USBプラグコネクタキット. TE Connectivityのこの産業用タイプA USB 2.0プラグコネクタキットは、480 Mbit/sのデータ速度とプラグアンドプレイ機能に対応しています。 この産業用タイプA USBプラグは、プラグの外れを防止する40 Nの保持力と内蔵ロック機構で、産業用途における信頼性をさらに高めています。 また、既存のUSBタイプAレセプタクルとかん合可能です。 これらのタイプA USB 2.0プラグのハウジングは、黒色の高温UL94V-0熱可塑樹脂製で、ニッケルめっきのシールドと金めっきの黄銅コンタクトを備えています。 このキットは、保持ハウジング、カバー、ロックスプリング、フロント バックのシェル、プラグハウジング、キャップハウジングから構成されます。. HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置. 産業用タイプA USBプラグコネクタキットの代表的な用途:. 用途: HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
極数 4。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 シールドコネクタ。接続方向 ストレート。長さ 27.43mm。幅 15.75mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。
. 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥429
税込¥472
5日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。