8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 2305018-2一体型ロックラッチ:なし、USB タイプ:C、USB タイプ:3.1 Gen 2、コネクタスタイル:レセプタクル、方向:直角、シェルめっき材質:ニッケル、コンタクト電流定格(最大):5 A、コンタクトかん合部分のめっき:0.75 μ m、コンタクト終端タイプ:表面実装、基板への終端方法:表面実装、終端方式:ハイブリッド、位置決め:なし、取り付け位置:上部ロック機能なし、基板実装保持タイプ:SMT + スルーホール、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:黒、はんだ付け温度(最大):260 ℃、挿抜回数(最大):10000、動作温度範囲:-30 → 85 ℃、ピックアンドプレース対応:いいえ、ピックアンドプレース:なし、回路用途:電源及び信号、業界標準:IEC、保護等級:IPX8、パッケージ方式:800、リールパッケージ
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ライトアングル●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ番号:2305018●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:188-4395 アズワン品番65-7641-76
1個
449 税込494
6日以内出荷

5748526-1 シェルタイプ:フル金属シェル、コネクタスタイル:プラグ、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:1、シールド付き:はい、コンタクト数:9、インサート材質:熱可塑樹脂、コンタクトサイズ:20、かん合コネクタロック:付き、かん合コネクタロックタイプ:クリンチナット、4-40 UNC、ハウジング色:黒、センターライン():2.74 mm、ケーブル絶縁径:4.105 ℃、用途 UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージング数量:100、コメント:未組み立てのコンポーネント出荷、各部品はバルクパッケージ、ジャケットと編組取り外し後の最大ケーブル径、プラグはサイズ 20 の DF ピンコンタクトに対応しています。
仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン●表面処理:コンタクト:銅の上に錫●シリーズ番号:5748526●コード番号:192-0065 アズワン品番65-7655-87
1袋(100個)
199,800 税込219,780
欠品中

TE Connectivity 1612618DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:超高、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:いいえ、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRAM 電圧:2.5 V、SGRAM 電圧:2.5 V、イジェクタタイプ:ロック、コンタクト部品、最大コンタクト材質:金フラッシュコンタクト材質(銅製) ソケットタイプ:メモリカード、挿入スタイル:カムイン、基板実装保持タイプ:はんだペグ、基板取り付けスタイル:表面実装、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、センターライン(ピッチ):0.6 mm、ハウジング色:黒、スタック高さ:9.2 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:半硬質トレイ 20、数量 コメント:20 ソケット PN 1279284-1 付きセミハードトレイ
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●最大接触抵抗:30.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:186-4839 アズワン品番65-7712-10
1セット(20個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

シリーズ = DEUTSCH DT。オス/メス = メス。極数 = 2。TE Connectivity Deutsch DT 、メス端子用ハウジングは、 2 ポジション、 5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、 2 、 3 、 4 、 6 、 8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

TE Connectivity 574971-5シェルタイプ:フル金属シェル、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:ケーブル対基板、行対列間隔:0.1 インチ、2.54 mm、プロファイル:標準、極数:50、行数:4、基板実装方向:垂直、ポストめっき素材:スズめっきニッケル、シェル材質:カーボンスチール、コンタクトベース材質:りん青銅、コンタクト定格電流(最大):ニッケル、金フラッシュ上に金、コンタクト面、基板の終端方法:スルーホールはんだ、終端ポストの長さ:3.18 mm、パネル取り付け機能:なし、基板実装スタイル:スルーホールはんだ、基板実装保持:あり、基板実装保持タイプ:取り付け穴、かん合コネクタロック:あり、センターライン(ピッチ):1.27 mm、ハウジング色:黒、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路用途:信号、UL94V-0、難燃性 梱包数量:10
仕様●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:50W4●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:500 → 0 V●長さ:52.45mm●幅:10.31mm●深さ:8.92mm●寸法:52.45 x 10.31 x 8.92mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:185-9838 アズワン品番65-7710-52
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

5745191-1 シェルタイプ:フルメタルシェル、コネクタスタイル:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、行対列間隔:.112 インチ、2.84 mm、シェルサイズ:5、極数:50、行数:3、基板実装方向:垂直、プリロード:はい、インサート材質:熱可塑性、ポストサイズ:.64 mm、コンタクトベース:りん青銅、コンタクトベース:りん青銅、コンタクトサイズ:金、コンタクトクリップなし、最大素材:かん合、コンタクトサイズ:6 インチ、金、コンタクトサイズ:50 インチ、表面対応 終端ポスト長:3.18 mm、パネル取り付け機能:なし、基板実装スタイル:スルーホールはんだ、基板実装保持タイプ:あり、基板実装保持タイプ:取り付け穴、かん合コネクタロック:なし、センターライン(ピッチ):2.77 mm、ハウジング色:黒、基板厚(推奨):1.57 → 2.36 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、用途:UL94V-0、回路挿入機能、コネクタインサート: UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ数量:7、コメント:すべてのレセプタクルがサイズ 20 の DF ポストソケットコンタクトとともにプリロードされています
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●長さ:2.63インチ●幅:0.42インチ●深さ:0.605インチ●シリーズ:Amplimite HD-20●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:191-7854 アズワン品番65-7664-51
1セット(8個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

極数 5。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。接続方向 ストレート。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。 . 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

極数 4。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 シールドコネクタ。接続方向 ストレート。長さ 27.43mm。幅 15.75mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。 . 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
5日以内出荷