電子部品(オンボード) :「ワイヤー点検表」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
269 税込296
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプ = タブ。シリーズ = Ultra-Fast .187mm2。適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2。タブ厚さ = 0.81mm。絶縁 = 絶縁。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。色 = 透明, 赤。コンタクト材質 = 銅合金。表面処理:コンタクト = 錫。絶縁体 = ナイロン。シュラウド/アンシュラウド = シュラウドmm。TE Connectivity FASTON 187シリーズUltra-Fastタブ圧着端子. むき出しになったリードが原因で発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 187シリーズのUltra-Fast完全絶縁型タブ圧着端子です。タブ端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着タブとレセプタクルコネクタはナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。ハウジングは半透明で、終端を目視点検できます。また、ワイヤサイズを容易に識別できるように色分けされています。これらのFASTON 187シリーズのUltra-Fast圧着タブ端子は26 AWG → 10 AWGのソリッドワイヤやヒューズ線、より線の終端に使用します。. 特長と利点. 感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色付きハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

タイプ = レセプタクル。シリーズ = Ultra-Fast .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 絶縁。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。絶縁体 = ナイロン66。全長 = 0.855インチ。TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。. 特長. 感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷