2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 4.5 → 45.4kg最大励起電圧 = 5Vターミナルタイプ = ワイヤリード全体の高さ = 8mm全体の幅 = 29.5mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +50℃測定機構 = ピエゾTE Connectivity FX1901シリーズ圧縮型ロードセル. TE ConnectivityのMEAS FX1901シリーズは、インテリジェント機能を備えた民生品や医療製品で「検知」できるようにする低価格の圧縮型ロードセルです。 このロードセルは、Microfused(TM)技術を採用し、経年変化しやすいエポキシを使用しなくなったため、従来の設計品に比べて、長期的に優れたスパン / ゼロ安定性を発揮します。 想定寿命がほぼ無期限になり、低い圧力で作動しても優れた分解能と高いオーバーレンジ能力を発揮します。 何よりもラボ、病院、及び民生品のOEM用に設計されているため、主な用途には、理学療法機器、患者の体重、手動工具使用時の力、組み立て時の力、カイロプラクティック / トレーニング機器、コピー機、販売システム、機器の不平衡の監視、機器のペイロードの監視などがあります。. 小型 潜在的に無期限の寿命 低ノイズ 低たわみ 高速 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング