電子部品(オンボード) :「屋外用 ハウジング」の検索結果
ピッチ(mm)4.2
シリーズVAL-U-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
コンタクト数4
オス・メスオス
ボディ向きストレート
長さ(mm)18
ピッチ(mm)4.2
シリーズVAL-U-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
コンタクト数8
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクト数8
行数2
ピッチ(mm)4.2
オス・メスメス
シリーズVAL-U-LOK
ボディ向きストレート
長さ(mm)18
幅(mm)19.8
深さ(mm)11.7
材質(ハウジング)ナイロン
長さ(mm)34.8
取付方式パネルマウント
ピッチ(mm)4.2
シリーズVAL-U-LOK
深さ(mm)11.6
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
コンタクト数16
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
ピッチ(mm)4.2
シリーズVAL-U-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
コンタクト数6
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクト数20
行数2
ピッチ(mm)4.2
オス・メスメス
取付方式パネルマウント
シリーズVAL-U-LOK
併用可能製品電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
ボディ向きストレート
長さ(mm)43.2
幅(mm)19.8
深さ(mm)11.7
材質(ハウジング)ナイロン
仕様TE Connectivity VAL-U-LOK 4.2 mmレセプタクルハウジング、TPA (端子位置保証)対応. Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジングは、センターラインが4.2 mmで、電線対電線用途及び電線対基板用途向けの製品です。 かん合と取り外しが簡単で、キーイングでかん合位置が正確に定まり、一体化されたハウジングロックラッチでしっかり接続します。 新しいVAL-U-LOK 4.2 mmレセプタクルハウジングは、オプションのTPA (端子位置保証)デバイスに対応しています。 TPAデバイスにより端子はハウジングに完全に固定され、振動、衝撃、引っ張りによる端子の脱落が防止されます。 VAL-U-LOKレセプタクルハウジングは2種類の材質で用意されています。 メーカ型番X-1969614-Xは、UL 94V-0等級のナイロンハウジング メーカ型番X-2296205-Xは、グローワイヤ対応でUL 94V-0等級のハウジング(EN/IEC 60335-1及びUL 94V-0準拠のグローワイヤテスト) TPAデバイスは別売です。代表品番 ; 811-6752 811-6752 を確認してください。 圧着レセプタクルコンタクトは別売です。品番 ; 123-4879 123-4879 を確認してください。 VAL-U-LOK TPA製品のコネクタは、既存のVAL-U-LOKコネクタ及びヘッダとかん合します。. 特長と利点. かん合と取り外しが簡単 キーイングで正確なかん合位置決め 一体化されたハウジングロックラッチでしっかり接続 TPA (端子位置保証)で端子の脱落を防止. 用途. VAL-U-LOKレセプタクルハウジングは、幅広い用途に使用できます。 主な用途: 家庭電化製品 デスクトップコンピュータ 屋内 / 屋外照明 セキュリティシステム 産業用制御 空調制御システム 記憶装置及びネットワーキングシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。