TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 14極, 1mm, 表面実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥269,800税込¥296,780
1セット(1200個)
5日以内出荷
極数 14コンタクト材質 リン青銅ピッチ 1mm実装タイプ 表面実装オス/メス メス端子タイプ ZIF上接点接続方向 ライトアングル定格電流 1A定格電圧 200 acシリーズ FPC行数 1結線方法 はんだハウジング材質 液晶ポリマーTE Connectivity 1.0 mm FFC FPCコネクタ. 1.0 mmピッチのFFC FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの1.0 mm FFC FPCコネクタには、ZIF (ゼロ挿抜力)と非ZIFのものがあります。ZIFコネクタは、FPCを固定するためのアクチュエータを備えています。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。非ZIFコネクタは摩擦力でFPCを固定し、小型であるため基板上の省スペース化が図れます。これらの1.0 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの1.0 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。
. 特長と利点. コンパクト設計 ZIFタイプ及び非ZIFタイプを用意 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途.
これらの1.0 mm FPCコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。固定用途には、非ZIF FPCコネクタのほうが適しています。
ミニI/Oコネクタ 1セット 136個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥279,800税込¥307,780
1セット(136個)
7日以内出荷
TE の産業用ミニ I/O フィールド設置可能コネクタは、時間を節約できる画期的なワイヤ終端を実現し、産業環境向けの省スペースで信頼性の高い I/O ソリューションとなります。TE の産業用ミニ I/O コネクタは、従来の RJ45 プラグのわずか 1/4 のサイズであるため、省スペースと基板上の限られたスペースをより効率的に使用できる柔軟性が実現されています。このコネクタは、2 点接触設計になっており、産業用及び高振動環境の厳しい要件に対応するよう設計されており、信頼性の高い接続により生産性を向上させることができます。ピアシング終端を備えた Mini I/O Field Installable タイプでは、はんだ付けでワイヤを終端処理するのに通常必要な時間が短縮され、使いやすい手動工具を使用すれば、ほぼすべての環境で組み立てが可能になります。時間をかけずに革新的なワイヤ終端を実現できます 産業環境や振動が発生しやすい環境で信頼性の高い接続を実現します 設計の柔軟性を高める省スペースソリューションです 複数の用途向けにさまざまなタイプを用意しています さまざまな構成( TMT、SMT、ライトアングル、ストレート)のレセプタクルと相互にかん合可能 小型、コンパクトサイズ(省スペース) 時間を節約できるワイヤ終端 電線対電線接続を可能にします さまざまな構成のレセプタクル( SMT、ライトアングル、ストレート、TMT )と相互にかん合可能 キーの付いた構造で誤かん合を防止 用途 産業用通信 モーションとドライブ PLC ロボット
仕様●入数:1トレイ(136個入り)●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ポート数:1●シールド/非シールド:シールド●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●色:黒●高さ:10.29mm●深さ:34mm●コード番号:189-5930アズワン品番65-7775-74
TE Connectivity ミニI/OコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
極数8仕様TE ConnectivityミニI/OタイプI / タイプII基板実装ヘッダ. TE ConnectivityのミニI/O基板実装サイドエントリヘッダ製品です。この小型コネクタは、従来のRJ45の1/4のサイズにより、75 %の省スペースソリューションで、貴重な基板設置面積を解放します。2点接触システム付きで設計された、コネクタの独自のロック機能により、確実なかん合が実現され、高振動の用途でのプラグの外れを防止し、高コストのダウンタイムが短縮されます。この製品のミニI/Oコネクタは、タイプIとタイプIIの両プロファイルをご用意しています。. 特長と利点. 小型でコンパクト サイズは従来のRJ45の1/4 耐振動性 シールド付き 2接点で信頼性の高い接続. 用途. PLC モーション及びドライブ ロボット 産業用通信形状ライトアングル幅(mm)9.81高さ(mm)7.36タイプシールド取付方式表面実装ポート数1端子種別はんだコネクタ形状ジャック材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 1列 2.5mm Economy Power 2.5シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様TE Connectivityエコノミーパワーコネクタ2.5単列電線対基板 / 電線対電線TPAハウジング. TE Connectivityのエコノミーパワー(EP) 2.5 mmピッチ単列端子位置保証(TPA)ハウジング製品です。 これらのEPハウジングではコンタクトの完全な取り付けを保証し、オプションの接触リテーナーを使用して不規則な振動による取り外しを防ぐTPA機能を活用できます。 EPコネクタの2.5 mm小型ピッチは高密度基板で発生する課題のソリューションになります。 このEP 2.5システムには極性タブ、ハウジング間 / ハウジングとヘッダ間のロックラッチ、ロードミスを防ぐ非対称型コンタクトが備わっています。 これらEP 2.5単列TPAハウジングの本体材質はUL 94 V-0等級です。 EP TPAリテーナーについては、代表品番 : 811-6813 811-6813 を確認してください。 EP TPAソケットコンタクトについては、品番 : 811-6844 811-6844 を確認してください。長さ(mm)14.8幅(mm)10.5取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.5シリーズEconomy Power 2.5深さ(mm)8材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品電源コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm Economy Power 2.5シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
コンタクト数2行数1ピッチ(mm)2.5オス・メスオス取付方式ケーブルマウントシリーズEconomy Power 2.5併用可能製品電源コネクタボディ向きストレート長さ(mm)7.3幅(mm)10.5深さ(mm)8材質(ハウジング)ナイロン仕様TE Connectivityエコノミーパワーコネクタ2.5単列電線対基板 / 電線対電線TPAハウジング. TE Connectivityのエコノミーパワー(EP) 2.5 mmピッチ単列端子位置保証(TPA)ハウジング製品です。 これらのEPハウジングではコンタクトの完全な取り付けを保証し、オプションの接触リテーナーを使用して不規則な振動による取り外しを防ぐTPA機能を活用できます。 EPコネクタの2.5 mm小型ピッチは高密度基板で発生する課題のソリューションになります。 このEP 2.5システムには極性タブ、ハウジング間 / ハウジングとヘッダ間のロックラッチ、ロードミスを防ぐ非対称型コンタクトが備わっています。 これらEP 2.5単列TPAハウジングの本体材質はUL 94 V-0等級です。 EP TPAリテーナーについては、代表品番 : 811-6813 811-6813 を確認してください。 EP TPAソケットコンタクトについては、品番 : 811-6844 811-6844 を確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 1mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1Aシリーズ = FPC行数 = 1コンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだTE Connectivity 1.0 mm FFC / FPCコネクタ. 1.0 mmピッチのFFC / FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの1.0 mm FFC / FPCコネクタには、ZIF (ゼロ挿抜力)と非ZIFのものがあります。ZIFコネクタは、FPCを固定するためのアクチュエータを備えています。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。非ZIFコネクタは摩擦力でFPCを固定し、小型であるため基板上の省スペース化が図れます。これらの1.0 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの1.0 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。. 特長と利点. コンパクト設計 ZIFタイプ及び非ZIFタイプを用意 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途. これらの1.0 mm FPCコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。固定用途には、非ZIF FPCコネクタのほうが適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~