7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 90 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 90 Ω最大スイッチング電圧 AC = 100V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm最大スイッチング電源 DC = 500 WミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 324 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 268 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4アプリケーションタイプ = 車載長さ = 26.2mm奥行き = 26.2mm高さ = 25.2mm寸法 = 26.2 x 26.2 x 25.2mm動作温度 Max = +125℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

接点構成1c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 90 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 27.4mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 27.4mm動作温度 Max = +125℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4最大スイッチング電圧 AC = 100V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 28mm奥行き = 33mm高さ = 53.2mm寸法 = 28 x 33 x 53.2mm極数 = 1ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷