32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス メス。シリーズ VAL-U-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14.2mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

種類 = プラグ。材質 = ナイロン66。長さ = 22.9mm。色 = ナチュラル。極数 = 2。タブ幅 = 6.35mm。シリーズ = AMP 250。TE Connectivity FASTIN-FASTON 250ランスコネクタハウジング. 250シリーズFASTIN-FASTONフリーハンギングランスプラグ / レセプタクルコネクタハウジングは、FASTIN-FASTON 6.35 mmタブ / レセプタクルコンタクトに使用します。 この250シリーズFASTIN-FASTONランスコネクタハウジングは、従来の250シリーズの強化バージョンで、信頼性が高い電線対電線接続を実現します。 各コンタクトキャビティにロッキングラッチを装備。 このロッキングラッチにより、コンタクトがキャビティ内の所定位置にしっかり固定されます。 この機能により、頻繁にロック性能の問題を引き起こしていたロッキングランスをコンタクトに装備する必要がなくなりました。 ハウジングが極性化されているため正確なかん合が促進されます。また外側にロッキングランスがあるため、かん合コネクタへの確実な接続が実現されます。. 特長と利点. コンタクトキャビティのロッキングラッチでコンタクトの安全性向上 極性化されたハウジングでコネクタの誤かん合を防止 外部ロッキングラッチで確実なかん合接続 難燃性成形6/6ナイロン. 製品用途の情報. このFASTIN-FASTONコネクタは、ベーシックなFASTON端子シリーズの複数コネクタバージョンです。最大で8つの独立した回路(最大リード数20本)をすばやく同時接続できます。中電流用途の車載ワイヤハーネスでマルチポジション / カップリングコネクタとして使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

種類 Tab。材質 ナイロン。長さ 29.79mm。色 黒。極数 2。シリーズ 250。シリーズ番号 480116。TE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル タブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提供されるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤嵌合を防ぎ確実な接続を可能にします。FASTIN-FASTON 250コネクタハウジングは、最大20本のリード線で最大8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長. 電気的・機械的な保護を提供 極性化による誤嵌合防止 ナイロン製のUL 94 V2ハウジングを用意 確実な嵌合を可能にするロッキングラッチ 最大8回路の1つ又は複数の接続が可能な設計. 用途. FASTIN-FASTON 250タブ/リセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。自動車の配線用途や、洗濯機、乾燥機、電気レンジなどの家庭用電化製品によく使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

種類 プラグ。タブサイズ 6.35mm。材質 ナイロン。長さ 22.9mm。色 ナチュラル。極数 2。シリーズ AMP FASTIN-FASTON。TE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル タブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提供されるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤嵌合を防ぎ確実な接続を可能にします。FASTIN-FASTON 250コネクタハウジングは、最大20本のリード線で最大8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長. 電気的・機械的な保護を提供 極性化による誤嵌合防止 ナイロン製のUL 94 V2ハウジングを用意 確実な嵌合を可能にするロッキングラッチ 最大8回路の1つ又は複数の接続が可能な設計. 用途. FASTIN-FASTON 250タブ/リセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。自動車の配線用途や、洗濯機、乾燥機、電気レンジなどの家庭用電化製品によく使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

種類 プラグ。材質 ナイロン。長さ 22.9mm。色 ナチュラル。極数 1。タブ幅 6.35mm。シリーズ AMP FASTIN-FASTON。TE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル タブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提供されるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤嵌合を防ぎ確実な接続を可能にします。FASTIN-FASTON 250コネクタハウジングは、最大20本のリード線で最大8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長. 電気的・機械的な保護を提供 極性化による誤嵌合防止 ナイロン製のUL 94 V2ハウジングを用意 確実な嵌合を可能にするロッキングラッチ 最大8回路の1つ又は複数の接続が可能な設計. 用途. FASTIN-FASTON 250タブ/リセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。自動車の配線用途や、洗濯機、乾燥機、電気レンジなどの家庭用電化製品によく使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Mini CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 19.5mm幅 = 3.6mm深さ = 6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = レセプタクル本体材質 = ナイロン長さ = 22.5mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 4シリーズ = FASTON .250TE Connectivity FASTIN-FASTON 250ランスコネクタハウジング. 250シリーズFASTIN-FASTONフリーハンギングランスプラグ / レセプタクルコネクタハウジングは、FASTIN-FASTON 6.35 mmタブ / レセプタクルコンタクトに使用します。 この250シリーズFASTIN-FASTONランスコネクタハウジングは、従来の250シリーズの強化バージョンで、信頼性が高い電線対電線接続を実現します。 各コンタクトキャビティにロッキングラッチを装備。 このロッキングラッチにより、コンタクトがキャビティ内の所定位置にしっかり固定されます。 この機能により、頻繁にロック性能の問題を引き起こしていたロッキングランスをコンタクトに装備する必要がなくなりました。 ハウジングが極性化されているため正確なかん合が促進されます。また外側にロッキングランスがあるため、かん合コネクタへの確実な接続が実現されます。. 特長と利点. コンタクトキャビティのロッキングラッチでコンタクトの安全性向上 極性化されたハウジングでコネクタの誤かん合を防止 外部ロッキングラッチで確実なかん合接続 難燃性成形6/6ナイロン. 製品用途の情報. このFASTIN-FASTONコネクタは、ベーシックなFASTON端子シリーズの複数コネクタバージョンです。最大で8つの独立した回路(最大リード数20本)をすばやく同時接続できます。中電流用途の車載ワイヤハーネスでマルチポジション / カップリングコネクタとして使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
3,500 税込3,850
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Mini CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16.5mm幅 = 3.6mm深さ = 6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Mini CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 9mm幅 = 3.6mm深さ = 6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様コネクタタイプ:Tab本体材質:ナイロン長さ:32.5mm色:ナチュラルコンタクト数:11タブ幅:6.35mmシリーズ:FASTIN-FASTON .250TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コネクタタイプ = Tab本体材質 = ナイロン長さ = 20mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 2シリーズ = FASTIN-FASTON .250TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷


1袋(10個)ほか
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様コネクタタイプ = プラグタブサイズ = 6.35mm本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 4シリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様コネクタタイプ = プラグタブサイズ = 6.35mm本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 2タブ幅 = 6.35mmシリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷



仕様コネクタタイプ = プラグタブサイズ = 6.35mm本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 2タブ幅 = 6.35mmシリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
189 税込208
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
409 税込450
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様コネクタタイプ = プラグ本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 4タブ幅 = 6.35mmシリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = レセプタクル本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 3タブ幅 = 6.35mmシリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = プラグタブサイズ = 6.35mm本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 2タブ幅 = 6.35mmシリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = プラグタブサイズ = 6.35mm本体材質 = ナイロン66長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 2シリーズ = AMP FASTIN-FASTONTE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)