電子部品(オンボード) :「施錠」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:36●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●施錠方法:あり●定格電圧:400 V ac●幅:0.36インチ●コード番号:186-4862 アズワン品番65-7713-42
1箱(180個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

TE Connectivity 2-5530843-7ハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、コンタクトタイプ:ソケット、コネクタ及びコンタクト終端:基板、基板実装方向:垂直、極数:36、電源極数:36、デュアルポジション数:18、シングルポジション数:0、動作電圧:400 V ac、動作電圧:400、コンタクトベース:りん青銅、コンタクト定格電流:3、かん合面積:金コンタクト材質 コンタクトかん合領域めっき厚さ:0.38 μ m、コンタクト保持:なし、終端ポスト及びテール長:3.18 mm、基板への終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持タイプ:はんだテール、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、かん合位置:あり、かん合保持タイプ:キー、エンドキャップ:なし、センターライン():2.54 mm、ハウジングカラー:ポリエステル製ハウジング カードスロット深さ:7.63 mm、パワーコンタクトセンターライン:2.54 mm、高さ:15.63 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源及び信号、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:ボックス、梱包数量:180、位置位置位置の許可:なし、:基板用
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:36●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●施錠方法:あり●定格電圧:400 V ac●幅:0.36インチ●コード番号:186-4911 アズワン品番65-7583-79
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Standard Edge II TE Connectivity 2.54mmピッチ 20極 ストレート カードエッジコネクタ
エコ商品
長さ(mm)32 ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズStandard Edge II 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法あり 結線方法はんだ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
379 税込417
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Standard Edge II TE Connectivity 2.54mmピッチ 17極 ストレート カードエッジコネクタ
エコ商品
幅(mm)9.35 ピッチ(mm)2.54 極数17 シリーズStandard Edge II 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法あり 結線方法はんだ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
499 税込549
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2.54mmピッチ 36極 2列 垂直 スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ カードエッジ
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数36 定格電圧400 V ac 定格電流(A)3 行数2 幅(inch)0.36 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法あり 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向垂直
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 0.8mmピッチ 52極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ
エコ商品
ピッチ(mm)0.8 極数52 定格電圧1.5 V 材質(ハウジング)サーモプラスチック カードカードエッジ 行数2 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法あり 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)金, ニッケル 接続方向ライトアングル
1セット(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 太陽光発電用コネクタ メス 2270025-1
エコ商品
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス ケーブルCSA = 4mm2 実装タイプ = ケーブル取り付け 結線方法 = 圧着 施錠 = プラス プラグ/ソケット = ソケット 動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = SOLARLOK PV4-S 長さ(mm)590 幅(mm)400 質量(kg)13.046 高さ(mm)195 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷