11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ケージアセンブリ
従来の銅線インターフェイス(例 RJ45 ) 装置に標準インターフェイスを提供し、用途に応じてトランシーバモジュール又は直接接続ケーブルアセンブリを選択できます すべてのケージは、アース及び EMI 抑制用の完全金属シールド付きです サポートされている標準規格には、フ
仕様●入数:1テープ(1個入り)●Form Factor:QSFP+●極数:38●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●定格電流:500mA●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:QSFP/QSFP+●コード番号:186-4915 アズワン品番65-7712-36
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ式I/Oコネクタ 1セット 480個入
SFP+ では、Small Form-Factor Pluggable ( SFP )相互接続の使用を最大 10 Gb/s まで拡張できますこのシステムは、SFF ( Small Form-Factor )仕様 SFF-8431 のパフォーマンス要件を満たし、8G ファイバチャネルおよび 10G イーサネットアプリケーションをサポートします。SFP+ 製品ファミリには、ケージ、コネクタ、銅ケーブルアセンブリが含まれます。Tyco Electronics では、SFP+ トランシーバとリンクする LC 光コ
仕様●入数:1リール(480個入り)●タイプ:コネクタ●極数:20●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:500mA●定格電圧:120 V●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:SFP28●コード番号:189-5770 アズワン品番65-7722-23
1セット(480個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ式I/Oコネクタ 1セット 480個入
プラグイン可能な I/O インターフェイスは、高速 I/O インターコネクトとして大きな利点があります。標準的な機器の I/O インターフェイスを備え、プラグ対応モジュールの柔軟性に加えて、Fiber リンクや銅線リンク、さまざまなデータレートやプロトコルのオプションも用意されています。従来の銅線インターフェイス(例 RJ45 ) 装置に標準インターフェイスを提供し、用途に応じてトランシーバモジュール又は直接接続ケーブルアセンブリを選択できます すべてのケージは、アース及び EMI 抑制用の完全金属シール
仕様●入数:1リール(480個入り)●タイプ:コネクタ●オス/メス:オス●ポート数:1●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電流:500mA●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:XFP●コード番号:191-8415 アズワン品番65-7735-71
1セット(480個)
469,800 税込516,780
7日以内出荷

TE Connectivity の Express Mini Card および Display Mini Card ソケットは、サーバ、デスクトップ、コンシューマデバイス、ノートブックプラットフォームのボードに追加される拡張カードの相互接続要件を満たします。この製品ポートフォリオは、ライトアングル、52 コンタクト( Express Mini Card )または 76 コンタクト( Display Mini Card )の表面実装ソケットで構成されています。選択した高さのラッチを使用できます。この設計は、高速データ用の PCI-SIG 業界標準に準拠しています。ソケットの高さは 4 mm ~ 9.9 mm です 50g の機械的衝撃試験に耐えることができます 接触製造方法 (Contact Manufacturing Method) - ほかの方法よりも安定した法線フォースを持つ接触を作成します 用途 ノートPC デスクトップ PC 無線通信機器
仕様●入数:1テープ(10個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:銅合金●定格電流:5A●定格電圧:1.5 ( DRAM ) V●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:Mini PCI Express●シリーズ番号:1775838●コード番号:185-9871 アズワン品番65-7710-49
1セット(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ SPST 表面実装 表面実装 モーメンタリ 6 x 6 x 8.40mm
エコ商品
接点構成 SPST。末端様式 表面実装。動作特性 モーメンタリ。アクチュエータ長さ 0.7mm。ボタン色 グレー。アクチュエータタイプ ボタン。長さ 6mm。幅 6mm。寸法 6 6 8.40mm。実装タイプ 表面実装。コンタクト定格電流 50 mA 24 dc。操作力 1.6 NV dc。動作温度範囲 -20 +85℃。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity の業務用及び高品質タクタイルスイッチです。FSM シリーズタクタイルスイッチは、高強度の「ナイロン 66 」素材に収容され、銅合金銀の可動コンタクトを備えています。これらのタクタイルスイッチは、回路を閉じるために基板に実装するのに最適です。この小型タクタイルスイッチには、 THT SMT の取り付けスタイルと優れた品質が用意されています。. 特長と利点:. 最大100万回 作動力: 1.6 2.5 小型基板フットプリント 低プロファイル アクチュエーション移動: 0.25. 用途:. キーボード キーパッド 電話 無線 一般的な家電製品 PCV の回路を閉じる
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1200個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ 2ヒューズ なし フランジマウント 3A 250 V ac, 1-6609115-2
エコ商品
オス/メス = オス。ヒューズ数 = 2。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。スイッチタイプ = なし。結線方法 = スペード。定格電流 = 3A。定格電圧 = 250 V ac。実装タイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 44.7mm。深さ = 54.5mm。高さ = 32.8mm。UL、CSA、VDE. GG ; HGシリーズ電力入力モジュール、メトリックヒューズホルダ付き. TE Connectivityは、電力入力モジュール製品一式を提供しています。 Corcomの製品は、発注、製造、在庫のコストを削減するため、電力入力機能を効率良く1つのモジュールに統合しています。 Corcom製のフィルタ付きモジュールとフィルタなしモジュールは、多くの方法でシステムに電力を供給します。 Corcom GG/HGシリーズは、複数の終端や取り付けスタイルが揃った、メトリックヒューズホルダ付きの電源入力モジュールのシリーズです。. GGシリーズ. 強化EMIフィルタ付き電力入力モジュール シングル又はデュアルヒューズ 2素子回路による基本レベルの減衰 無線周波数において機器シャーシを電源ラインアースから隔離する内蔵線路接地インダクタ付属(Cバージョン) 複数の終端スタイル及び取り付けスタイル. HGシリーズ. GGシリーズの医療版 機械的にはGGシリーズと同様 二重ヒューズでのみ使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMA 同軸コネクタ TE Connectivity, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG402/U端子方法 = はんだインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金コンタクトめっき = 金TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - フランジパネル取り付け. SMA RF同軸フランジ取り付けパネルプラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。2穴又は4穴フランジがコネクタ本体に内蔵され、パネルにしっかり接続することができます。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択 フランジによる確実なパネル取り付け. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RFIフィルタ
1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 7.89 x 3.5 x 8.5mm
エコ商品
仕様接点構成 = 単極単投(SPST)末端様式 = 表面実装動作特性 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 3.4mmボタン色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 7.89 x 3.5 x 8.5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac操作力 = 1.57 Nコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity の業務用及び高品質タクタイルスイッチです。FSM シリーズタクタイルスイッチは、高強度の「ナイロン 66 」素材に収容され、銅合金銀の可動コンタクトを備えています。これらのタクタイルスイッチは、回路を閉じるために基板に実装するのに最適です。この小型タクタイルスイッチには、 THT / SMT の取り付けスタイルと優れた品質が用意されています。. 特長と利点:. 最大 100 万回の運用 作動力は 1.6N ~ 2.5N 小型の PCB フットプリント 低プロファイル 0.25 回の走行 動作温度範囲: -35 ° ~ +85 °. 用途:. キーボード キーパッド 電話 無線 一般的な家電製品 PCV の回路を閉じる 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)562.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(750個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMA 同軸コネクタ TE Connectivity, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレート端子方法 = はんだインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = 金コンタクトめっき = 金TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - フランジパネル取り付け. SMA RF同軸フランジ取り付けパネルプラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。2穴又は4穴フランジがコネクタ本体に内蔵され、パネルにしっかり接続することができます。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択 フランジによる確実なパネル取り付け. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
欠品中