電子部品(オンボード) :「真鍮角」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III シリーズ, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 14 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type IIIコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮取り付けタイプ = ケーブルマウント品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールサイズ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃動作周波数 = 0 → 10GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity 50 Ω RF同軸SMCコネクタ - 業務用グレードはんだ基板ソケット. 業務用グレード50 Ω SMC基板ソケット、はんだ端子、PTFE誘電体、金めっき黄銅ボディ付き。 この業務用グレード50 Ω SMC PCBソケットには、6.35 x 6.35 mmの角型フランジがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 14 AWG端子方法 = 圧着併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ定格電流 = 13Aコンタクトめっき = リン酸銅コンタクト材質 = 真鍮品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト Type III+ シリーズ サイズ
エコ商品
仕様オス・メス:オスコンタクトサイズ:16ケーブルサイズ:24 → 20 AWG端子方法:圧着シリーズ:Type III+併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ定格電流:13A長さ:27.1mmコンタクトめっき:金コンタクト材質:真鍮品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。