1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 6P
RoHS
ポジション数 = 6。実装タイプ = 表面実装。接点構成 = 6P。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 25 mA @ 24 V dc。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。絶縁耐力 = 300V ac。GDA-SAシリーズDIPスイッチ. TE ConnectivityのGDA-SAシリーズDIPスイッチです。 組み込みエレクトロニクスを可能にするミニチュア化を求める業界の需要に応えるように製造されています。 代表的な用途は、自動販売機、ATM、アクセス制御システム、計装機器などです。. 1.27 mmピッチ Jベント端子 金めっきコンタクト 埋込型アクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷