電子部品(オンボード) :「軽量計」の検索結果
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/Uインピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃動作周波数 = 0 → 10GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity SMC RF同軸プラグコネクタ. SMA RF同軸ケーブルプラグコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適なミニチュア軽量設計を採用しています。このSMC RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 10 GHzの優れた電気性能を発揮し、50 Ωの定インピーダンス及び低ノイズレベルを実現します。このSMC RF同軸ケーブルプラグコネクタは、ミニチュアねじ込み式カップリングを備え、耐振性が重要な用途での使用に適しています。. 特長と利点. ミニチュア軽量設計 優れた電気性能: DC → 10 GHz 低ノイズレベル ミニチュアねじ込み式カップリングによる耐振性. 用途. このSMC RF同軸プラグコネクタは、通信、アンテナ、計装、PC / LAN用途の小型フォームファクタ同軸ケーブルとの相互接続に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。