17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 6.35mm メイテンロック
RoHS
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 6.35mmジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Universal MATE-N-LOKボディ向き = ストレート長さ = 13.97mm幅 = 27.43mm深さ = 14.74mmハウジング材質 = ナイロン66TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング. TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)の要件どおりに機能し、UL94V-0の要件に適合する設計になっています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、ピッチ間隔が6.35 mmとなっており、難燃性等級の高い、グローワイヤ対応の特殊な材質でできています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングのポジティブロックラッチで確実にかん合するため、強い振動や衝撃によって抜けることはありません。 このハウジングは、極性化によって誤かん合を防止しています。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性が向上します。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、パネル取り付け用途又は電線対電線用途に使用することができます。 0.05~5 mm2の標準MATE-N-LOKコンタクトを使用して、同じハウジングにピンコンタクトとソケットコンタクトを混在させることができます。 背面キャビティIDにより組み立てが簡単です。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、グローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKヘッダとかん合します。. 特長と利点. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンとソケットが同じハウジングに混在可能 背面キャビティID 電線対電線用途やパネル取り付け用途向け. 用途. このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは、IEC60335-1とUL94V-0に準拠する必要のある用途でのパネル取り付け及びケーブル取り付けの両方に適しています。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタの主な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業用制御装置、ストレージシステム、ネットワークシステムなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
329 税込362
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 6.35mm メイテンロック
RoHS
仕様TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング. TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)の要件どおりに機能し、UL94V-0の要件に適合する設計になっています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、ピッチ間隔が6.35 mmとなっており、難燃性等級の高い、グローワイヤ対応の特殊な材質でできています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングのポジティブロックラッチで確実にかん合するため、強い振動や衝撃によって抜けることはありません。 このハウジングは、極性化によって誤かん合を防止しています。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性が向上します。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、パネル取り付け用途又は電線対電線用途に使用することができます。 0.05~5 mm2の標準MATE-N-LOKコンタクトを使用して、同じハウジングにピンコンタクトとソケットコンタクトを混在させることができます。 背面キャビティIDにより組み立てが簡単です。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、グローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKヘッダとかん合します。. 特長と利点. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンとソケットが同じハウジングに混在可能 背面キャビティID 電線対電線用途やパネル取り付け用途向け. 用途. このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは、IEC60335-1とUL94V-0に準拠する必要のある用途でのパネル取り付け及びケーブル取り付けの両方に適しています。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタの主な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業用制御装置、ストレージシステム、ネットワークシステムなどがあります。 長さ(mm)27.42 幅(mm)13.97 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)6.35 シリーズUniversal MATE-N-LOK 深さ(mm)27.43 材質(ハウジング)ナイロン66 行数2 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品電線対電線コネクタ
1袋(5個)ほか
469 税込516
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:3mm 2列 1袋 1100個入
Micro MATE-N-LOK 3 mm コネクタシステムは、電線対電線及び電線対基板接続で 3 mm [.118] ピッチのコンタクトと、ラインあたり最大 5 A の定格電流を実現します。1 列構成と 2 列構成の両方を用意しています。圧着、スナップインピン、及びレセプタクルコンタクトは、最大 1.52 mm までの絶縁径で 30-18 ( 0.05-0.9 mm2 ) AWG ワイヤの終端に使用されます。プラグ / レセプタクルハウジングでは、電線対電線及び電線対パネルの構成が可能で、ヘッダアセンブリでは、垂直及びライトアングル構成の電線対基板接続が可能です。この赤外線リフロープロセス対応ヘッダには、スルーホール実装構成品と表面実装構成品があり、複数の基板実装オプションが用意されています。電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムです コンタクトは中心線間隔が 3 mm で、ストリップ状のものとバラのものを用意しています パネル取り付け又はフリーハンギングタイプがあります 信頼性を高めるデュアルビームレセプタクルコンタクト設計です 垂直及びライトアングルタイプ、表面実装又はスルーホールタイプの基板実装ピンヘッダアセンブリを用意しています 低プロファイル設計(< 4.7 mm )を用意 ディスクリートワイヤ相互接続は、2-12 ポジション 1 列及び 2-24 ポジション 2 列で利用可能です 選択回路で最大 6 ポジションの 18 AWG ワイヤに対応するハウジングが用意されています 用途 家庭電化製品 照明 ファクトリオートメーション データストレージ ゲーム 自動販売機 車庫のドア開閉器 セキュリティシステム
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro MATE-N-LOK●長さ:16mm●幅:14.04mm●ハウジング材質:ナイロン66/6●コード番号:189-5907 アズワン品番65-7775-79
1袋(1100個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 10個入
TE Connectivity の小型電線対電線コネクタは、小規模な産業機器や小型機械用途における狭いスペースに適しています。4 つのコンタクトがあります。サイズを小さくすると、使用スペースごとの接続性が向上します 狭いスペースでの干渉によるコネクタ破損のリスクを軽減します
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:オス●シリーズ:Dynamic 1000 Series●接続方向:ストレート●コード番号:225-3130 アズワン品番65-7595-94
1袋(10個)
759 税込835
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニI/Oコネクタ 1セット 136個入
。TE の産業用ミニ I/O フィールド設置可能コネクタは、時間を節約できる画期的なワイヤ終端を実現し、産業環境向けの省スペースで信頼性の高い I/O ソリューションとなります。TE の産業用ミニ I/O コネクタは、従来の RJ45 プラグのわずか 1/4 のサイズであるため、省スペースと基板上の限られたスペースをより効率的に使用できる柔軟性が実現されています。このコネクタは、2 点接触設計になっており、産業用及び高振動環境の厳しい要件に対応するよう設計されており、信頼性の高い接続により生産性を向上させることができます。ピアシング終端を備えた Mini I/O Field Installable タイプでは、はんだ付けでワイヤを終端処理するのに通常必要な時間が短縮され、使いやすい手動工具を使用すれば、ほぼすべての環境で組み立てが可能になります。時間をかけずに革新的なワイヤ終端を実現できます 産業環境や振動が発生しやすい環境で信頼性の高い接続を実現します 設計の柔軟性を高める省スペースソリューションです 複数の用途向けにさまざまなタイプを用意しています さまざまな構成( TMT、SMT、ライトアングル、ストレート)のレセプタクルと相互にかん合可能 小型、コンパクトサイズ(省スペース) 時間を節約できるワイヤ終端 電線対電線接続を可能にします さまざまな構成のレセプタクル( SMT、ライトアングル、ストレート、TMT )と相互にかん合可能 キーの付いた構造で誤かん合を防止 用途 産業用通信 モーションとドライブ PLC ロボット
仕様●入数:1トレイ(136個入り)●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ポート数:1●シールド/非シールド:シールド●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●色:黒●高さ:10.29mm●深さ:34mm●コード番号:189-5930 アズワン品番65-7775-74
1セット(136個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
RoHS
コンタクト数20 行数2 ピッチ(mm)4.2 オス・メスメス 取付方式パネルマウント シリーズVAL-U-LOK 併用可能製品電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ ボディ向きストレート 長さ(mm)43.2 幅(mm)19.8 深さ(mm)11.7 材質(ハウジング)ナイロン 仕様TE Connectivity VAL-U-LOK 4.2 mmレセプタクルハウジング、TPA (端子位置保証)対応. Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジングは、センターラインが4.2 mmで、電線対電線用途及び電線対基板用途向けの製品です。 かん合と取り外しが簡単で、キーイングでかん合位置が正確に定まり、一体化されたハウジングロックラッチでしっかり接続します。 新しいVAL-U-LOK 4.2 mmレセプタクルハウジングは、オプションのTPA (端子位置保証)デバイスに対応しています。 TPAデバイスにより端子はハウジングに完全に固定され、振動、衝撃、引っ張りによる端子の脱落が防止されます。 VAL-U-LOKレセプタクルハウジングは2種類の材質で用意されています。 メーカ型番X-1969614-Xは、UL 94V-0等級のナイロンハウジング メーカ型番X-2296205-Xは、グローワイヤ対応でUL 94V-0等級のハウジング(EN/IEC 60335-1及びUL 94V-0準拠のグローワイヤテスト) TPAデバイスは別売です。代表品番 ; 811-6752 811-6752 を確認してください。 圧着レセプタクルコンタクトは別売です。品番 ; 123-4879 123-4879 を確認してください。 VAL-U-LOK TPA製品のコネクタは、既存のVAL-U-LOKコネクタ及びヘッダとかん合します。. 特長と利点. かん合と取り外しが簡単 キーイングで正確なかん合位置決め 一体化されたハウジングロックラッチでしっかり接続 TPA (端子位置保証)で端子の脱落を防止. 用途. VAL-U-LOKレセプタクルハウジングは、幅広い用途に使用できます。 主な用途: 家庭電化製品 デスクトップコンピュータ 屋内 / 屋外照明 セキュリティシステム 産業用制御 空調制御システム 記憶装置及びネットワーキングシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 10.16mm ダイナミック
RoHS
コンタクト数3 行数1 ピッチ(mm)10.16 オス・メスオス 取付方式パネルマウント シリーズDynamic 5000 併用可能製品レセプタクルハウジング ボディ向きストレート 長さ(mm)46.48 幅(mm)47 深さ(mm)12.46 材質(ハウジング)ポリエステル 仕様TE Connectivity 10.16 mm Dynamic D-5300シリーズリバース取り付けコネクタハウジング. Dynamic D-5300シリーズリバースコネクタハウジングは、10.16 mmピッチの小型設計で、高電流容量を装備しています。 このD-5300コネクタハウジングは、リバースパネル取り付け用途向けに設計されています。 レセプタクルコンタクトに対応するパネル上(又は機器側)のハウジングを使用すると、機器側コネクタはIP20に適合します。 Dynamic D-5300シリーズタブとレセプタクルハウジングの両方が「X」タイプのキーを備え、誤接続を防止します。 Dynamic D-5300レセプタクルコネクタ(品番 : 909-7612 909-7612 )はパネル取り付け保持によるリバースパネル取り付けで確実に接続でき、電線対電線Dynamic D-5300タブハウジング(品番 : 909-7618 909-7618 )とかん合します。 Dynamic D-5300シリーズコネクタは、端子台又は丸端子の代替品として幅広い用途に適しています。 D-5300シリーズコネクタハウジングは、別売りの高電流D-5コンタクト(代表品番 : 706-0412 706-0412 及び : 706-0428 706-0428 を確認)を使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 10.16mm ダイナミック
RoHS
コンタクト数3 行数1 ピッチ(mm)10.16 オス・メスメス 取付方式ネジ シリーズDynamic 5000 併用可能製品タブハウジング ボディ向きストレート 長さ(mm)57 幅(mm)47 深さ(mm)22 材質(ハウジング)ポリエステル 仕様TE Connectivity 10.16 mm Dynamic D-5300シリーズリバース取り付けコネクタハウジング. Dynamic D-5300シリーズリバースコネクタハウジングは、10.16 mmピッチの小型設計で、高電流容量を装備しています。 このD-5300コネクタハウジングは、リバースパネル取り付け用途向けに設計されています。 レセプタクルコンタクトに対応するパネル上(又は機器側)のハウジングを使用すると、機器側コネクタはIP20に適合します。 Dynamic D-5300シリーズタブとレセプタクルハウジングの両方が「X」タイプのキーを備え、誤接続を防止します。 Dynamic D-5300レセプタクルコネクタ(品番 : 909-7612 909-7612 )はパネル取り付け保持によるリバースパネル取り付けで確実に接続でき、電線対電線Dynamic D-5300タブハウジング(品番 : 909-7618 909-7618 )とかん合します。 Dynamic D-5300シリーズコネクタは、端子台又は丸端子の代替品として幅広い用途に適しています。 D-5300シリーズコネクタハウジングは、別売りの高電流D-5コンタクト(代表品番 : 706-0412 706-0412 及び : 706-0428 706-0428 を確認)を使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
RoHS
長さ(mm)18 ピッチ(mm)4.2 シリーズVAL-U-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 コンタクト数8 オス・メスオス ボディ向きストレート
1袋(10個)ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 6.35mm メイテンロック
RoHS
仕様TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング. TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)の要件どおりに機能し、UL94V-0の要件に適合する設計になっています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、ピッチ間隔が6.35 mmとなっており、難燃性等級の高い、グローワイヤ対応の特殊な材質でできています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングのポジティブロックラッチで確実にかん合するため、強い振動や衝撃によって抜けることはありません。 このハウジングは、極性化によって誤かん合を防止しています。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性が向上します。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、パネル取り付け用途又は電線対電線用途に使用することができます。 0.05~5 mm2の標準MATE-N-LOKコンタクトを使用して、同じハウジングにピンコンタクトとソケットコンタクトを混在させることができます。 背面キャビティIDにより組み立てが簡単です。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、グローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKヘッダとかん合します。. 特長と利点. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンとソケットが同じハウジングに混在可能 背面キャビティID 電線対電線用途やパネル取り付け用途向け. 用途. このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは、IEC60335-1とUL94V-0に準拠する必要のある用途でのパネル取り付け及びケーブル取り付けの両方に適しています。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタの主な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業用制御装置、ストレージシステム、ネットワークシステムなどがあります。 長さ(mm)20.32 幅(mm)13.21 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)6.35 シリーズUniversal MATE-N-LOK 深さ(mm)27.43 材質(ハウジング)ナイロン66 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品MATE-N-LOK IIハウジング
1袋(5個)ほか
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 1列 6.35mm メイテンロック
RoHS
仕様TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング. TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)の要件どおりに機能し、UL94V-0の要件に適合する設計になっています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、ピッチ間隔が6.35 mmとなっており、難燃性等級の高い、グローワイヤ対応の特殊な材質でできています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングのポジティブロックラッチで確実にかん合するため、強い振動や衝撃によって抜けることはありません。 このハウジングは、極性化によって誤かん合を防止しています。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性が向上します。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、パネル取り付け用途又は電線対電線用途に使用することができます。 0.05~5 mm2の標準MATE-N-LOKコンタクトを使用して、同じハウジングにピンコンタクトとソケットコンタクトを混在させることができます。 背面キャビティIDにより組み立てが簡単です。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、グローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKヘッダとかん合します。. 特長と利点. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンとソケットが同じハウジングに混在可能 背面キャビティID 電線対電線用途やパネル取り付け用途向け. 用途. このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは、IEC60335-1とUL94V-0に準拠する必要のある用途でのパネル取り付け及びケーブル取り付けの両方に適しています。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタの主な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業用制御装置、ストレージシステム、ネットワークシステムなどがあります。 長さ(mm)33.02 幅(mm)27.43 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)6.35 シリーズUniversal MATE-N-LOK 深さ(mm)14.73 材質(ハウジング)ナイロン66 行数1 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート
1袋(5個)
499 税込549
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 6.35mm メイテンロック
RoHS
仕様TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング. TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)の要件どおりに機能し、UL94V-0の要件に適合する設計になっています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、ピッチ間隔が6.35 mmとなっており、難燃性等級の高い、グローワイヤ対応の特殊な材質でできています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングのポジティブロックラッチで確実にかん合するため、強い振動や衝撃によって抜けることはありません。 このハウジングは、極性化によって誤かん合を防止しています。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性が向上します。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、パネル取り付け用途又は電線対電線用途に使用することができます。 0.05~5 mm2の標準MATE-N-LOKコンタクトを使用して、同じハウジングにピンコンタクトとソケットコンタクトを混在させることができます。 背面キャビティIDにより組み立てが簡単です。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、グローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKヘッダとかん合します。. 特長と利点. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンとソケットが同じハウジングに混在可能 背面キャビティID 電線対電線用途やパネル取り付け用途向け. 用途. このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは、IEC60335-1とUL94V-0に準拠する必要のある用途でのパネル取り付け及びケーブル取り付けの両方に適しています。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタの主な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業用制御装置、ストレージシステム、ネットワークシステムなどがあります。 長さ(mm)29.7 幅(mm)27.4 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)6.35 シリーズUniversal MATE-N-LOK 深さ(mm)26 材質(ハウジング)ナイロン66 行数3 コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(5個)
509 税込560
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング. TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)の要件どおりに機能し、UL94V-0の要件に適合する設計になっています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、ピッチ間隔が6.35 mmとなっており、難燃性等級の高い、グローワイヤ対応の特殊な材質でできています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングのポジティブロックラッチで確実にかん合するため、強い振動や衝撃によって抜けることはありません。 このハウジングは、極性化によって誤かん合を防止しています。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性が向上します。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、パネル取り付け用途又は電線対電線用途に使用することができます。 0.05~5 mm2の標準MATE-N-LOKコンタクトを使用して、同じハウジングにピンコンタクトとソケットコンタクトを混在させることができます。 背面キャビティIDにより組み立てが簡単です。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、グローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKヘッダとかん合します。. 特長と利点. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンとソケットが同じハウジングに混在可能 背面キャビティID 電線対電線用途やパネル取り付け用途向け. 用途. このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは、IEC60335-1とUL94V-0に準拠する必要のある用途でのパネル取り付け及びケーブル取り付けの両方に適しています。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタの主な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業用制御装置、ストレージシステム、ネットワークシステムなどがあります。 長さ(mm)29.7 幅(mm)27.4 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)6.35 シリーズUniversal MATE-N-LOK 深さ(mm)19 材質(ハウジング)ナイロン66 行数2 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(5個)ほか
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 6.35mm メイテンロック
RoHS
仕様TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング. TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)の要件どおりに機能し、UL94V-0の要件に適合する設計になっています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、ピッチ間隔が6.35 mmとなっており、難燃性等級の高い、グローワイヤ対応の特殊な材質でできています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングのポジティブロックラッチで確実にかん合するため、強い振動や衝撃によって抜けることはありません。 このハウジングは、極性化によって誤かん合を防止しています。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性が向上します。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、パネル取り付け用途又は電線対電線用途に使用することができます。 0.05~5 mm2の標準MATE-N-LOKコンタクトを使用して、同じハウジングにピンコンタクトとソケットコンタクトを混在させることができます。 背面キャビティIDにより組み立てが簡単です。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、グローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKヘッダとかん合します。. 特長と利点. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンとソケットが同じハウジングに混在可能 背面キャビティID 電線対電線用途やパネル取り付け用途向け. 用途. このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは、IEC60335-1とUL94V-0に準拠する必要のある用途でのパネル取り付け及びケーブル取り付けの両方に適しています。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタの主な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業用制御装置、ストレージシステム、ネットワークシステムなどがあります。 長さ(mm)13.97 幅(mm)13.21 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)6.35 シリーズUniversal MATE-N-LOK 深さ(mm)27.43 材質(ハウジング)ナイロン66 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKキャップ又はヘッダ
1袋(5個)ほか
419 税込461
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 9極 3列 6.35mm メイテンロック
RoHS
取付方式パネルマウント ピッチ(mm)6.35 シリーズUniversal MATE-N-LOK 行数3 コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート
1袋(5個)
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 6.35mm メイテンロック
RoHS
仕様TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング. TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)の要件どおりに機能し、UL94V-0の要件に適合する設計になっています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、ピッチ間隔が6.35 mmとなっており、難燃性等級の高い、グローワイヤ対応の特殊な材質でできています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングのポジティブロックラッチで確実にかん合するため、強い振動や衝撃によって抜けることはありません。 このハウジングは、極性化によって誤かん合を防止しています。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性が向上します。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、パネル取り付け用途又は電線対電線用途に使用することができます。 0.05~5 mm2の標準MATE-N-LOKコンタクトを使用して、同じハウジングにピンコンタクトとソケットコンタクトを混在させることができます。 背面キャビティIDにより組み立てが簡単です。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、グローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKヘッダとかん合します。. 特長と利点. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンとソケットが同じハウジングに混在可能 背面キャビティID 電線対電線用途やパネル取り付け用途向け. 用途. このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは、IEC60335-1とUL94V-0に準拠する必要のある用途でのパネル取り付け及びケーブル取り付けの両方に適しています。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタの主な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業用制御装置、ストレージシステム、ネットワークシステムなどがあります。 長さ(mm)31.8 幅(mm)17 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)6.35 シリーズUniversal MATE-N-LOK 深さ(mm)27.4 材質(ハウジング)ナイロン66 行数1 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品ユニバーサルMate-N-Lokプラグ
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)