電子部品(オンボード) :「高周波機械」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 90.9Ω, 0201 (0603M), 0.05W, ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 90.9Ω テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 0201 (0603M) 許容差 = ±1% 定格電力 = 0.05W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRG 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0201フォーマット抵抗器、CRGシリーズ(10 Ω → 9.99 kΩ). CRGシリーズの0201フォーマット厚膜抵抗器は、そのサイズに対し高い出力を備えています(10 Ω~10 MΩ、許容差1 %)。 そのショートリード構造及び低静電容量により、高周波動作を含む産業及び汎用用途に最適です。. 貴金属製の終端 レーザーにより許容値を調整 少量生産、開発、R ;D部門に理想的 自動組み立てやピックアンドプレース式機械に最適 長さ(mm)178 幅(mm)178 高さ(mm)12 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2000個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷