受動部品 (2) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity ピンヘッダ 10極 3.96mm 1列 1-644752-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 83,980税込 ¥ 92,378
1袋(1000個)
5日以内出荷
シリーズ MTA-156ピッチ 3.96mm極数 10行数 1接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド アンシュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 銅合金定格電流 7.0A定格電圧 600 0 VTE Connectivity 3.96 mm MTA-156フリクションロック付き基板ヘッダ. MTA-156シュラウドなし基板ヘッダで、MTA-156 IDCコネクタとともに使用してさまざまな用途で大量の電線を終端処理することができます。これらのMTA-156ヘッダは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。垂直及びライトアングル取り付けタイプのMTA-156ヘッダを用意しています。
. 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構. 用途.
これらのMTA-156基板ヘッダは、さまざまな用途で大量の電線を終端処理する場合に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
LEDホルダ 直径:35mm ねじ 1セット 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1セット(35個)
7日以内出荷
TE Connectivity ( TE )は、Bridgelux R Vesta R シリーズの冷間 COB LED 用に LUMAWISE LED ホルダ製品拡張を導入しています。LUMAWISE LED ホルダは、照明器具の電源、ヒートシンク、反射板に信頼性の高い電気的 / 機械的接続を提供することが市場で実証されています。既存のワンピース Z45 及び Z35 シリーズ LED ホルダハウジング内にクリアランスが
仕様 ●入数:1トレイ(35個入り)●直径:35mm●併用可能製品:Bridgelux Vesta シリーズ DIM-TO-WARM COB LED●実装タイプ:ねじ●シリーズ:LUMAWISE Z35 アズワン品番 65-7261-02
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ