75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE CONNECTIVITYAMP MCP 2.8, CONTACT
エコ商品
タイプレセプタクル シリーズAMP MCP RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(50個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アクセサリタイプインサートキャリア 併用可能製品レセプタクルインサート シリーズMCP オス・メスメス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様二次ロック付きTE Connectivity MCP 6.3レセプタクルハウジング. 最大6.00mm2 FLRのワイヤサイズ範囲に対応するPBT-GF10製の二次ロック付きMCP 6.3レセプタクルハウジングです。品番 : 726-8935 726-8935 はキーイングスタイルA、品番 : 726-8944 726-8944 はキーイングスタイルBです。 幅(mm)25 高さ(mm)22.8 タイプハウジング 取付方式ケーブルマウント シリーズAMP MCP 6.3 深さ(mm)24 材質(ハウジング)PBT 行数2 コンタクト数4 オス・メスメス
1個ほか
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

全長(mm)107 シリーズAMP MCP 使用工具抜き取り工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819&#x27;) 718-0819/、< 718-1143&#x27;) 718-1143/、< 720-2433&#x27;) 720-2433/、< 726-8981&#x27;) 726-8981/及び< 726-8988&#x27;) 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599&#x27;) 395-7599/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

シリーズAMP MCP 1.5K 材質(ハウジング)PBT オス・メスメス
1袋(5個)ほか
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツールタイプ = 抜き取り工具。シリーズ = AMP MCP。全体長さ = 107 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅ニッケル2ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819&#x27;) 718-0819/、< 718-1143&#x27;) 718-1143/、< 720-2433&#x27;) 720-2433/、< 726-8981&#x27;) 726-8981/及び< 726-8988&#x27;) 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599&#x27;) 395-7599/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
当日出荷

タイプワイヤシール シリーズMCP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819&#x27;) 718-0819/、< 718-1143&#x27;) 718-1143/、< 720-2433&#x27;) 720-2433/、< 726-8981&#x27;) 726-8981/及び< 726-8988&#x27;) 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599&#x27;) 395-7599/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

1袋(10個)
319 税込351
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, 鉄合金最大接触抵抗 = 2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載. 単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクトは、MCP 2.8コンタクトシステムとかん合しますが、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)及びJunior Power Timer (JPT)コネクタシステムでも使用可能です。 ; 726-8957 726-8957 に最適なワイヤシールについては、品番395-7599を参照してください。また、 ; 726-8966 726-8966 については、品番 ; 395-7583 395-7583 を参照してください。キャビティプラグについては、品番 ; 680-6905 680-6905 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = AMP MCP 2.8コネクタハウジング シリーズ = AMP MCP 2.8 適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2 表面処理:コンタクト = 銀 コンタクト材質 = 銅錫合金 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +140℃TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載. 単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクトは、MCP 2.8コンタクトシステムとかん合しますが、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)及びJunior Power Timer (JPT)コネクタシステムでも使用可能です。 ; 726-8957 726-8957 に最適なワイヤシールについては、品番395-7599を参照してください。また、 ; 726-8966 726-8966 については、品番 ; 395-7583 395-7583 を参照してください。キャビティプラグについては、品番 ; 680-6905 680-6905 を参照してください。 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
209 税込230
当日出荷

1袋(5個)
589 税込648
7日以内出荷

タイプ = キャップ。シリーズ = HDSCS。色 = 黒。TE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 ; 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 ; 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 ; 756-1183 756-1183 及び ; 756-1189 756-1189 は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番 ; 909-7873 909-7873 は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷

仕様コンタクトタイプ:レセプタクルシリーズ:MCP 9.5全長:38.2mmTE Connectivity MCPシリーズコネクタ用アクセサリ. MCPシリーズのコネクタと併用するアクセサリ製品です。アクセサリの説明及びMCPアクセサリと併用可能な具体的な製品については、表を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8 材質(コンタクト)銅, 鉄合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)130
1セット(3300個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

仕様コンタクトタイプ:MCPコンタクトサイズ:1.2mmシリーズ:MCON 1.2, MQSシリーズ番号:1452426TE Connectivity標準抜き取り工具(MCON 1.2 / MQSハウジング用). 標準設計の抜き取り工具です。MCON 1.2 / MQSハウジング(TEメーカー型番1452380、1452400、1452415、1452419)からコンタクトを抜き取る場合に使用します。TEメーカー型番1719843の二次ロック及びロックランスに対応しています。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいて快適にデザインされたハンドル、引き出しロック式保護カバーを備えています。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8K 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1セット(3500個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

全長(mm)143 シリーズMCP 6.3/4.8k 使用工具抜き取り工具 端子4.8 mm, 6.3mm シリーズ番号1579007
1個
14,980 税込16,478
欠品中

仕様TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5mm2 FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を確認)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番 : 726-9045 726-9045 、二次ロック装置については、代表品番 : 726-9105 726-9105 を確認してください。 長さ(mm)30.6 幅(mm)12.4 ピッチ(mm)5.5 シリーズAMP MCP 2.8 深さ(mm)42 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品非シール構造タブコネクタ
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズMaxi Power Timer, MCP 9.5 使用工具抜き取り工具 端子9.5mm シリーズ番号1579007
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8 適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】1 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)
1袋(25個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8 適合電線(mm2)【最小】1 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8 適合電線(mm2)【最小】1 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)
1セット(4000個)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8 適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】1 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)2 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)140 最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

シリーズAMP MCP 2.8 材質(コンタクト)銅, 鉄合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
599 税込659
5日以内出荷

シリーズAMP MCP 1.5K 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8 適合電線(mm2)【最小】1 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)
1セット(3500個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8 適合電線(mm2)【最小】1.5 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)130 最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)2 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)140 最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

シリーズAMP MCP 1.5K 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅錫合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8K 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 2.8Kコネクタハウジング 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)130 最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
329 税込362
7日以内出荷

シリーズAMP MCP 1.5K 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
539 税込593
翌々日出荷

タイプ = インサート。オス/メス = メス。行数 = 1。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMP MCP 2.8。色 = ナチュラル。高さ = 8.4mm。幅 = 37.2mm。深さ = 23.5mm。TE Connectivity MCP 2.8レセプタクルインサート. PBT-GF20製のMCP 2.8非密閉型レセプタクルインサートです。このMCP 2.8レセプタクルハウジングは、最大で2.5 mm ;sup>2 ;/sup> FLRのワイヤサイズ範囲に対応し、MCP 2.8キャリアハウジング(代表品番 ; 726-8900 726-8900 を参照)で使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
779 税込857
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング