仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.76mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = サーモプラスチック定格電流 = 1.25A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.88 x 12.59 x 18.61mmシリーズ = AMPLIMITE HDF-20深さ = 18.61mm長さ = 30.88mm最低使用温度 = -55℃AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック. AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線丸形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装及びHDE総プラスチックD-Subケーブルコネクタとかん合します。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番< 409-3387') 409-3387/及び< 409-3422') 409-3422/を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番< 680-9358') 680-9358/、< 717-4473') 717-4473/及び< 680-9351') 680-9351/を参照してください。. プラスチックボディ、ケーブル取り付けDコネクタプラグ及びソケット。これらはパネル取り付けも可能。 高さ18.56 mm、幅12.6 mm 品番< 798-1511') 798-1511/はねじ付きインサート#4-40を装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 50ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.76mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 鋼定格電流 = 1.25A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 74.16 x 23.01 x 15.39mmシリーズ = AMPLIMITE HDF-20深さ = 15.39mm長さ = 74.16mm最低使用温度 = -55℃品番< 798-1515') 798-1515/ (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番< 409-3387') 409-3387/及び< 409-3422') 409-3422/を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番< 680-9358') 680-9358/、< 717-4473') 717-4473/及び< 680-9351') 680-9351/を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番< 301-8177') 301-8177 、プラグ及びソケットダイセット(品番< 409-3438') 409-3438/、< 409-3444') 409-3444 を使用 アクセサリ(代表品番< 450-9258') 450-9258 も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 鋼定格電流 = 1.25A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.88 x 18.61 x 12.59mmシリーズ = AMPLIMITE HDF-20深さ = 12.59mm長さ = 30.88mm最高使用温度 = +105℃品番< 798-1515') 798-1515/ (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番< 409-3387') 409-3387/及び< 409-3422') 409-3422/を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番< 680-9358') 680-9358/、< 717-4473') 717-4473/及び< 680-9351') 680-9351/を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番< 301-8177') 301-8177 、プラグ及びソケットダイセット(品番< 409-3438') 409-3438/、< 409-3444') 409-3444 を使用 アクセサリ(代表品番< 450-9258') 450-9258 も参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)30.88
幅(mm)18.57
ピッチ(mm)2.76
極数9
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧30.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
接続方向ライトアングル
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
長さ(mm)30.88
幅(mm)18.56
ピッチ(mm)2.76
極数9
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧30.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
接続方向ライトアングル
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
長さ(mm)30.89
幅(mm)18.61
ピッチ(mm)2.76
極数9
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
接続方向ライトアングル
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
長さ(mm)30.88
幅(mm)18.57
ピッチ(mm)2.76
極数9
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧30.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1セット(40個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
長さ(mm)69.39
幅(mm)18.57
ピッチ(mm)2.76
極数37
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧30.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
接続方向ライトアングル
1セット(40個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
長さ(mm)53.09
幅(mm)18.56
ピッチ(mm)2.77
極数25
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
長さ(mm)39.14
幅(mm)18.56
ピッチ(mm)2.77
極数15
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
接続方向ライトアングル
1セット(40個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
長さ(mm)39.14
幅(mm)18.57
ピッチ(mm)2.76
極数15
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧30.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
接続方向ライトアングル
1セット(40個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
長さ(mm)74.16
幅(mm)22.91
ピッチ(mm)2.76
極数50
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)15.39
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
長さ(mm)53.08
幅(mm)18.61
ピッチ(mm)2.76
極数25
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
長さ(mm)30.88
幅(mm)12.59
ピッチ(mm)2.76
極数9
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)18.61
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1セット(40個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
長さ(mm)53.09
幅(mm)18.61
ピッチ(mm)2.77
極数25
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1セット(40個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
長さ(mm)39.14
幅(mm)18.56
ピッチ(mm)2.77
極数15
シリーズAmplimite HDF-20
定格電圧250.0 V
定格電流(A)1.25
深さ(mm)12.59
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
接続方向ライトアングル
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。