電子部品(オンボード) :「Micro b」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1 A, 1.8 A定格電圧 = 30 Vシリーズ = Bコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃TE Connectivity Micro-USBレセプタクルコネクタ. Micro USB SMTレセプタクルシリーズはコスト削減設計を採用し、高速データ機能と充電機能を1つのコネクタに統合しています。このUSB 2.0 micro USBレセプタクルコネクタは、USBファミリの中で最小のコネクタで、設計の自由度と柔軟性が高くなっています。このmicro USBコネクタは、堅牢性、耐久性、信頼性が高くなるよう最適化された設計で、数千回挿入しても安定な接続を確保します。. 特長と利点. 電力とデータ転送を1つのコネクタに統合することでコストを削減 小型サイズのため柔軟な設計が可能 接続を安定にする堅牢で耐久性の高い設計. 製品用途の情報. micro USBレセプタクルコネクタは、幅広い用途での使用に適しています。主な用途は、携帯電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、GPSユニット、リーダー、家庭用電子機器、タブレット、デジタルカメラ / ビデオカメラなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
信頼性が最適化された設計で、何千回も挿入した後でも安定した接続を実現します 電力とデータ転送を 1 つのコネクタに統合することでコストを削減できます メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を最大限に高めます 小型コネクタ 高い設
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:Micro B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.8A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4795
アズワン品番65-7587-38
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
長さ(mm)250
シリーズMICRO-MATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
コネクタBジェンダーオス
コネクタAジェンダーオス
コネクタ2Micro-MaTch IDC
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
長さ(mm)250
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
規格RoHS対応
シリーズMicro-MaTch
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
コネクタBジェンダーオス
1袋(200個)
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
長さ(mm)75.5
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
規格RoHS対応、UL
シリーズMicro-MaTch
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
コネクタBジェンダーオス
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
長さ(mm)75.5
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
規格RoHS対応、UL
シリーズMicro-MaTch
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
コネクタBジェンダーオス
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。