電子部品(オンボード) :「PB」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ
エコ商品
長さ(mm)15
取付方式基板実装
極数1
シリーズPB
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)1600
コイル電圧(V)24 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
コイル電力(mW)360
ラッチなし
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
エコ商品
長さ(mm)15
取付方式基板実装
極数1
シリーズPB
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)400
コイル電圧(V)12 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
コイル電力(mW)360
ラッチなし
1セット(1050個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ
エコ商品
長さ(mm)15
取付方式基板実装
極数1
シリーズPB
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)1600
コイル電圧(V)24 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
コイル電力(mW)360
ラッチなし
1セット(1050個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
エコ商品
長さ(mm)15
取付方式基板実装
極数1
シリーズPB
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)400
コイル電圧(V)12 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
コイル電力(mW)360
ラッチなし
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
接点構成1c
定格電圧(V)DC5
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 70 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 15mm奥行き = 15mm高さ = 20mm寸法 = 15 x 15 x 20mm動作温度 Min = -40℃VDE. TE ConnectivityミニチュアパワーPCBリレー - PCBシリーズ. PBシリーズのミニチュアパワーPCBスルーホール取り付けリレーは、ニッケル銀90/10のカドミウム不使用のコンタクトと標準クラスFコイルシステムを備えています。 コンパクトでシンプル設計が施されているこれらの10 A PCBシリーズのミニチュアパワーPCBリレーは、高速処理のセキュリティと、EN60335品番に準拠した耐熱 / 耐火性能を備えています。 30. これらのPBシリーズのパワーリレーの主な用途は、白物小型家電、熱及び温度コントローラなどです。. 小型設計基板パワーリレー コイル電力: 360 mW 定格スイッチング電圧: 240 Vac 沿面距離とクリアランス: Ω0.75 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 V 使用温度範囲: Ω40 → 85 ℃ 寸法: W 15 mm、D 15 mm、H 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 6V dc, 1c接点 基板実装タイプ
エコ商品
長さ(mm)15
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPDT
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)100
コイル電圧(V)6 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
コイル電力(mW)360
ラッチなし
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7173-84
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:372.85W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:63Ω●定格電力:1.491kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7173-94
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●抵抗:95Ω●定格電力:1.491kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:372.85W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:63Ω●定格電力:1.491kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7173-93
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7173-86
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
仕様●抵抗:190Ω●定格電力:745.7W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:675Ω●定格電力:596.56W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:372.85W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:125Ω●定格電力:1.119kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:750Ω●定格電力:745.7W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:500Ω●定格電力:745.7W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:125Ω●定格電力:745.7W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:170Ω●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:375Ω●定格電力:372.85W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:375Ω●定格電力:1.491kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:1.491kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:500Ω●定格電力:1.119kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:335Ω●定格電力:1.119kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様アクセサリー タイプ:カバー 適合製品:AMP MQS シリーズ コネクタ 製品群:MQS シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1348-70
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:カバー 適合製品:AMP MQS シリーズ コネクタ 製品群:MQS シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1348-71
1個
¥549
税込¥604
欠品中
仕様アクセサリー タイプ:カバー 適合製品:AMP MQS シリーズ コネクタ 製品群:MQS シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
仕様アクセサリー タイプ:カバー 適合製品:AMP MQS シリーズ コネクタ 製品群:MQS シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1348-61
1個
¥539
税込¥593
8日以内出荷
TE Connectivity 基板 D-Sub コネクタ(レセプタクル)は、26 ポジションで電線対基板コネクタシステムに対応しています。コネクタシステム - 電線対基板 ハウジングの色 - 黒 ハウジング材質 - PBT GF
仕様●入数:1トレイ(70個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:ボードロック●コード番号:217-5454
アズワン品番65-7505-34
1セット(70個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
仕様製品群:- 種別:プラグ ポジション数:23 ピッチ間隔4mm 適合製品:AMPSEAL & AMPSEAL16 シリーズ コネクタ アクセサリー タイプ:ハウジング 色:ブラック
アズワン品番65-1507-03
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シールプラグ キャビティプラグ AMPSEAL 16シリーズ 776363-1
エコ商品
タイプ = ラバープラグ。シリーズ = AMPSEAL 16。TE Connectivity AMPSEAL 16キャビティプラグ. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用キャビティプラグ。 これらのキャビティプラグは、ガラス繊維強化PBT製です。幅広い化学物質に対する耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様製品群:AMPMODU HSM シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:AMP AMPMODU シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1349-30
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付き。AMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613 及び ; 718-3593 718-3593 は接地インデントも備えています。
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:53.42mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:53.42 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-8480
アズワン品番65-7769-09
1セット(60個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HD-20シリーズ、基板実装、4-40 UNCメスねじロック付き。AMPLIMITE HD-20シリーズ基板垂直スルーホール取り付けD-Subコネクタ、4-40 UNCメスねじロック付き。 HD-20シリーズ基板実装D-Subコネクタは、PBTPガラス繊維強化グレーハウジング、スズめっきスチール製シェル、接地ストラップを有し、金めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 ; 718-3635 718-3635、; 718-3613 718-3613 及び ; 718-3593 718-3593 は接地インデントも備えています。
仕様●入数:1トレイ(70個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●長さ:31.19mm●幅:10.64mm●深さ:12.93mm●寸法:31.19 x 10.64 x 12.93mm●コード番号:191-8471
アズワン品番65-7764-22
1セット(70個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。