電子部品(オンボード) :「PTFE 電線」の検索結果
関連キーワード
シリーズ = PIDG, STRATO-THERM。絶縁 = 絶縁。絶縁体 = PTFE。外側リング直径 = 7.92mm。適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。スタッド径 = M5。色 = オレンジ。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.79mm。全長 = 21.44mm。TE Connectivity PIDG Stratothermリングタング電線圧着端子. PIDG STRATO-THERM high temperature ring tongue wire crimp terminals consisting of a precision-formed metal wire barrel containing serrations which provide maximum contact and tensile strength after crimping. This barrel is enclosed in a copper sleeve and the whole is encased in a PTFE colour coded insulation sleeve. These PIDG STRATO-THERM ring tongue wire crimp terminals are available with different barrel lengths and diameters to accept various wire sizes.
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)21.33
色緑
シリーズPIDG, STRATO-THERM
適合電線(mm2)【最大】0.65
絶縁体PTFE
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)銅
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径M5
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
厚さ(mm)1.07
色黒
シリーズPIDG, STRATO-THERM
適合電線(mm2)【最小】2.6
絶縁体PTFE
絶縁種別絶縁
全長(inch)1.083
材質(コンタクト)銅
適合電線サイズ【最大】10AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
直径(inch)【外側リング】0.375
スタッド径M5
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
厚さ(mm)0.79
全長(mm)21.44
色オレンジ
シリーズPIDG, STRATO-THERM
適合電線(mm2)【最小】0.8
絶縁体PTFE
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)銅
適合電線サイズ【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
リング径(Φmm)【外側】7.92
スタッド径M5
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
シリーズPIDG, STRATO-THERM
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。