3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, 1-1337469-0
RoHS
サイズスタンダード インピーダンス50Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 11 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 同軸タイプTNCコネクタ 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, FTN0904
RoHS
仕様【末端様式】はんだ 規格CSA認定, RoHS, UL94V-0 定格電圧250V 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 動作特性On-On 材質(コンタクト)純銀Ω RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)10.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dc パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, FTN09G04
RoHS
仕様【末端様式】はんだ 規格CSA認定, RoHS, UL94V-0 定格電圧250V 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 動作特性On-On 材質(コンタクト)金めっきΩ RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)10.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)14 @ 28 V dc パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷