機構部品(電子部品) (4) 能動部品 (11) 受動部品 (5) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity DILソケット 2.54mm ピッチ 28 ピン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装ピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mmフレーム種類 = はしご結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 1A方向 = ストレート長さ = 35.56mm幅 = 10mm深さ = 5.1mm寸法 = 35.56 x 10 x 5.1mm定格電圧 = 250 V ac/dc℃メーカーでは、 6 → 48 コンタクトの DIP ソケットを幅広く取り揃え、集積回路( IC )デバイスと基板間の接続の信頼性を高めています。終端オプションには、スルーホール及び表面実装、 4 本指コンタクト及びデュアルリーフコンタクト、さまざまなめっきオプションがあります。6 → 48 ポジション 精密な 4 本指内部コンタクト又はデュアルリーフコンタクトはオプションです オープンフレーム及びクローズドフレームハウジング エンドツーエンドとサイドツーサイドでスタッキング可能 さまざまなめっきオプションを用意しています IC の挿抜が簡単 現場で IC を簡単に交換可能 はんだ付け時の IC の過熱を回避 システムアップグレードの柔軟性 大規模ポートフォリオでは、お客様のニーズに最も近い製品を提供しています 用途 産業用制御 インテリジェントな建物 医療機器 軍事 その他の組み込みシステム
TE Connectivity パワーリレー 6V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 15 取付方式 基板実装 極数 1 接点構成 SPDT 接点材質 銀合金 コイル抵抗(Ω) 100 コイル電圧(V) 6 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 10 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電源(AC kVA) 2.5 コイル電力(mW) 360 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 6V dc, 2c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 20.2 取付方式 基板実装 極数 2 接点構成 DPDT 接点材質 金めっき コイル抵抗(Ω) 180 コイル電圧(V) 6 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 3 最大スイッチング電圧(AC V) 250 最大スイッチング電圧(DC V) 220 コイル電力(mW) 200 ラッチ なし
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 6P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
ポジション数 = 6実装タイプ = 表面実装接点構成 = 6Pパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = スライドコンタクト定格電流 = 25 mA @ 24 V dc動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃絶縁耐力 = 300V acGDA-SAシリーズDIPスイッチ. TE ConnectivityのGDA-SAシリーズDIPスイッチです。 組み込みエレクトロニクスを可能にするミニチュア化を求める業界の需要に応えるように製造されています。 代表的な用途は、自動販売機、ATM、アクセス制御システム、計装機器などです。. 1.27 mmピッチ Jベント端子 金めっきコンタクト 埋込型アクチュエータ
TE Connectivity パワーリレー 6V dc, 2c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 29 取付方式 基板実装 極数 2 シリーズ RT2 接点構成 DPDT コイル抵抗(Ω) 90 コイル電圧(V) 6 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電源(AC kVA) 2 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 6V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
長さ(mm) 29 取付方式 基板実装 極数 1 シリーズ RT1 接点構成 SPDT コイル抵抗(Ω) 90 コイル電圧(V) 6 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ スルーホール スイッチング電流(A) 16 最大スイッチング電源(AC kVA) 4 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 6V dc, 2c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
適合 【基準】CSA、cULus、VDE 長さ(mm) 29 取付方式 基板実装 極数 2 接点構成 DPDT コイル抵抗(Ω) 90 コイル電圧(V) 6 dc RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 8 最大スイッチング電圧(AC V) 400 最大スイッチング電源(AC kVA) 2 コイル電力(mW) 400 ラッチ なし
TE Connectivity パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 23,980税込 ¥ 26,378
1セット(20個)
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V長さ = 28mmコイル抵抗 = 3390Ωコイル電力 = 170mWシリーズ = SNR℃最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVAUL、CSA、VDE. SNRシリーズ - スリムリレー. 高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) コイル電力: 210 mW 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac H 15、W 28、D 5
TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V dc, 777 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
接点構成 4c 定格電圧(V) DC24 仕様 コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 777 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm動作温度範囲 = -40 → +70℃PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
Schrack Force Guided Power Safety Relay 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
The TE - Industrial relays are used for Emergency shut-off, press control, machine control, elevator and escalator control, safety relays6 pole relay with force guided Reinforced insulation between all contacts
仕様 ●コイル電圧:24V dc●コイル電力:800mW●コイル抵抗:480 Ω●接点構成:4NO/2NC●極数:6●コード番号:230-9918 アズワン品番 65-8065-51
ディップスイッチ 凸型 SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3989 アズワン品番 65-7810-08
TE Connectivity インターフェイスリレーモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DIN Railターミナルタイプ = ネジ長さ = 77mm奥行き = 15.8mm高さ = 69mm寸法 = 77 x 15.8 x 69mm接点材質 = 銀合金入力電流 = 16.67mA動作温度 Min = -20℃VDE、UL / C-UL認定、BEAB、SEMKO. ソケット付. インターフェイスモジュール、RTシリーズ. 完全組み立て済みリレーインターフェイスモジュール DINレール取り付け又はシャーシ取り付け コンタクト材質: AgNi 機械的寿命: DCタイプ: 30 x 10 6 回、ACタイプ: 10 x 10 6 スイッチング電圧: 250 Vac、440 Vac コイルとコンタクト間の絶縁: 5000 V 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
ディップスイッチ サイド SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
仕様 ●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:サイド●コード番号:223-4000 アズワン品番 65-7810-96
TE Connectivity インターフェイスリレーモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = DIN Railターミナルタイプ = ネジ長さ = 77mmシリーズ = RT高さ = 69mm寸法 = 77 x 15.8 x 69mm接点材質 = 銀合金入力電流 = 16.67mA動作温度 Min = -20℃VDE、UL / C-UL認定、BEAB、SEMKO. ソケット付. インターフェイスモジュール、RTシリーズ. 完全組み立て済みリレーインターフェイスモジュール DINレール取り付け又はシャーシ取り付け コンタクト材質: AgNi 機械的寿命: DCタイプ: 30 x 10 6 回、ACタイプ: 10 x 10 6 スイッチング電圧: 250 Vac、440 Vac コイルとコンタクト間の絶縁: 5000 V 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1セット 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 45,980税込 ¥ 50,578
1セット(20個)
7日以内出荷
UL、CSA、VDESNRシリーズ - スリムリレー高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) コイル電力: 210 mW 動作温度範囲: -40 → +85℃ 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac H 15、W 28、D 5
仕様 ●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:3.39 k Ω●コイル電力:170mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:28mm●シリーズ:SNR●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:191-8467 アズワン品番 65-8083-58
TE Connectivity ラッチングリレー DPDT 3V dc TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
定格電圧(V) DC3 仕様 コイル電圧 = 3V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 10mm奥行き = 6mm高さ = 5.65mm寸法 = 10 x 5.65 x 6mmターミナルタイプ = スルーホールアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信寿命 = 100000000 (Mechanical) cyclesUL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mmと最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途 RoHS指令(10物質対応) 対応
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
PEシリーズ高コイル感度: 200 mW 用途: 産業電子機器、家庭用機器、制御機器 コイル電力: 200 mW 動作温度範囲: -40 → +85℃ 沿面距離とクリアランス: 4 mm、3.2 mm スイッチング電圧: 250 Vac H 10、W 20、D 10
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.725 k Ω●コイル電力:211mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:20mm●シリーズ:PE●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:191-7234 アズワン品番 65-8088-21
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ