5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)32 ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズStandard Edge II 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法あり 結線方法はんだ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
379 税込417
5日以内出荷

幅(mm)9.35 ピッチ(mm)2.54 極数17 シリーズStandard Edge II 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法あり 結線方法はんだ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
499 税込549
7日以内出荷

幅(mm)15.49 ピッチ(mm)2.54 極数36 シリーズStandard Edge II 定格電圧1 kV ac 定格電流(A)3 材質(ハウジング)PET 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
469 税込516
5日以内出荷

仕様ボディ向き = ストレートジェンダー = メスコンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 3A定格電圧 = 400 V acハウジング材質 = PET最低使用温度 = -55℃TE Connectivity Standard Edge IIカードエッジコネクタ. 高い信頼性と経済性を実現するために設計された、低プロファイルの業界標準パッケージStandard Edge II 2.54 mm高電流カードエッジコネクタです。このStandard Edge IIカードコネクタは、ドーターカードをマザーボードに接続するために設計されています。このエッジカードコネクタのコンタクトは分岐カンチレバー設計で、強度と電気的な信頼性を高めるために金めっきが施された精密形成リン青銅製を選択可能です。このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、コンタクト間キーイングスロットを備えています。これは、キープラグを挿入できるカードスロットに配置されています。こうした特長により、キープラグを装着するためにはめ込む必要があるかん合式ドーターカードの向きが適切に保持されます。別売りのキープラグも用意されています(品番718-8407を参照)。品番1489162-x、5645169-x、及び5645235-xのコネクタでは、はんだ付け時に基板へ確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグが配置されています。. 特長と利点. 非常に信頼性が高く経済的 業界標準パッケージ 低プロファイル設計 強度と高い信頼性を実現する金めっきのリン青銅分岐コンタクト カードの向きを正確に保持するコンタクト間キーイングスロット 基板に確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグ付きタイプを用意. 製品用途の情報. このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、DC-DCコンバータの低電力電源、産業グレードのカードエクステンダ、及び頑丈な高耐久性カードエッジコンタクトを必要とする一般的な低コストのI/O用途に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌々日出荷

1個ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)