電子部品(オンボード) :「micro USB メス」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.8A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-7911
アズワン品番65-7759-01
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
定格電圧30.0 V
定格電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプMicro AB
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
接続方向ライトアングル
USB規格2
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
信頼性が最適化された設計で、何千回も挿入した後でも安定した接続を実現します 電力とデータ転送を 1 つのコネクタに統合することでコストを削減できます メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を最大限に高めます 小型コネクタ 高い設
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:Micro B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.8A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4795
アズワン品番65-7587-38
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。