電子部品(オンボード) :「usb タイプb メス」の検索結果
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ (タイプB), メス, ポート数:1
RoHS
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = スルーホールポート数 = 1TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ. タイプBシリーズ基板実装USBコネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。 これらの基板実装USBコネクタは、正確な向きを設定できるように極性化されており、プラグアンドプレイ機能を備え、ホットプラグ可能です。 このシリーズの基板実装USBコネクタは、表面及びスルーホール取り付け、ライトアングル、垂直取り付け方式、標準及びMiniサイズに対応しています。 詳細については、表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 2108877-1
RoHS
定格電圧30.0 V
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
接続方向ライトアングル
USB規格2
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 1734517-1
RoHS
ポート数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
接続方向ストレート
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 1734035-2
RoHS
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
接続方向ライトアングル
USB規格2
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 5788336-1
RoHS
ポート数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
接続方向ストレート
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ B, メス スルーホール実装 292304-1
RoHS
オス/メス メス。USBタイプ B。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。接続方向 ライトアングル。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ. TE Connectivity Mini USB コネクタシリーズ。これらの小型 USB コネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。また、 USB コネクタは極性化された基板実装コネクタで、正確な向きで接続でき、ホットプラグに対応し、プラグアンドプレイ機能を備えています。. 外側のハウジングは、強固なニッケルでできています PCB にフラッシュマウント USB 2.0 により、最大 60MB/ 秒の転送速度を実現 メスコネクタ ホットスワップ可能 正しい方向に向けて極性化されている 充電が可能 プラグアンドプレイ対応. ラップトップ デスクトップマザーボード MP3 プレーヤー GPS デバイス デジタルオーディオ モデム ゲームポート プリンタとスキャナ キーボード、マウス、ジョイスティック ポータブルストレージデバイス スマートフォン。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 2108877-1
RoHS
定格電圧30.0 V
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
接続方向ライトアングル
USB規格2
1セット(1000個)
¥739,800
税込¥813,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 5787617-1
RoHS
ポート数2
定格電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
USB規格2
1箱(88個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
TE Connectivity USBコネクタ。TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。特長と利点:。USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 N 保護等級 IP20。用途:。マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-8250
アズワン品番65-7638-99
1箱(88個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ Mini B タイプ, メス 表面実装 1734035-1
RoHS
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
USB規格2
1セット(150個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 5787834-1
RoHS
ポート数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
接続方向ストレート
USB規格2
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-20.0℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:186-5004
アズワン品番65-7713-28
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, メス 基板実装、スルーホール 292304-2
RoHS
ポート数1
定格電圧30.0 V
定格電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
USB規格2
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
信頼性が最適化された設計で、何千回も挿入した後でも安定した接続を実現します 電力とデータ転送を 1 つのコネクタに統合することでコストを削減できます メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を最大限に高めます 小型コネクタ 高い設
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:Micro B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.8A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4795
アズワン品番65-7587-38
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ Mini B タイプ, メス スルーホール実装 1734753-1
RoHS
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプMini B
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-20
接続方向ストレート
USB規格2
1セット(150個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(150個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4807
アズワン品番65-7713-88
1セット(150個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity USBコネクタ B タイプ, オス ケーブルマウント 1954640-1
RoHS
ポート数1
定格電圧30.0 V
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスオス
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
USB規格2
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1 A, 1.8 A定格電圧 = 30 Vシリーズ = Bコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃TE Connectivity Micro-USBレセプタクルコネクタ. Micro USB SMTレセプタクルシリーズはコスト削減設計を採用し、高速データ機能と充電機能を1つのコネクタに統合しています。このUSB 2.0 micro USBレセプタクルコネクタは、USBファミリの中で最小のコネクタで、設計の自由度と柔軟性が高くなっています。このmicro USBコネクタは、堅牢性、耐久性、信頼性が高くなるよう最適化された設計で、数千回挿入しても安定な接続を確保します。. 特長と利点. 電力とデータ転送を1つのコネクタに統合することでコストを削減 小型サイズのため柔軟な設計が可能 接続を安定にする堅牢で耐久性の高い設計. 製品用途の情報. micro USBレセプタクルコネクタは、幅広い用途での使用に適しています。主な用途は、携帯電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、GPSユニット、リーダー、家庭用電子機器、タブレット、デジタルカメラ / ビデオカメラなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。