電子部品(オンボード) :「スミ」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1個
359 税込395
7日以内出荷

1個
649 税込714
7日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
789 税込868
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 20m。半値トランスミッション距離角度 = ±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±45。ピーク感度波長 = 950nm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

Vishay IHLP 車載インダクタは、飽和のない高過渡電流スパイクを処理します。複合構造により、超低騒音です。エンジン及びトランスミッション制御ユニットで使用できます。インダクタンスは 33 μ H です。RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3.1A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7038-49
1セット(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = 45度。ピーク感度波長 = 950nm。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6.8 x 6.95 x 5.6mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 56kHz。最大伝送距離 = 30m。半値トランスミッション距離角度 = 45度。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6.0 x 6.95 x 5.6mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = 45度。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6.0 x 6.95 x 5.6mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 25m。半値トランスミッション距離角度 = ±45 °。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 5 x 2.8 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 5mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 2.8mm。TSSP58038シリーズ赤外線レシーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

最大伝送距離 = 1m。エミッターピーク波長 = 900nm。最大伝送速度 = 115.2kbit/s。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。パッケージタイプ = 超小型プロファイル。寸法 = 9.7 x 4.7 x 4mm。高さ = 4.7mm。長さ = 9.9mm。幅 = 4.2mm。TFDU4101 IrDAトランシーバモジュール. フォトPINダイオード、赤外線エミッタ(IRED)、低電力制御ICが組み込まれたトランシーバモジュールで、1つのパッケージで完全なフロントエンドソリューションを提供します。. 最大115.2 kbit/sのIrDA速度をサポート(SIR) 2.4 → 5.5 Vで動作 スプリット電源。トランスミッタとレシーバは、2つの電源で動作可能 低消費電力 電源シャットダウンモード 表面実装パッケージ。寸法: 9.7 x 4.7 x 4.0 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
449,800 税込494,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 25m。半値トランスミッション距離角度 = ±50 °。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 4。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 7.2 x 5.3 x 2.9mm。高さ = 2.9mm。長さ = 7.2mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 5.3mm。IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 40kHz。最大伝送距離 = 30m。半値トランスミッション距離角度 = ±55 °。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 10 x 4 x 12.5mm。高さ = 12.5mm。長さ = 10mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 4mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±45 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 5 x 4.8 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 5mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 4.8mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
259 税込285
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±50 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 4。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm。高さ = 3.2mm。長さ = 6.8mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 3mm。IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 40m。半値トランスミッション距離角度 = ±45 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 5 x 4.8 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 5mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 4.8mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 40m。半値トランスミッション距離角度 = ±45 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 5 x 4.8 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 5mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。供給電圧レンジ = 2.5 → 5.5 Vmm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
429 税込472
7日以内出荷

キャリアー周波数 = 36kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = ±50 °。ピーク感度波長 = 950nm。昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 4。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm。高さ = 3.2mm。長さ = 6.8mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。供給電圧レンジ = 2.5 → 5.5 Vmm。IRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

インダクタンス = 8.2 μH。最大直流電流 = 20A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 6.14mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 19.17mm。高さ = 8.7mm。寸法 = 19.17 (Dia.) x 8.7mm。最大自己共振周波数 = 11.6MHz。リード間隔 = 10.84mm。シリーズ = IHTH-0750IZ-5A。リード径 = 1.2mm。AEC-Q200認定. IHTH0750高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 22 uH)と3ピン(33 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 66A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 0.92mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 19.17mm。高さ = 8.7mm。寸法 = 19.17 (Dia.) x 8.7mm。最大自己共振周波数 = 35.7MHz。リード間隔 = 12.37mm。シリーズ = IHTH-0750IZ-5A。リード径 = 1.8mm。AEC-Q200認定. IHTH0750高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 22 uH)と3ピン(33 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 57A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 1.5mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 15.8MHz。リード間隔 = 16.7mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。リード径 = 2mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 21A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 6.83mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 5.61MHz。リード間隔 = 17.6mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。末端仕様 = スルーホール実装mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

インダクタンス = 0.47 μH。最大直流電流 = 125A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 0.30mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 28.5mm。高さ = 10.7mm。寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm。最大自己共振周波数 = 57.25MHz。リード間隔 = 14.7mm。シリーズ = IHTH-1125KZ-5A。リード径 = 3.3mm。AEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷