Vishay ポテンショメーター, 500kΩ, 0.13WVISHAY5日以内出荷
ポテンショメータタイプ ロータリ最大抵抗 500kΩギャング数 1回転数 1定格電力 0.13W電気テーパー リニアエレメント材料 サーメット実装タイプ パネルマウント終端スタイル ピンシャフト長さ 20mm軸径 3 mmアクチュエータタイプ 溝付きシャフト%ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け 基板実装 スズめっきコネクタ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属
Vishay ポテンショメーター, 200kΩ, 0.28WVISHAY5日以内出荷
ポテンショメータタイプ ロータリ最大抵抗 200kΩギャング数 1回転数 1定格電力 0.28W電気テーパー リニアエレメント材料 サーメット実装タイプ パネルマウント終端スタイル ピンシャフト長さ 20mm軸径 3 mm許容差 ±10%ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け 基板実装 スズめっきコネクタ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属
Vishay ポテンショメーター, 50kΩ, 0.5WVISHAY¥139,800税込¥153,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ ロータリ最大抵抗 50kΩギャング数 1回転数 1定格電力 0.5W電気テーパー リニアエレメント材料 サーメット実装タイプ パネルマウント終端スタイル ピンシャフト長さ 20mm軸径 3 mm許容差 ±10%ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け 基板実装 スズめっきコネクタ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属
Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 0.5WVISHAY¥169,800税込¥186,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ ロータリ最大抵抗 1kΩギャング数 1回転数 1定格電力 0.5W電気テーパー リニアエレメント材料 サーメット実装タイプ パネルマウント終端スタイル ピンシャフト長さ 20mm軸径 3 mm許容差 ±10%ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け 基板実装 スズめっきコネクタ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属
Vishay デュアルサイリスタモジュール, SCR, 250A, 1600V, VS-VSKT250-16PBFVISHAY5日以内出荷
定格平均オン電流 = 250Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = MAGN-A-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 1600Vサージ電流レーティング = 8.9kA実装タイプ = パネルマウント最大ゲートトリガー電流 = 350mA最大ゲートトリガー電圧 = 4V最大保持電流 = 500mAピン数 = 7寸法 = 115 x 50 x 52mm繰返しピークオフステート電流 = 60mAUL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、MAGN-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / サイリスタ構成 3500 V ;sub>;RMS ;/sub>;、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージMAGN-A-PAK
Vishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 95A, 1200V, VS-VSKT91/12VISHAY7日以内出荷
定格平均オン電流 = 95Aサイリスタタイプ = SCR、SCRモジュールパッケージタイプ = TO-240AA繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 2000A実装タイプ = パネルマウント最大ゲートトリガー電流 = 270mA最大ゲートトリガー電圧 = 4V最大保持電流 = 250mAピン数 = 7寸法 = 92 x 22.6 x 30mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200Vサイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗
Vishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 60A, 1200V, VS-VSKT56/12VISHAY7日以内出荷
定格平均オン電流 = 60Aサイリスタタイプ = SCR、SCRモジュールパッケージタイプ = TO-240AA繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 1200A実装タイプ = パネルマウント最大ゲートトリガー電流 = 270mA最大ゲートトリガー電圧 = 4V最大保持電流 = 200mAピン数 = 7寸法 = 92 x 22.6 x 30mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200Vサイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 1200V, VS-P405WVISHAY7日以内出荷
定格平均オン電流 = 40Aサイリスタタイプ = SCRモジュールパッケージタイプ = PACE-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 0.4kA実装タイプ = スクリュー マウント最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 6寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200VP400シリーズ
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 600V, VS-P402WVISHAY5日以内出荷
定格平均オン電流 = 40Aサイリスタタイプ = SCRモジュールパッケージタイプ = PACE-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 0.4kA実装タイプ = スクリュー マウント最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 6寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm動作温度 Max = +125 ℃VP400シリーズ
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102WVISHAY7日以内出荷
定格平均オン電流 = 25Aサイリスタタイプ = SCRモジュールパッケージタイプ = PACE-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 0.375kA実装タイプ = スクリュー マウント最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 6寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600VP100 シリーズ
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 1200V, VS-P135VISHAY7日以内出荷
定格平均オン電流 = 25Aサイリスタタイプ = SCRモジュールパッケージタイプ = PACE-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 0.375kA実装タイプ = スクリュー マウント最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 8寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm動作温度 Max = +125 ℃VP100 シリーズ
Vishay サイリスタモジュール, IGBT, 160A, 1600V, VS-VSKT162/16PBFVISHAY¥219,800税込¥241,780
1セット(15個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 160Aサイリスタタイプ = IGBTパッケージタイプ = INT-A-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 1600Vサージ電流レーティング = 5.1kA実装タイプ = パネルマウント最大ゲートトリガー電流 = 270mA最大ゲートトリガー電圧 = 4V最大保持電流 = 200mAピン数 = 7寸法 = 94 x 35 x 30mm動作温度 Max = +125 ℃VUL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 2サイリスタ(SCR)構成 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V ;sub>;RMS ;/sub>; 業界標準パッケージ: INT-A-PAK 高サージ電流耐量
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~