電子部品(オンボード) :「バイパス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:470nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:31mm●奥行き:18mm●高さ:28mm●寸法:31 x 18 x 28mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm
アズワン品番65-6923-93
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:41.5mm●奥行き:18mm●高さ:32.5mm●寸法:41.5 x 18 x 32.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mm
アズワン品番65-7042-57
1袋(60個)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:41.5mm●奥行き:16mm●高さ:28.5mm●寸法:41.5 x 16 x 28.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-6927-75
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:22μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●リード長さ:5mm●高さ:11mm●寸法:17.5 x 6 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7037-25
1袋(1000個)
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:220nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7043-10
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:47nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:15mm●寸法:17.5 x 8.5 x 15mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7045-49
1袋(20個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:330nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:26.5mm●寸法:26.5 x 15.5 x 26.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7039-20
1袋(110個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:100nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:18mm●寸法:26 x 8.5 x 18mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm
アズワン品番65-6927-55
1袋(200個)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
MKT 1813シリーズ。用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
仕様●入数:1袋(5個入)●静電容量:680nF●電圧:200Vac, 400Vdc●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:MKT 1813●許容差:±10%●温度特性:MKT●長さ:31.5mm●動作温度(Min):-55℃●動作温度(mAx):+100℃●直径:11.5mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:185-4397
アズワン品番65-8654-50
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
MKT 1822シリーズ。用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1822●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:7.5 x 13.5 x 18mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6913-23
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
MKT 1813シリーズ。用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
仕様●静電容量:33nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1813●長さ:14mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.7mm
アズワン品番65-6954-51
1箱(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
MKT 1813シリーズ。用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
仕様●静電容量:470nF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1813●長さ:14mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.7mm
アズワン品番65-6955-98
1箱(1000個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
静電容量 = 100nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 1813。長さ = 14mm。温度特性 = メタライズドポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
562Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishay 562RシリーズのシングルプレイヤーDCセラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められるバイパス、共振回路、カップリング、そしてその他のDC用途向けに設計されています。 このコンデンサはセラミックディスクで構成され、両面が銀めっきされ、難燃性のエポキシ樹脂でコーティングされています。静電容
仕様●静電容量:200pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:562R●許容差:±10%●温度特性:X5F●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7164-24
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKT 1813。リード間隔 = 26.5mm。長さ = 19mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 19mm。温度特性 = メタライズドポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +100℃。MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 1822。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 7.5mm。高さ = 13.5mm。寸法 = 7.5 x 13.5 x 18mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(450個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 1813。リード間隔 = 26.5mm。長さ = 14mm。寸法 = 6 (Dia.) x 14mm。温度特性 = メタライズドポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +100℃。MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
静電容量 = 10nF。電圧 = 220 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 1822。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 4 x 9 x 13mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 373, MKT373。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26mm。奥行き = 10mm。高さ = 19.5mm。寸法 = 10 x 19.5 x 26mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 373シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命)
1箱(200個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 373, MKT373。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 5 x 11 x 17.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.6mm。MKT 373シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命)
1箱(1000個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 373, MKT373。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31mm。奥行き = 15mm。高さ = 25mm。寸法 = 15 x 25 x 31mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 373シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命)
1箱(100個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
静電容量 = 100nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 372, MKT372。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 10mm。寸法 = 4 x 10 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
静電容量 = 100nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4.7mm。高さ = 13.7mm。寸法 = 4.7 x 13.7 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.6mm。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
静電容量 = 1nF。電圧 = 400V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = WKO。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 10mm。長さ = 10mm。奥行き = 5mm。寸法 = 10 (Dia.) x 40mm。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。WKOシリーズセラミックディスクコンデンサ. Vishay製のACライン定格コンデンサは、両面が銀めっきされ、難燃性のセラミック製のエポキシ樹脂でコーティングされたラジアル実装ディスクで構成されています。これらの製品は、スズめっき銅の接続リードを備えており、優れた信頼性を発揮します。ラインバイパス、X1及びY2の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 372, MKT372。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 10mm。寸法 = 4 x 10 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
静電容量 = 47nF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 372, MKT372。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 6 x 12 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.6mm。MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。
1箱(750個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
静電容量 = 10nF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 372, MKT372。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 10mm。寸法 = 4 x 10 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
静電容量 = 33nF。電圧 = 220 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4.6mm。高さ = 13.7mm。寸法 = 4.6 x 13.7 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥869
税込¥956
5日以内出荷
静電容量 = 100nF。電圧 = 220 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 5.3mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 5.3 x 14.5 x 17.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
静電容量 = 100nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 13mm。寸法 = 4 x 13 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥669
税込¥736
5日以内出荷
静電容量 = 470nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 5.5mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 5.5 x 14.5 x 17.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26mm。奥行き = 8mm。高さ = 20mm。寸法 = 8 x 20 x 26mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
静電容量 = 470nF。電圧 = 220 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26mm。奥行き = 8mm。高さ = 20mm。寸法 = 8 x 20 x 26mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
静電容量 = 2.2nF。電圧 = 760V ac。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = Y5U。許容差 = ±20%。寸法 = 12 x 5mm。奥行き = 5mm。シリーズ = VY1。抑制クラス = X1℃。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。高い信頼性 縦向き(インライン)キンク又はストレートリード 単層AC円板形安全コンデンサ 用途: X1、Y1直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
1セット(1000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 7.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 7.5 x 16.5 x 17.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
静電容量 = 47nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4.5mm。高さ = 13.5mm。寸法 = 4.5 x 13.5 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.6mm。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥639
税込¥703
5日以内出荷
静電容量 = 2.2μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 30mm。奥行き = 11mm。高さ = 24mm。寸法 = 11 x 24 x 30mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
静電容量 = 22nF。電圧 = 220 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4.2mm。高さ = 12.9mm。寸法 = 4.2 x 12.9 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
静電容量 = 1nF。電圧 = 760V ac。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = Y5U。許容差 = ±20%。寸法 = 12 x 5mm。奥行き = 5mm。シリーズ = VY1。動作温度 Max = +125℃。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。高い信頼性 縦向き(インライン)キンク又はストレートリード 単層AC円板形安全コンデンサ 用途: X1、Y1直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
1セット(1000個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
静電容量 = 220nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4.5mm。高さ = 13.6mm。寸法 = 4.5 x 13.6 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。