電子部品(オンボード) :「フィルムケース」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テクノロジー = タンタル。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。パッケージ/ケース = アキシャル。150Dシリーズ. Vishay 150Dシリーズのタンタルケース電解コンデンサは高性能で、ハーメチックシールド構造のTANTALEXRコンデンサです。 これらのコンデンサは損失係数が低く、プラスチックフィルムで絶縁されたケース内での動作安定性に優れ、単線のスズめっきワイヤリードが付いています。 150Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
。クラスX2 275V AC - MKP339シリーズ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。VishayのMKT339シリーズ薄膜コンデンサには、メタライズドポリプロピレンフィルムが使用されています。プラスチックケース入りで、エポキシ樹脂で密封されており、難燃性です。UL94 V-0コーティング。細かいピッチサイズ。干渉抑制用途に適しています。AEC-Q200認定で、車載用途に適した薄膜コンデンサです。
仕様●入数:1袋(5個入)●静電容量:33nF●電圧:310Vac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:MKP 339●リードピッチ:7.5mm●寸法(長さ×奥行×高さ):10×4×9mm●温度特性:PP●許容差(マイナス):-20%●定格:+105℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:684-2147
アズワン品番65-8655-58
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 40 V ac, 63 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 1817。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 5.5mm。高さ = 11.5mm。寸法 = 5.5 x 11.5 x 7.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
静電容量 = 220nF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.3mm。奥行き = 8.3mm。高さ = 16.3mm。寸法 = 26.3 x 8.3 x 16.3mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。パッケージ/ケース = 12mm。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
1袋(200個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
静電容量 = 100nF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 15mm。寸法 = 8.5 x 15 x 17.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(325個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。高さ = 25mm。寸法 = 15 x 25 x 31.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
静電容量 = 330nF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26mm。奥行き = 10mm。高さ = 19.5mm。寸法 = 10 x 19.5 x 26mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%長さ = 15mm寸法 = 5.1 (Dia.) x 15mmシリーズ = CTS1電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 1 μACTS1シリーズ. ハーメチックシールド金属製ケース、プラスチックフィルム絶縁付き 時間と温度の両面における高い動作安定性 低漏洩電流 低い損失係数
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = MKT 1817許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様静電容量 = 680nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = MKT 1817許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 7.5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 5 x 10.5 x 7.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.5mmMKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = MKT 1817許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 7.5 x 3.5 x 8.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.5mmMKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。