Vishay TVA ATOMRシリーズ。Vishay TVA ATOMRシリーズのアルミ電解コンデンサは円筒型の高温絶縁ケースに収納され、長持ちし、漏洩電流が小さくなるように設計されています。 TVA ATOMRシリーズは、TV、ラジオ、電子テスト機器を含む幅広い用途に適しています。特長と利点。極性付きアキシャルリード 長い保管寿命 高信頼性 低漏洩電流
仕様●静電容量:25μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.35 (Dia.) x 17.45mm●長さ:17.45mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.35mm●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:TVA
アズワン品番65-7113-69
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様静電容量 = 250μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 9.525 (Dia.) x 23.8mm長さ = 23.8mm直径 = 9.53mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = TVAリード径 = 18mmVishay TVA ATOMμシリーズ. Vishay TVA ATOMμシリーズのアルミ電解コンデンサは円筒型の高温絶縁ケースに収納され、長持ちし、漏洩電流が小さくなるように設計されています。 TVA ATOMμシリーズは、TV、ラジオ、電子テスト機器を含む幅広い用途に適しています。. 特長と利点. 極性付きアキシャルリード 長い保管寿命 高信頼性 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。