電子部品(オンボード) :「高温度測定器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ = NTCLE305。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.39%/K。抵抗@ 25℃ = 5kΩ。許容差 = ±2.19%。最大定格電力 = 50mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 41mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、2ポイントマイクロチップセンサ絶縁リード特長 柔軟な絶縁リードで特殊な取り付けや組み立てに対応 小型で反応が非常に高速 広い温度範囲で高精度 用途 自動車や産業用途での温度測定 / 検出 / 調整
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.97%/K。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 330kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、標準精度特長 広い温度範囲で高精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格/性能比 用途 民生用途や産業用途での温度測定 / 補償 / 検出 / 調整
1袋(500個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.38%/K。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 3.3kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、標準精度特長 広い温度範囲で高精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格/性能比 用途 民生用途や産業用途での温度測定 / 補償 / 検出 / 調整
1袋(500個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

シリーズ = NTCASCWE3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 7.5s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 8mm。動作温度 Min = -25℃。NTCサーミスタ、ねじ込み式センサ特長 ねじで取り付けが簡単 頑丈な構造 用途 温度測定 / 検出 / 調整 特に、良好な電気絶縁性及びシャーシとの優れた熱的接触を必要とする表面温度検出の用途に最適 未定義
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様エンコーダー技術:リニア測定 ●最大回転数:150rpm●全体の高さ:30.2mm●全体の幅:22.2 Dia.mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●回転型センサ - ブッシュ取り付け. Vishay Sfernice ECS 78モデル 機械的な停止機能のない単回転型センサ、パネル取り付け プラスチックトラックテクノロジ。 分圧動作モードによる、温度に左右されない測定精度 はんだ端子により接続、パネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)