Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210619153E3VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 15000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 65 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 65mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 20000h許容差 = -10 to +30%106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 15000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 50mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
Vishay コンデンサ 1000μF, ,200V dc, MAL215942102E3VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 200V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -25℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 63V dc 10000μFVISHAY翌々日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 52mm高さ = 52mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 158端子タイプ = スナップイン158シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 1000個入VISHAY¥109,800税込¥120,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-84
電解コンデンサ 1000μF 10V dc 1箱 500個入VISHAY¥139,800税込¥153,780
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 18mm●長さ:18mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7173-75
電解コンデンサ 18000μF 10V dc 1箱 100個入VISHAY¥119,800税込¥131,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:18000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21 x 38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-26
Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL210118103E3VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL205857103E3VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 46mΩCECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL225658103E3VISHAY3日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 42mm高さ = 42mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 40mΩ256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL202115103E3VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 21 (Dia.) x 38mm長さ = 38mm動作温度 Min = -40℃直径 = 21mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 8000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
電解コンデンサ 10000μF 16V dc 1箱 125個入VISHAY¥109,800税込¥120,780
1箱(125個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7172-83
コンデンサ 10000μF 400V dc 1袋 8個入VISHAY7日以内出荷
仕様●静電容量:10000μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:90 Dia. x 146mm●高さ:146mm●動作温度 Min:-40℃●直径:90mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:20mΩアズワン品番65-7036-50
Vishay コンデンサ 10000μF, ,50V dc, MAL225641103E3VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 31 (Dia.) x 42mm高さ = 42mm動作温度 Min = -40℃直径 = 31mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL205657103E3VISHAY¥149,800税込¥164,780
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL225615103E3VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 21 (Dia.) x 27mm高さ = 27mm動作温度 Min = -40℃直径 = 21mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
電解コンデンサ 10000μF 16V dcVISHAY7日以内出荷
仕様●静電容量:10000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-76
Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 10000μFVISHAY7日以内出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = 56等価直列抵抗 = 35mΩCECC. 056シリーズ. 高CVの長寿命コンデンサ 負の極性は黒のドットでマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980