5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 900V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = MKP1848リードピッチ = 37.5mm長さ = 43mm奥行き = 21.5mm高さ = 38.5mm寸法 = 43 x 21.5 x 38.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃MKP1848シリーズ. ハイパフォーマンスDCフィルタリング用途で使用 プラスチックケース、樹脂シールド、難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様静電容量 = 50μF電圧 = 900V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = MKP1848リードピッチ = 52.5mm長さ = 57.5mm奥行き = 45mm高さ = 45mm寸法 = 57.5 x 45 x 45mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃MKP1848シリーズ. ハイパフォーマンスDCフィルタリング用途で使用 プラスチックケース、樹脂シールド、難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E アズワン品番65-7027-23
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E アズワン品番65-7028-94
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

VishayMKP385Eシリーズ、THBAC及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温AEC-Q200認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS(バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差:±10%定格静電容量範囲:最大15μF難燃性密閉パッケージスズめっきワイヤリード
仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E アズワン品番65-7027-11
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷